カテゴリ
- はんだ関連・静電気対策用品(3)
- 電動工具(3)
- バイク純正部品(1)
- メカニカル部品(1)
- 自動車補修部品(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「be380」の検索結果

水道・ガス管用ビーバーダイヘッド 自動 BE1/2”-1”
アサダ¥49,980税込¥54,9781台3日以内出荷自動切上ダイヘッド。用途水道・ガス管用 、ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパおねじを加工する装置ですトラスコ品番852-0513適合機種ビーバー25、アストロニック1・1.5質量(kg)3.8サイズ1/2-1アズワン品番64-6748-01
ビーバー25(ねじ切機 丸のこ付)
アサダ¥279,800税込¥307,7801台3日以内出荷350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)、丸のこ適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番852-0512質量(kg)22寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
ビーバー25(ねじ切機)
アサダ(1件のレビュー)¥199,800税込¥219,7801台3日以内出荷350Wの高出力モーター搭載により、低電圧でも余裕の切削。 主軸受部には高精度グリス封入ボールベアリング採用で主軸のガタつきなし。 高容量ポンプで低回転時でも油量を確保するため、精密なねじの切削が可能。 軽量・小型19kgです。用途1インチ(25A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に付属品ダイヘッド(自動1/2~1")、チェーザ(AM1/2~3/4"・AM1~1 1/2")、ねじ切りオイル白1L(1本)適合(ダイヘッド)自動/BE380、手動/AS109(チェーザ)自動/AS086・AS087・AS111・AS112、手動/89046・89053トラスコ品番297-3855質量(kg)19寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)400×317×320モーター100V 350Wねじ切り能力(水道・ガス管)PT1/4~1"(ボルト)W3/8~1"・M10~M24(電線管)C19~39・PF1/2~1"回転速度(min-1[r.p.m])52
イオナイザ (IZS31-3~)
SMC¥129,800~税込¥142,780~1個4日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。
GCカップリング GC-CEMH形(サイドカバー・延長軸形)
セイサ¥549,800税込¥604,7801個4日以内出荷GCカップリングは、カップリングケースの内歯平歯車とカップリングセンターのクラウニングを施した外歯平歯車の噛合により構成されています。 インボリュート歯形を採用し、歯先、歯底は傾きや潤滑を考慮した、特殊形状となっていますので、ケースとセンター間に多少の傾きが生じても、等速回転と滑らかな動力の伝達が行われます。材質S45C種類ギヤタイプ許容偏角(°)1
イオナイザ(バータイプ) IZS31 -3
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個5日以内出荷から9日以内出荷・除電時間0.3秒。 ・3種類のセンサを選択可能。 ・フィードバックセンサによる高速除電。 ・オートバランスセンサによるイオンバランス制御。 ・高精度タイプ:ワーク位置のイオンバランスを正確に制御します。 ・本体取付タイプ:アース戻り電流検知により、イオナイザ本体に取付けた状態で使用できます。 ・用途に合せて電極カートリッジを選択可能。 ・除電速度重視の高速除電タイプ。 ・メンテナンスサイクルを向上するローメンテタイプ。