カテゴリ

  • 作業工具(13)
  • 物流用品(3)
  • 測定用品(3)
  • 切削工具(3)
  • 科学研究・開発用品(2)
  • 制御機器(1)
  • 家電(1)
  • 学童・教育用品(1)

「be4-100」の検索結果

関連キーワード
27件中 127
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 12.7sq.エクステンションバー KTC

    12.7sq.エクステンションバー

    KTC(8件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    21世紀バージョンツール
    寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22差込角(sq.)12.7
  • 首振りエクステンションバー KTC

    首振りエクステンションバー

    KTC(18件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    振角約13度
    種別エクステンションバー
  • 12.7sq.エクステンションバー KTC

    12.7sq.エクステンションバー

    KTC
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    差込角(mm)12.7
  • 12.7sq.首振りエクステンションバー KTC

    12.7sq.首振りエクステンションバー

    KTC
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    差込角(mm)12.7
  • 1/2sqインパクトエクステンションバー DEEN

    1/2sqインパクトエクステンションバー

    DEEN
    2,200税込2,420
    1本
    5日以内出荷
    インパクトレンチ用のエクステンションバーです。
    差込角(sq.)12.7[1/2]
  • 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長3DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    24,980税込27,478
    1本
    当日出荷から3日以内出荷
    高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40
  • 高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ MOLDINO(旧:三菱日立ツール)

    高硬度鋼加工用 高能率4枚刃ボールエンドミル エポックハイハードボール-TH3(EHHBE-TH3)首下長5DCタイプ

    MOLDINO(旧:三菱日立ツール)
    28,980税込31,878
    1本
    3日以内出荷
    高硬度鋼加工用4枚刃ボールエンドミルにTH3コーティングを適用し進化。 高硬度鋼の加工で更なる長寿命な加工を実現。 4枚刃にて高能率加工を実現。 先端部特殊刃形で切削性能を向上。 TH3コーティングの効果で高硬度鋼の加工で長寿命。 不等分割の効果で4枚刃でも振動を抑制可能。 広いチップポケットで切りくず排出性を向上。 高能率側面切削に対応。
    用途金型製作・部品加工:高硬度鋼(55HRC~)の荒加工~中仕上げ加工材質超硬合金刃数4表面処理TH3コートシャンク径公差h5ねじれ角(°)40RoHS指令(10物質対応)対応
  • ソケットボルトメッキ M10X18X18 KITO(キトー)

    ソケットボルトメッキ M10X18X18

    KITO(キトー)
    339税込373
    1個
    15日以内出荷
    キトー用部品パーツ
  • 糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV ELPA

    糸くずフィルター 日立洗濯機用 NET-KD9SV

    ELPA(7件のレビュー)
    949税込1,044
    1個
    当日出荷
    ◇洗濯物への糸屑の付着を防ぐ、ゴミ取りネットです。 ◇お使いの洗濯機に適合する、糸くずフィルターをお選びください。 ◇適合メーカー: 日立 HITACHI ◇適合型番: NET-KD8GX NET-KD9SV NET-KD9SV-001
    用途◇適合洗濯機: NW-D8SXE1 BW-100SVE1 BW-100TVE2 BW-100WVE3 BW-10SV BW-10TV BW-10WV BW-70SVE1 BW-70TVE2 BW-70WVE3 BW-7SV BW-7TV BW-7WV BW-80SVE1 BW-80TVE2 BW-80WVE3 BW-8SV BW-8TV BW-8WV BW-90SVE1 BW-90TVE2 BW-90WVE3 BW-9SV BW-9TV BW-9WV BW-D100TVE2 BW-D100WVE3 BW-D10TV BW-D10WV BW-D10XTV BW-D7SV BW-D8SV BW-D8TV BW-D8WV BW-D90TVE2 BW-D90WVE3 BW-D9SV BW-D9TV BW-D9WV BW-DBK70B BW-DV100 BW-DV100A BW-DV100B BW-DV703S BW-DV80A BW-DV80B BW-DV90A BW-DV90B BW-DV90BE5 BW-DV90BE5B BW-KSV100B BW-T804 BW-V100A BW-V100AE4 BW-V100B BW-V100BE5 BW-V100BE5B BW-V70AE4 BW-V70B BW-V70BE5 BW-V70BE5B BW-V80A BW-V80AE4 BW-V80B BW-V80BE5 BW-V80BE5B BW-V90A BW-V90AE4 BW-V90B BW-V90BE5 BW-V90BE5B NW-50 NW-50A NW-50B NW-50E NW-5SR NW-5TR NW-5WR NW-6SY NW-6TY NW-6WY NW-70A NW-70B NW-70E NW-7SY NW-7TY NW-80A NW-80B NW-8SY NW-8TY NW-8WY NW-A70E5 NW-H53 NW-R703 NW-R704 NW-R705 NW-R803 NW-T74 NW-T76 NW-Z70E5 NW-Z70E7 NW-50G NW-50H NW-70F NW-70G適合機種メーカー日立洗濯機用適合品番日立用/NET-KD9SV
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE10

    長野計器
    17,980税込19,778
    1セット
    当日出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • 6.3sq.ソケットレンチセット KTC

    6.3sq.ソケットレンチセット

    KTC(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1セット(13点)ほか
    当日出荷
    差込角(sq.)6.3
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース) 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 100Φ 形番:BE12(プラスチックケース)

    長野計器
    16,980税込18,678
    1セット
    3日以内出荷から32日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • 12.7sq. ソケットレンチセット KTC

    12.7sq. ソケットレンチセット

    KTC(2件のレビュー)
    39,980税込43,978
    1セット(26点組)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)仕様21世紀バージョンツール/パワーフィットトラスコ品番307-3521セット内容ソケット(六角):B4-08、10、11、12/ソケット(十二角):B4-13W、14W、15W、16W、17W、18W、19W、21W、22W、23W、24W、26W、27W、29W、30W、32W/ラチェットハンドル:BR4E/スピンナハンドル:BS4E/エクステンションバー75:BE4-075、エクステンションバー150:BE4-150/首振りエクステンションバー:BE4-100JW/ユニバーサルジョイント:BJ4質量(kg)5.8寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×190×60セット商品数26ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405差込角(sq.)12.7ソケット内容(mm)【六角】8、10、11、12【十二角】13、14、15、16、17、18、19、21、22、23、24、26、27、29、30、32ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
  • 六角ソケットセット KTC

    六角ソケットセット

    KTC
    19,980税込21,978
    1セット
    当日出荷から3日以内出荷
    持ち運びに便利なメタルケースに、収納と工具の管理に便利な発泡トレイをセットしました。
  • 12.7sq. ソケットレンチセット KTC

    12.7sq. ソケットレンチセット

    KTC
    34,980税込38,478
    1セット(19個)ほか
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    付属品樹脂成形トレイ(W445×D185×H52)仕様21世紀バージョンツール/パワーフィット寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ホルダーソケットホルダー(5コ用):EHB405差込角(sq.)12.7ケース片開きメタルケース:EKB-2(W455×D190×H60)
  • ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 100ML Merck(メルクミリポア)

    ベリリウム 標準溶液 [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 0.5 mol/l], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170207 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    13,199税込14,519
    1個
    欠品中
    種別Be サーティピュア 170207 100MLアズワン品番61-0321-27危険物の類別非危険物
  • 12.7sq.ソケットレンチセット KTC

    12.7sq.ソケットレンチセット

    KTC
    38,980税込42,878
    1セット(21個)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツール寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
  • ベリリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170305 100ML Merck(メルクミリポア)

    ベリリウム ICP標準溶液 NISTのSRMにトレーサブル, [Be4O C2H3O2 6 in HNO3 2-3%], 1000mg/L Be サーティピュア (R) 170305 100ML

    Merck(メルクミリポア)
    34,999税込38,499
    1個
    欠品中
    種別Be サーティピュア 170305 100MLアズワン品番61-0321-59危険物の類別非危険物
  • 12.7sq. ディープソケットレンチセット KTC

    12.7sq. ディープソケットレンチセット

    KTC
    37,980税込41,778
    1セット(15個)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3530セット内容・ディープソケット(六角) (B4L-08、10、12)・ディープソケット(十二角) (B4L-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W)・ラチェットハンドル(BR4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)質量(kg)5.0寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数15ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
  • 12.7sq.ソケットレンチセット KTC

    12.7sq.ソケットレンチセット

    KTC
    34,980税込38,478
    1セット(19個)
    当日出荷
    樹脂成形トレイ付
    仕様パワーフィット21世紀バージョンツールトラスコ品番307-3505セット内容・ソケット(六角)(B4-08、10、11、12)・ソケット(十二角) (B4-13W、14W、17W、19W、21W、22W、24W、26W、27W)・ラチェットハンドル(BR4E)・スピンナハンドル(BS4E)・エクステンションバー75(BE4-075)、150(BE4-150)・首振りエクステンションバー(BE4-100JW)・ユニバーサルジョイント(BJ4)・ソケットホルダー5個組(EHB405)・メタルケース(EKB-2)質量(kg)4.9寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)樹脂成形トレイ:445×185×52セット商品数19ケース寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)450×185×60差込角(sq.)12.7
  • エルゴドライバーセット BAHCO(バーコ)

    エルゴドライバーセット

    BAHCO(バーコ)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷から3日以内出荷
    種類セット品材質(軸)スウェーデン特殊鋼材質(グリップ)樹脂商品構成セット品刃先マグネットなし軸貫通なし
  • ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE FKD(フクダ精工)

    ロングシャンクボールエンドミル4枚刃 4LS-BE

    FKD(フクダ精工)
    109,800税込120,780
    1本
    翌々日出荷
    2枚刃より剛性が高いため、仕上げ寸法保持性に優れています。
    材質SKH57刃数4枚刃刃径公差0~-0.03R公差(mm)±0.025リード角右ネジレ30°
  • 密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15 長野計器

    密閉形圧力計(D枠・埋込形) 100Φ 形番:BE15

    長野計器
    39,980税込43,978
    1セット
    3日以内出荷から6日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約800
  • Vega レベルスイッチ Vega

    Vega レベルスイッチ

    Vega
    129,800税込142,780
    1個
    7日以内出荷
  • Flexible Qwiic Cable - 100mm SPARKFUN

    Flexible Qwiic Cable - 100mm

    SPARKFUN
    659税込725
    1個
    33日以内出荷
    Description。This is a 100mm long 4-conductor cable with 1mm JST termination. It's designed to connect Qwiic enabled components together but can be used for other applications as well. The cable insulation is made from a highly malleable material making it more flexible than our original Qwiic cable particularly in tight spaces or enclosures.。Each Qwiic Cable's wires have been color coded to red, black, blue and yellow.。The SparkFun Qwiic connect system is an ecosystem of I2C sensors, actuators, shields and cables that make prototyping faster and less prone to error. All Qwiic-enabled boards use a common 1mm pitch, 4-pin JST connector. This reduces the amount of required PCB space, and polarized connections mean you can't hook it up wrong.。。Features。Dimensions:100mm(3.93")Length
    アズワン品番67-0426-05