カテゴリ
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 配管・水廻り設備部材(1)
- パソコン/周辺機器(1)
- 作業工具(1)
絞り込み
「be4-600」の検索結果

12.7sq.エクステンションバー
KTC(8件のレビュー)¥6,298税込¥6,9281本当日出荷から5日以内出荷21世紀バージョンツール寸法D1(mm)17寸法D2(mm)22差込角(sq.)12.7
マーブルノブ レギュラー
Avail(アベイル)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷独特の模様をもったAvail製ハンドルノブで、カラーは随時増やしていく予定です。リールとのカラーコーディネイトの幅が広がるかと思いますので楽しみにお待ちください。全てのノブが2ボールベアリング仕様です。~ご注意~。対応できるハンドルはノブ1ヶに対して、ベアリング2ヶ使用しているものに限ります。お手持ちのハンドルを分解してあらかじめ、ご確認ください。マーブル模様の樹脂から削り出しているため、柄が多少異なる場合がございます。下記の画像はいずれも、一つの個体を三方向から撮影した写真です。※掲載写真は撮影条件により、実物とは異なる場合がございます。全長(mm)34直径(Φmm)最大:17 ノブ最下部:13質量(g)3.9タイプハンドルノブ:マーブルノブ レギュラー
マーブルノブ ショート
Avail(アベイル)¥4,698税込¥5,1681個7日以内出荷独特の模様をもった自社製ハンドルノブ。素材からの削り出し~最終工程の研磨作業を熟練の職人の手により一つ一つ施しております。 。ノブの精度はもちろん、指に張り付くようなしっとりとした握り心地もオススメポイントです。全てのノブが2ボールベアリング仕様です。 。ハンドルカラーやノブキャップに合わせてカラーコーディネートをお楽しみいただけます。全長(mm)27.5直径(Φmm)最大:17 ノブ最下部:13質量(g)3.3タイプハンドルノブ:マーブルノブ ショート
無線LAN親機 11be/ax/ac/n/a/g/b 11529+5764+688Mbps
BUFFALO(バッファロー)¥69,980税込¥76,9781台翌日出荷1)Wi-Fi 7 対応 フラッグシップトライバンドモデル →MLO・320MHz幅通信・4K-QAMに対応。2台組み合わせ時、及び Wi-Fi 7 対応端末との通信のスループット向上・低遅延化に寄与 2) MLO効果最大化・送受信感度向上のための6GHz/5GHz 4x4 アンテナ採用 、外付「トリプルバンドダイポールアンテナ」 3)INTERNETポート/LANポートともに最大10Gbps対応(LANポートは1ポートのみ最大10Gbps対応、残り3ポートは最大1Gbps対応)付属品スタンド、LANケーブル(カテゴリー6A:2m)、ACアダプター、取扱説明書、保証書仕様●VCCI適合:VCCI Class B●ネット脅威ブロッカー:ネット脅威ブロッカー2 プレミアム●その他機能:回線自動判別切替機能●無線LANインターフェース アクセスモード:インフラストラクチャーモード、中継機能色グラファイトブラック質量(g)約1700(本体のみ)外形寸法(mm)300×195×75(幅×高さ×奥行)※本体のみ(アンテナおよび突起部除く)電源(V)AC100 50/60Hz端子形状USBインターフェース:USB Type-A×1、有線LANインターフェース:RJ-45型 8極準拠規格無線LANインターフェース(最大転送速度)6GHz:IEEE 802.11be:11529Mbps (320MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)/5GHz:IEEE 802.11be:5764Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ax:4803Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11ac:3466Mbps (160MHz 4×4)、IEEE 802.11n: 600Mbps (40MHz 4×4)、IEEE 802.11a: 54Mbps/2.4GHz:IEEE 802.11be: 688Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11ax: 573Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11n : 300Mbps (40MHz 2×2)、IEEE 802.11g : 54Mbps、IEEE 802.11b : 11Mbps最大消費電力(W)35.5インターフェースUSBインターフェース:USB 3.2 (Gen1)周波数範囲無線LANインターフェース(チャンネル)6GHz:191~283ch(5955~6415MHz)/5GHz:W52 36/40/44/48ch(5180~5240MHz)、W53 52/56/60/64ch(5260~5320MHz)、W56 100/104/108/112/116/120/124/128/132/136/140ch(5500~5700MHz)、W56(新電波法対応) 144ch(5720MHz)/2.4GHz:1~13ch(2412~2472MHz)動作環境保証:温度0~40℃、湿度10~85%アンテナ(無線LANインターフェース)外部アンテナ 6GHz:4本、5GHz:4本、2.4GHz:2本(うち、5GHz/2.4GHz共通:2本、5GHz専用:2本、6GHz専用:4本)セキュリティ有線LANインターフェース:ステートフルパケットインスペクション(SPI)、パケットフィルタリング、VPNマルチパススルー(PPTP)・無線LANインターフェース:WPA3 Personal、WPA2 Personal、WPA/WPA2 Personal、WPA2/WPA3 Personal、WEP(128-bit / 64-bit)、OPEN、Any接続拒否、プライバシーセパレーター、MACアクセス制限(最大登録許可台数:64台)伝送方法無線LANインターフェース:CCK、DSSS、OFDM、OFDMA、MIMO、MLO伝送速度LANポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)、1G/100M/10Mbps×3(AUTO-MDIX)・INTERNETポート:10G/5G/2.5G/1G/100Mbps×1(AUTO-MDIX)