「belden 8470」の検索結果

18件中 118
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル BELDEN

    Belden ツイストケーブル/マルチペアケーブル

    BELDEN
    47,980税込52,778
    1リール(152m)ほか
    翌々日出荷から7日以内出荷
    ケーブル形状ツイストペア
  • スピーカーコード エーモン

    スピーカーコード

    エーモン(4件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    OFC(無酸素銅)を採用し、伝導性に優れたスピーカーコード
    透明被覆/白ラインコード長さ(m)6
  • VFFビニル平形コード/スピーカーコード 協和ハーモネット

    VFFビニル平形コード/スピーカーコード

    協和ハーモネット(24件のレビュー)
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷
    耐水性、可とう性、加工性にすぐれています。 定格温度:60℃、定格電圧:300V以下 PSE適合品です(0.3mm2を除く)。
    用途オーディオのスピーカーコード 直流DC用コード 小型電気器具の電源コード(0.75SQ以上)種類産業機械用ケーブル芯数(C)2定格温度(℃)60RoHS指令(10物質対応)対応規格/略称VFF
  • OFC スピーカーケーブル ENDY

    OFC スピーカーケーブル

    ENDY(1件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1セット
    当日出荷
    配線しやすい音質重視のスタンダードスピーカーケーブルです。
    付属品クワ形端子 4セット/ファーストン(大)端子・スリーブ 2セット/ファーストン(小)端子・スリーブ 2セット仕様OFC99.996% 0.75SQ(AWG18)外径3Φ×2、透明シース 赤/青ラインセット、耐寒・耐熱シース材、ギボシ端子加工済、クワ形・ファーストン端子セットRoHS指令(10物質対応)対応
  • Belden マイク/楽器用ケーブル BELDEN

    Belden マイク/楽器用ケーブル

    BELDEN
    229,800税込252,780
    1リール(152m)ほか
    7日以内出荷
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 シールド付

    阪神電線(3件のレビュー)
    549税込604
    1巻
    当日出荷から20日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ツイストペアケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。EMI対策として、編組シールドを施しております。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上シールド絶縁体厚さ(mm)0.25シース厚(mm)1絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • 2芯シールド線(1m) エレキット

    2芯シールド線(1m)

    エレキット(5件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    基板端子間やボリュームなどへの配線に便利な2芯シールド線です。
    種類その他長さ(m)1規格芯線側 赤・白、シールド線側 スパイラル構造芯数2芯(赤・白) AWG28(0.13×7本)再生紙使用マーク適合
  • スピーカケーブル4心 カナレ電気

    スピーカケーブル4心

    カナレ電気(2件のレビュー)
    24,980税込27,478
    1巻(100m)ほか
    当日出荷から3日以内出荷
    4芯構造により放射ノイズを低減します。誘電率の低いポリエチレンを絶縁体に採用し、優れた周波数特性を確保しています。シースには曲げやネジレにもくせのつかない高性能PVCを採用しています。
    種別より線種類産業機械用ケーブル芯数(C)4材質(シース)PVC材質(絶縁体)ポリエチレンコネクタキャノンXLRタイプコネクタ色(絶縁体)赤・赤クリア・白・白クリア導体軟銅線耐電圧(V/min)AC500
  • シールド付ツイストペア多芯ケーブル 金子コード

    シールド付ツイストペア多芯ケーブル

    金子コード(1件のレビュー)
    7,398税込8,138
    1巻
    当日出荷から9日以内出荷
    導体には、30/0.08の細径軟銅線を使用。高い柔軟性を実現。 ツイストペア(対撚り)構造の為、耐ノイズ性及び信号特性が良好です。 シールドがありますのでEMC対策に有効です。
    用途電子機器配線用ケーブル種別より線種類産業機械用ケーブル定格電圧(V)100以下構成30/0.08絶縁体厚さ(mm)約0.3絶縁抵抗(MΩ/km)10以上シース厚(mm)約1シース色艶有りダークグレー導体外径(Φmm)0.51定格温度(℃)60材質(導体)軟性銅線耐電圧(V/min)AC500導体抵抗(Ω/km)137以下導体サイズ(AWG[mm2])26(0.15)
  • 着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB 伸興電線

    着色識別ポリエチレン絶縁ビニルシースケーブル FCPEV-S/-SB

    伸興電線(4件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1巻(10m)ほか
    当日出荷から9日以内出荷
    ポリエチレン絶縁ビニルシースのツイストペアケーブルです。全線心着色識別を施したカラーコード識別方式及び多対ケーブルにおけるユニット集合の採用より、誤配線を防ぐことができ、配線接続作業の省略化をはかることができます。アルミ箔張付けプラスチックテープによる静電しゃへい付きを標準としています。静電しゃへい層にはドレンワイヤを施しており、ケーブル接続及び接地作業が容易に行えます。
    用途構内通信回線等を主な用途とし、電話用・計装用・制御回線用・データ伝送用等
  • スピーカーケーブル BRAITH(ブレイス)

    スピーカーケーブル

    BRAITH(ブレイス)(3件のレビュー)
    899税込989
    1本(10m)
    当日出荷
    トレードインスピーカー取り付けなどに便利な10m巻。
    仕様芯線/CCA質量(g)210断面寸法(mm)3RoHS指令(10物質対応)対応太さ(sq)0.75
  • 可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格 阪神電線

    可動信号用ケーブル 30V UL・CSA規格

    阪神電線(7件のレビュー)
    299税込329
    1巻
    当日出荷から52日以内出荷
    UL規格、CSA規格対応の可動部用ケーブルです。電子機器内の信号伝達用ケーブルとしてお使い頂けます。柔軟性、耐油性に優れています。
    種類FA用ケーブル適合規格AWM Style 20276、AWM定格電圧(V)30識別色別許容曲げ半径(mm)ケーブル外径の6倍以上絶縁体厚さ(mm)0.25絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5定格温度(℃)80RoHS指令(10物質対応)対応耐電圧(V/min)500最小絶縁抵抗20℃(MΩ-km)5
  • Belden Cat6 ケーブル BELDEN

    Belden Cat6 ケーブル

    BELDEN
    1,998税込2,198
    1個ほか
    当日出荷から7日以内出荷
  • RS PRO 延長リード線 ツインツイスト延長ケーブル Jタイプ RS PRO

    RS PRO 延長リード線 ツインツイスト延長ケーブル Jタイプ

    RS PRO
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    仕様アクセサリタイプ:ツインツイスト延長ケーブル併用可能製品:タイプJ熱電対基準適合:RoHS対応熱電対タイプ:Jタイプ色:黒 / 白最小温度:-75℃最大温度:+260℃PFA 2本ツイストペア熱電対ケーブル. これらのPFA Teflon 2本ツイストペア熱電対ケーブルは、基本的な熱電対の延長又は組み立てに最適です。 これらの強力で、非常に柔軟性の高い熱電対は、酸、オイル、その他の有害な物質に対する耐性を備えています。 タイプK、J、T及びNを用意RoHS指令(10物質対応)対応
  • スピーカー変換ハーネス エーモン

    スピーカー変換ハーネス

    エーモン(18件のレビュー)
    709税込780
    1セット(2本)
    当日出荷から3日以内出荷
    車両側のスピーカーコネクターをそのまま活かし、純正ハーネスを加工することなく市販スピーカーを接続できる。ツィーターの接続にも便利な配線分岐加工。
    用途純正配線を切断せずにスピーカーの交換ができる。ケーブルAV0.75sq
  • 異色平行線 VFFビニールコード 正和電工

    異色平行線 VFFビニールコード

    正和電工(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    主に室内で使用する交流300V以下の、小形電気器具に用いる電線で、より線の導体にビニール絶縁を施したものです(ビニール平型コード)。
    用途スピーカーコードなどに使用されます。規格/略称VFF芯数(C)2導体断面積(mm2)0.75定格125V-7A定格電流(A)7赤黒タイプ2色種類産業機械用ケーブル外寸(mm)約2.7×5.4素線径(mm)0.18絶縁体厚さ(mm)0.8導体外径(Φmm)1.1導体より線素線数30
  • スピーカコード オーム電機

    スピーカコード

    オーム電機(3件のレビュー)
    789税込868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷