カテゴリ
- パソコン/周辺機器(300)
- USBハブ(8)
- モバイルバッテリー/充電器(95)
- コネクタ/変換ケーブル(16)
- ケーブル(15)
- ドッキングステーション(マルチ変換アダプタ)(12)
- 紛失防止タグ(7)
- USB充電/データ転送ケーブル(68)
- 拡張インターフェース(1)
- 家電(16)
絞り込み
エコロジープロダクト
「belkin」の検索結果

Connect USB-C 6-in-1 イーサネットハブ
BELKIN(ベルキン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル6-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・6ポート、アルミボディ付き、イーサネットポート付き、外出先でのiPadやノートパソコンの使用に最適。・SDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、イーサネットポート。・SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送。・ケーブルの長さ21cmRoHS指令(10物質対応)対応
Connect USB-C 7-in-1 マルチポートハブ
BELKIN(ベルキン)¥6,498税込¥7,1481個当日出荷・Belkinのラインナップの中で最新のポータブル7-in-1ハブ、非常に競争力のある価格。・7ポート、アルミボディ付き、オーディオ付き、外出先でのiPadの使用に最適。・SD + MicroSDカードリーダー、2x USB-A、HDMI 4k60Hz、100W PDパススルー充電対応、3.5mmオーディオポート付き、MicroSD&SD 3.0リーダー。・MicroSD&SDカードスロットはDDR 200をサポートし、読み取り速度は最大170MB/秒。(既存のSD3.0の90-100mb/sのハブと比較して、約2倍の転送速度を実現)。・安定した信頼性の高い転送RoHS指令(10物質対応)対応
F2CU040BTBLK USB-C to Gigabit Ethernetアダプター
BELKIN(ベルキン)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷Gigabit Ethernetアダプター色ブラック規格10/100/1000BASE-Tコネクタ形状USB Type-Cオス - 10/100/1000Mbps RJ45メス保証期間2年ケーブル長(cm)15伝送速度1000Mbpsオス形状USB Type-Cメス形状10/100/1000Mbps RJ45変換タイプオス - メスコネクタ1USB Type-Cコネクタ2RJ-45
CONNECT USB-C 11-in-1 マルチポートドック
BELKIN(ベルキン)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷複数のデバイスを同時接続 USB-Cポートから、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A×3、ギガビットイーサネットポート、SD/MicroSDカードリーダー、3.5mmオーディオポート、USB-C PDに拡張 最大100Wのパススルー充電に対応 背面にポートを配置したコンパクトなデザイン ノートパソコンスタンドとしても使える 5 Gbpsの帯域幅で、ノートパソコンと周辺機器間の高速データ転送を実現 VGA、HDMI、DisplayPortビデオポートがマルチディスプレイで最大4Kの解像度に対応仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery)、4K UHD対応質量(g)348.8寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)90×23×260(本体のみ)ケーブル長(mm)162ケーブルコネクタUSB-C、HDMI、DisplayPort、VGA、USB-A、イーサネット、3.5mm
AirTag用ワイヤー保護ケース
BELKIN(ベルキン)¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から62日以内出荷持ち物を追跡できるため、安心です。 AirTag用ワイヤーケーブル付きセキュアホルダーは、革新的な六角レンチロックシステムと耐久性のある編組ワイヤーケーブルにより、AirTagが外れることなく、しっかりと持ち物に取り付けることができます。 隆起したエッジを備えた設計により、AirTagを安全に保ち、傷から保護します。 便利で丈夫で安全なロックシステムにより、鍵、車のリモコン、荷物などに、簡単に取り付けることができます。 AirTagのエレガントなデザインとカスタム文字を隠すことなく、AirTagと完全にマッチするスタイリッシュなブラック、ホワイトの2色から選択できます。互換性AirTag
CONNECT USB-C オーディオ+充電アダプタ
BELKIN(ベルキン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷ご使用のデバイスにUSB-Cポートが一つあれば充電とイヤホンが同時に使える 最大60Wの急速充電が可能 どちらのUSB-Cポートからも充電やオーディオケーブルを接続することが可能付属品本製品(CONNECT(TM) USB-C オーディオ + 充電アダプタ)対応機種Galaxy Note 10+、Galaxy Note 10、Google Pixel 4 XL、Google Pixel 4、iPad Pro (12.9”) 3rd Gen、iPad Pro (11.0")、Huawei P30/P30 Pro保証期間2年間ケーブル長(mm)140
MagSafe対応 磁気ワイヤレスモバイルバッテリー 5000mAh
BELKIN(ベルキン)¥5,498税込¥6,0481個当日出荷最大7.5Wの電力でiPhone 13またはiPhone 12シリーズのデバイスをワイヤレス充電 外出先でも固定でも、磁気でしっかり定位置に装着 充電しながらハンズフリーで便利にデバイスを使える、金属製の折りたたみ式スタンド付き 過充電防止機能でデバイスを保護し、安全でパワフルな充電を実現 5000mAHの電力で、iPhone 13での18時間以上の長時間動画再生が可能 装着してもデバイスのカメラを邪魔しない設計 持ち運びに便利なコンパクトで軽量なデザイン パススルー充電機能で、パワーバンクを充電しながら、接続したデバイスもワイヤレスで継続的に充電 USB-Cポートは、互換性を持つあらゆるデバイスに最大10Wの充電電力を供給 LEDバッテリーインジケーターライトでが充電必要時をお知らせセット内容磁気ワイヤレスパワーバンク5K+スタンド、3.3フィート/1m USB-C to USB-Cケーブル互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
WIC004BTBK-NC MagSafe対応 磁気ワイヤレス車載充電器
BELKIN(ベルキン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷便利な磁気アタッチメントで、運転しながらiPhone 12シリーズデバイスを急速充電 最大10Wの高速ワイヤレス充電 USB-Cケーブルを同梱 片手で簡単かつ安全に取り付け 画面を回転して任意の方向で表示付属品BOOST↑CHARGE(TM)磁気ワイヤレス車載充電器 10W、1.2mの取り外し可能なUSB-Cケーブル出力(W)10互換性iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini
Thunderbolt 3 Dock Pro(PSE)
BELKIN(ベルキン)¥34,980税込¥38,4781個当日出荷本製品は、全てのThunderbolt 3 対応デバイス向けに作られたドッキングステーションです。 Mac OSとWindows OSの両方に対応しており、付属のThunderbolt 3ケーブル一本で接続 するだけで、ご利用のパソコンよりあらゆる機能が拡張されます。 最大85WのPower Delivery給電、最大40Gbpsデータ転送速度、最大4K/60(3840 x 2160) のデュアルディスプレイ、または最大8K/30(7680 x 4320)のシングルディスプレイ、最大 6台のデイジーチェーンに対応、そしてインターフェースに9種類(12端子)の接続端子を搭載 しており、データ転送速度と拡張性のさらなる機能向上を実現し、ホームスタジオや撮影スタ ジオなどで編集など高度な作業を行われる、音楽・写真・映像など様々なジャンルで活躍され ているクリエイターには最適で不可欠なパートナーです。付属品本製品(Thunderbolt 3 Dock Pro)、Thunderbolt 3 ケーブル(長さ:0.8m)、電源ユニット電力(W)供給:85(最大)本体質量(g)422対応OSMAC macOS Sierra 10.12 or later、PC (WINDOWS) Windows 10 or later寸法(高さH×幅W×奥行D)(cm)2.5×8.1×19.8インターフェイス正面:USB-A 3.1 Gen 2、USB-C 3.1 Gen 2、UHS-II SDカードリーダー、オーディオジャック(イン/アウト)、背面:電源入力 (170W)、Thunderbolt 3 (最大85W、付属のThunderbolt 3ケーブルでご利用デバイスと接続)、Thunderbolt 3 (Thunderbolt 3/USB-Cデバイスに接続)、Displayport(DP 1.4、高解像度モニターに接続)、Gigabit Ethernet、USB-A 3.0 (x4)SDスピードクラスUHS-II(Ultra-High-Speed II)準拠のSDカードリーダーは、最大312MB/sバススピードでデータ転送します。対応SDカードSDカード、SDHCカード、SDXCカード
USB-C マルチメディア変換アダプタ(LANポート/HDMI/VGA/USB-A)
BELKIN(ベルキン)¥4,698税込¥5,1681個当日出荷ギガビットイーサネット、USB-A 3.0、VGA、HDMI(4K)、USB-C(データ転送可)の5種類のポートを内蔵し、MacやWindows PCなどUSB-Cデバイスに対応しております。 Mac、Windows PCやその他のUSB-Cデバイスへの互換性を提供します。仕様4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)103×15.5×52(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)150ケーブルコネクタUSB-C、イーサネット、USB-A、VGA、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状LANポート、HDMI、VGA、USB-A
AirTag用キーリング付きセキュアホルダ
BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 キーリングで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTag用の高度なスクラッチ保護。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
THUNDERBOLT 4 CABLE 2M ACTIVE
BELKIN(ベルキン)(1件のレビュー)¥8,198税込¥9,0181個当日出荷最新のThunderboltテクノロジーを活用した、Thunderbolt 4ケーブルが登場しました。 ケーブル1本で、トップクラスのデータ転送速度、ビデオ、最大100Wの電力供給をすべて実現します。 Thunderbolt 3、USB4、USB 3.2、USB2.0と互換性があります。色ブラックケーブル長(m)2電力(W)最大100インターフェースThunderbolt and USB-C(TM) enabled laptops、 smartphones、 tablets、 and hard drives、Thunderbolt 4 Certified、USB4 Compliant、Backwards compatible with USB4、 USB 3.2、 USB 2.0、 and Thunderbolt 3映像出力対応転送速度(Gbps)最大40変換タイプType-Cオス-Type-Cオス搭載品eMarkerチップ:搭載USB規格USB4、USB 3.2、USB 2.0
Belkin Qi2 折りたたみ式充電パッド ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Qi2認証で最大15Wの充電が可能 - MagSafe 対応。折りたたみ可能な設計で、充電スタンドとしても使用でき、折りたたんで充電パッドとしても使用できる。スタンドとして使用する際は、角度を調整することが可能。スタンドは、横向きまたは縦向きで使用できる。筐体とパッケージはサステナブルな素材を使用
MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電スタンド
BELKIN(ベルキン)¥10,980税込¥12,0781個当日出荷iPhone 12シリーズとAirPodsを同時に充電 最大15Wの急速ワイヤレス充電 シームレスな磁気ワイヤレス充電を実現 建築的にインスパイアされたデザイン 横向き・縦向きで充電可能 Apple純正MagSafeケースとの互換性 LEDライトが適切で安全な充電を表示出力(W)15保証期間2年セット内容BOOST↑CHARGE PRO MagSafe 2-in-1 磁気ワイヤレス充電器、ACアダプター
Belkin Qi2 折りたたみ式充電パッド ブラック
BELKIN(ベルキン)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷Qi2認証で最大15Wの充電が可能 - MagSafe 対応。折りたたみ可能な設計で、充電スタンドとしても使用でき、折りたたんで充電パッドとしても使用できる。スタンドとして使用する際は、角度を調整することが可能。スタンドは、横向きまたは縦向きで使用できる。筐体とパッケージはサステナブルな素材を使用
USB-CtoCシリコンやわらか超高耐久2重編込ケーブル
BELKIN(ベルキン)¥1,298~税込¥1,428~1個当日出荷から4日以内出荷USB-C Power Delivery対応 最大100Wの急速充電に対応 二重編組ナイロン外被は、25000回以上の折り曲げテスト済み USB 2.0ケーブルは高速データ転送に対応 2年間製品保証コネクタ形状USB Type-Cオス - USB Type-CオスUSBタイプUSB2.0変換タイプオス - オス互換性Google Pixel 5、Google Pixel 6、iPad Pro (12.9") 4th Gen、iPad Pro (11") 2nd Gen、iPad Air 4、iPad mini 6th Gen、Galaxy Z Fold 2 5G、Galaxy Z Flip 3、Google Pixel 4a、MacBook Pro (2020)、MacBook Air、Chromebook、Nintendo Switch、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S22 Ultra 5G、Galaxy S22+ 5G、Galaxy S22 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
USB-C+A 4ポート 108W GaN急速充電器
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981個当日出荷108W 4ポートGaN充電器を使用すると、USB-C(R)ポート2つとUSB-Aポート2つでノートPC1台とその他のデバイス3台を充電できます。 USB-C PD、GaNおよびその他のテクノロジーを採用しているので、高出力で効率的に充電できます。 ポートにアクセスしやすい、卓上型のデザインです。コード長さ(m)2色ホワイト付属品4ポートGaN充電器、2mの電源コード寸法(mm)31.50×80×98.50互換性Galaxy S20 Ultra、Galaxy S20+、Galaxy S20、Google Pixel 5、iPad Air、iPad mini 6th Gen、iPad mini、Apple Watch Series 7、iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13、iPhone 13 mini、iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12、iPhone 12 mini、iPhone 11 Pro Max、iPad 9th gen、iPad Pro、iPhone 11 Pro、iPhone 11、iPhone SE 2nd Gen、MacBook Air、MacBook Pro、Dell XPS 15 9570、ThinkPad L380、Yoga 930、Galaxy S21 Ultra 5G、Galaxy Note20 Ultra、Galaxy S21+ 5G、Galaxy S21 5G、Galaxy Note20
Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷7用途・iPhone、AirPods、Apple Watchを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 7、Apple Watch Ultraの急速充電についてRoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Qi2 3 in 1 ワイヤレス充電スタンド ブラック
BELKIN(ベルキン)¥13,980税込¥15,3781個当日出荷Qi2対応15W急速&Apple Watch急速対応。お持ちのデバイスをこれ1台で。折りたたみ式で持ち運べるオールインワン充電スタンド。用途・iPhone、AirPods、Apple Watchを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・Apple Watch Series 9、Apple Watch Series 7、Apple Watch Ultraの急速充電についてRoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電器 ブラック
BELKIN(ベルキン)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応。5WのQi によりAirPodsを充電できる。5W供給のUSB-C出力ポート。機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ブラック
BELKIN(ベルキン)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。用途・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能。・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
Belkin モバイルバッテリー 10000mAh with Display ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥3,798税込¥4,1781個4日以内出荷デジタルスクリーンで残量を一目で確認。急速充電・同時給電対応の10000mAhパワーバンク。用途・10000mAh容量:一日中充電された機器を維持するのに十分な電力を供給します。・着脱式ケーブル:外出時に便利な着脱式ケーブル付き USB-Cポート2基搭載:2台のデバイスを同時に充電可能。・最大出力20W:シングルポート使用時に急速充電が可能。RoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Cubic Charger 50W 2ポート 小型充電器
BELKIN(ベルキン)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷GaNパワーでiPhone 16 ProおよびSamsung S25を27分で0%から50%まで急速充電、Chromebook、iPad Air 13、MacBook Air 13にも対応 。デュアルUSB-Cポートで外出先でも快適に充電 。スマートフォン、タブレット、イヤホン、スマートウォッチ、ノートパソコンの充電に対応 。コンパクトかつ軽量な設計で持ち運びに最適 。発熱を抑え、高効率で充電 。「ゼロスタンバイパワー」充電器で、待機電力を95%削減 。再生プラスチック*を使用した製品を、100%プラスチックフリーのパッケージで提供。過電圧、過電力、短絡、サージ、過熱、過電流、信号干渉、静電気放電(ESD)からデバイスを確実に保護。コンセント差し込み時にしっかりと固定 。接続されたデバイスに応じて最適な充電を提供 。中国、米国、英国向けの旅行に便利な折りたたみ式プラグ保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数2個RoHS指令(10物質対応)対応ワット数50W
Belkin Cubic Charger 67W 2ポート 小型充電器
BELKIN(ベルキン)¥4,898税込¥5,3881個4日以内出荷保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数2個RoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Qi2 モバイルバッテリー 10000mAh 15W + スタンド ブルー
BELKIN(ベルキン)¥9,998税込¥10,9981個4日以内出荷最大15W MagSafe または Qi2 に対応。充電中でもカメラを妨げない設計。iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。パススルー充電により、充電しながら電話が可能。キックスタンドを使用し、体勢や角度に合わせて置き方を選べる。15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性あり
RockStar USB-Cオーディオ + 充電アダプター
BELKIN(ベルキン)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷USB-Cを二つに分岐し、スマートフォンやタブレットの充電をしながら同時にオーディオの利用が可能。最大60Wのパススルー急速充電をサポート。重みのあるタブレットでも使用可能な、耐久性にも優れた丈夫な設計。充電しながら音楽鑑賞や動画のほか、電話も可能。色ホワイト
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電器 ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥8,998税込¥9,8981個5日以内出荷Qi2により最大15Wの急速充電が可能 - MagSafeにも対応。5WのQi によりAirPodsを充電できる。5W供給のUSB-C出力ポート。機器とパッケージは、地球環境に配慮した素材を使用
Belkin Qi2 2-in-1 ワイヤレス充電スタンド ホワイト
BELKIN(ベルキン)¥7,798税込¥8,5781個4日以内出荷Qi2対応15W急速対応。お持ちのデバイスをこれ1台で。折りたたみ式で持ち運べるオールインワン充電スタンド。用途・iPhoneとAirPodsを同時充電。・iPhone用Qi2で最大15Wの急速充電 - MagSafe対応。・AirPodsまたはセカンドデバイス用5W QiパッドRoHS指令(10物質対応)対応
Belkin Qi2 モバイルバッテリー5000mAh 15W + スタンド ブルー
BELKIN(ベルキン)¥8,298税込¥9,1281個4日以内出荷・最大15WMagSafeまたはQi2に対応。・充電中でもカメラを妨げない設計。・iPhoneと充電器をポケットに入れ移動中でもワイヤレス充電が可能。・パススルー充電により、充電しながら電話が可能。・キックスタンドを使用し、充電しながら動画やストリーミングを楽しめる。・15Wワイヤレス充電をサポートするiPhoneおよびAndroidスマートフォンと互換性ありRoHS指令(10物質対応)対応
Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式
BELKIN(ベルキン)¥5,598税込¥6,1581個4日以内出荷スピードと効率性を兼ね備えた、コンパクトかつポータブルなGaN対応充電器。70Wの電力と最大3台のデバイスを同時に充電可能な機能により、プロフェッショナルや移動の多いユーザーのニーズにも対応。スマートフォン、ノートパソコン、イヤホン、Apple Watch、タブレットを1台で充電できるので、より柔軟に旅を楽しむことができます。保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)4.2×3.8×5.4ワット数70W
Belkin 2-in-1 スマートフォン用レザーストラップ(3Dプレート) ミッキーマウス
BELKIN(ベルキン)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷スマホをいつもそばに。ディズニーの世界観を取り入れた特別スタイル。スマホをいつもそばに、安全に持ち運び可能。Belkinの新しいスマホレザーストラップ。ディズニーコレクションは、クラシックなデザインと実用的な機能を兼ね備えた、スマホをより便利にするアイテムです。環境にやさしい再生レザー(10mm厚)を使用し、魅力的なエンボス加工のデザインと洗練されたメタリックの留め具を採用しています。精巧な職人技が、美しさを引き立てます。 。リストバンドは取り外し可能で、単体でも使用できます。クロスボディとしてもリストストラップとしてもお使いいただけます。材質エコフレンドリー リサイクル レザー(約10mm厚)構造2-in-1:クロスボディ用ストラップ + 着脱可能な手首ストラップ対応機種iPhone 15 / 16 シリーズ 等スマートフォン全般(一般的なストラップホール・ケース装着対応)※公式互換表示あり装飾・飾り文字メタリック エンボス クラスプ(金具装飾)
Belkin 2-in-1 スマートフォン用レザーストラップ(3Dプレート)くまのプーさん
BELKIN(ベルキン)¥8,798税込¥9,6781個4日以内出荷スマホをいつもそばに。ディズニーの世界観を取り入れた特別スタイル。スマホをいつもそばに、安全に持ち運び可能。Belkinの新しいスマホレザーストラップ。ディズニーコレクションは、クラシックなデザインと実用的な機能を兼ね備えた、スマホをより便利にするアイテムです。環境にやさしい再生レザー(10mm厚)を使用し、魅力的なエンボス加工のデザインと洗練されたメタリックの留め具を採用しています。精巧な職人技が、美しさを引き立てます。 。リストバンドは取り外し可能で、単体でも使用できます。クロスボディとしてもリストストラップとしてもお使いいただけます。材質エコフレンドリー リサイクル レザー(約10mm厚)構造2-in-1:クロスボディ用ストラップ + 着脱可能な手首ストラップ対応機種iPhone 15 / 16 シリーズ 等スマートフォン全般(一般的なストラップホール・ケース装着対応)※公式互換表示あり装飾・飾り文字メタリック エンボス クラスプ(金具装飾)
AirTag用ストラップ付きセキュアホルダー
BELKIN(ベルキン)¥1,498税込¥1,6481個当日出荷ツイストアンドロック設計により、AirTagはセキュアホルダー内に安全に収納されます。 ストラップで、あなたの持ち物にしっかりと取り付けることができます 。 AirTagをひっかき傷から守ります。 オープンデザインにより、パーソナライズされた文字が常に表示されます。 スタイリッシュな4色展開
Belkin 70W 3ポート GaN充電器 プラグ交換式 EU&UKプラグ付属
BELKIN(ベルキン)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷スピードと効率性を兼ね備えた、コンパクトかつポータブルなGaN対応充電器。70Wの電力と最大3台のデバイスを同時に充電可能な機能により、プロフェッショナルや移動の多いユーザーのニーズにも対応。スマートフォン、ノートパソコン、イヤホン、Apple Watch、タブレットを1台で充電できるので、より柔軟に旅を楽しむことができます。保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)USBポート数【USB-A】1【USB-C】2RoHS指令(10物質対応)対応寸法(長さL×幅W×高さH)(cm)4.2×3.8×5.4ワット数70W
USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W
BELKIN(ベルキン)¥3,998税込¥4,3981台当日出荷このUSB-Cイーサネットアダプターはコンパクトで、利便性に優れています。100W USB-C Power Deliveryとギガビットイーサネット接続(10/100/1000 Mbpsをサポート)に対応しています。アダプターがかさばらず、軽量設計なのでどこでも簡単に使用できます。 。充電とイーサネット接続を両立できる2-in-1ソリューション 。最大100Wのパススルー充電 。10/100/1000 Mbpsをサポートするギガビットイーサネット接続 。アダプターがかさばらず、どこでも使えるコンパクトでポータブルなデザイン 。ベルキンによる2年間の保証 。回収済み再生材料から製造された製品仕様●Dimensions (LxWxH)(cm):17.1(長さ)x 4.1(幅)x 1.5(高さ)●統合/組み込みケーブル長:13.1cmセット内容USB-C to イーサネット+充電アダプター 100W質量(g)29互換性USB-C to イーサネット+充電アダプターは、USB-C対応のPC/Mac、ノートパソコン/MacBook、タブレット、スマートフォンで使用でき、Mac、Windows、Chrome、Linuxオペレーティングシステムと互換性があります。iPad mini 6th Gen、iPad Pro (11") 3rd Gen、MacBook Air 13" M1 (2020)、MacBook Pro 13" M1 (2020)、MacBook Pro 14" (2021)、MacBook Pro 16、MacBook Pro 16 (2019)、Surface Book 3
RockStar 3.5mmオーディオ + USB-C充電アダプター
BELKIN(ベルキン)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷USB-PDおよびQuick Charge 2.0対応デバイスで最大60WのUSB-C高速充電を使用可能。USB-Cポートを1つ使用して、充電中でも音楽や動画の視聴、ナビゲーションの使用、通話が可能。オーディオの音質を向上するデジタルアナログ変換器色ホワイト
USB-C to HDMI + USB-C 60W PD 変換アダプタ
BELKIN(ベルキン)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷本製品はUSB-Cポートを介してUSB-C対応デバイスに接続し、映像出力と充電が同時にできます。MacやWindowsデバイスおよびその他のUSB-Cデバイスにも広く対応しております。 1つのUSB-Cポートから映像出力と充電が同時に可能です。最大60WのパススルーUSB-C Power Deliveryを搭載し、映像出力しながらデバイスの充電もできます。 互換性のあるすべてのデバイスで4Kビデオをお楽しみください。本製品は60Hzで最大4K×2K(3840×2160)の解像度をサポートし、あらゆる環境で超高解像度の共有を実現します。仕様USB-C PD急速充電(USB-C Power Delivery )、4K UHD対応寸法(幅W×高さH×長さL)(mm)43×11.6×40(本体のみ)保証期間2年ケーブル長(mm)130ケーブルコネクタUSB-C、HDMIオス形状USB Type-Cメス形状USB-C、HDMI
Thunderbolt3ケーブル USB-C to USB-C 100W 0.8m
BELKIN(ベルキン)¥4,198税込¥4,6181個当日出荷Thunderbolt 3オスからThunderbolt 3オス 最大40Gbpsのデータ転送 最大100Wの電力供給 Thunderbolt/Ultra HD ディスプレイをサポート Thunderbolt対応セット内容本製品(ThunderboltTM 3ケーブル)、FCC/CEインサート色ブラックケーブル長(m)0.8コネクタ形状USB-C to USB-CケーブルコネクタThunderbolt 3、USB-C適合用途充電・データ転送
UltraCharge Qi2 25W 3-in-1 折りたたみ式マグネット充電器 ラウンド型 ブラック
BELKIN(ベルキン)¥15,980税込¥17,5781個当日出荷世界初のQi2 25W認証済み製品コレクション。従来の5倍の速度のワイヤレス充電。自宅でも外出先でも大活躍のコンパクトな折りたたみ式充電器で、iPhoneをわずか29分で0%から50%まで充電できます‡。ChillBoost(TM)は、Belkinが開発した発熱を抑えるパッシブ冷却技術で、。デバイス3台(iPhone、AirPods、Apple Watch)を同時かつ安全に急速充電できます。ワイヤレス充電が有線充電並みに高速化。最大25Wで、従来の5倍の速度のワイヤレス充電を実現。ChillBoost(TM)パッシブ冷却テクノロジーにより、急速充電中の発熱を抑え、バッテリーを保護。iPhoneを29分で0%から50%まで、Apple Watch Series 10を30分で0%から80%まで充電。AirPodsを最大5Wでワイヤレス充電。軽量かつ携帯性に優れた旅行に最適な折りたたみ式デザインで、あらゆる場所を充電ステーションに。マグネット式の位置合わせで装着しやすく、滑り止めベースを搭載。角度調整機能付きで、横向きでも縦向きでも充電や表示が可能 。Qi2 25W認証テクノロジーを採用 。幅広いデバイスケースに対応 。約1.5メートルのUSB-C to USB-Cケーブルと45W USB-C電源アダプターが付属。製品の最大85%に回収済み再生材料を使用し、ペットボトル6本分の資源を節約仕様45W USB-C Power Supply Unit (PSU) (電源を含む)付属品1.5mのUSB-C to USB-Cケーブル、45W USB-C電源ユニット(PSU)色ブラックケーブル長(m)【組み込みケーブル】1.5(USB-C to USB-Cケーブル)寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)4.17in/105.95×2.36in/59.95×1.05in/26.75保証期間2年間の製品保証 + 最大28万円(2,500ドル相当)の接続機器保証(CEW)RoHS指令(10物質対応)対応ワット数25W