カテゴリ

  • 学童・教育用品(5)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(3)
  • 配管・水廻り設備部材(3)
  • メカニカル部品(1)
  • 家電(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bellabot」の検索結果

14件中 1~14件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • オニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付き トライメイト

    オニヤンマちゃん 安全ピン&ストラップパーツ付き

    トライメイト(13件のレビュー)
    ¥899税込¥989
    1個
    当日出荷
    オニヤンマ型のストラップです。携帯電話や鞄、帽子などに取付可能です。
    用途携帯電話、鞄、帽子などのアクセントに材質PVC本体寸法(cm)12×11
  • 6足歩行ロボ フォロ エレキット

    6足歩行ロボ フォロ

    エレキット
    ¥4,198税込¥4,618
    1個
    当日出荷
    フォロはキャッチーな表情とコミカルな動きでコミュニケーションをとることができる6足歩行のロボット工作キットです。赤外線レーダーを搭載している他、感情を表現する目の光や足の動き、効果音などのコミカルなギミックが満載です。動作は2種類のモードを搭載しています。2台のフォロがあれば、先頭をたんけんモードに、後方をなかよしモードにしておくと、行進をさせて楽しむこともできます。【なかよしモード】前方のものを見つけて、ペットのようにあとをついていきます。近づきすぎるとバックします。【たんけんモード】前にあるものをよけ、障害物のない道を探して自分でどんどん進みます。迷路を作ってフォロといっしょに遊ぼう!
    電池単4乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)150×155×150
  • おにやんま君 安全ピン付けタイプ EDISON

    おにやんま君 安全ピン付けタイプ

    EDISON(7件のレビュー)
    ¥999税込¥1,099
    1個
    当日出荷
    利用場所屋内屋外両用
  • 蛇口だ、ガーガー! カクダイ

    蛇口だ、ガーガー!

    カクダイ
    ¥36,980税込¥40,678
    1個
    4日以内出荷
    アヒルを傾けると吐水します。手洗い専用水栓です。
    仕様専用セラミックシート材質PVC、黄銅厚さ(mm)5~35呼び径(mm)13取付穴径(Φmm)22~27ハンドル形状レバーハンドルアズワン品番64-6489-88
  • 誰や!またメタボにしたん?! カクダイ

    誰や!またメタボにしたん?!

    カクダイ
    ¥18,980税込¥20,878
    1個
    3日以内出荷
    DaReyaシリーズ。固定コマ仕様、泡沫吐水
    仕様先端金具取付ネジ(本体直付けタイプ):M16.5×1.0材質青銅色シルバー呼び13ハンドル形状三角ハンドルねじ径APJ1/2
  • おにやんま君 ストラップ取り付けタイプ EDISON

    おにやんま君 ストラップ取り付けタイプ

    EDISON(7件のレビュー)
    ¥989税込¥1,088
    1個
    当日出荷
    利用場所屋内屋外両用
  • プチロボ XL ワンダーキット

    プチロボ XL

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥33,980税込¥37,378
    1台
    当日出荷
    「作る・造る・創る」を拡げる「ロボットの素」プチロボシリーズの最多軸キットとなります。9軸使用しているので変形バリエーションもいろいろと考えることが出来、例えば「クモ型」などにも簡単に作り替えることができます。(要オプションパーツ2個)。またLEGOブロックとの結合・親和性を備え、創造の可能性を更に拡げました。ロボットの制御コマンドである通信プロトコルの公開により他言語(VB、VBA、C#、Arduino[スケッチ]他)による独自制御が可能、学習にも最適なキットです。
    仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PCインタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、電池ボックス(単3形1本用×4/電池別売)、サーボモータ×9軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プチブラケットL、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ9軸2脚型(中級者向け)電源DC4.8~6.0V(単三×4本/充電池使用可)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)9軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
  • ハリネズミ型ロボット とげまる エレキット

    ハリネズミ型ロボット とげまる

    エレキット(1件のレビュー)
    ¥4,798税込¥5,278
    1個
    欠品中
    とげまるは音センサーを搭載したハリネズミ型ロボットです。 手ばたきの音などに反応し、ギア機構などのはたらきで前進後退やでんぐり返しなどいろいろな動きをします。
    仕様はんだ付けなし、部品点数117点質量(g)約350使用工具ドライバー(プラス)、ニッパー、マーカーペン、定規寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)丸くなった時:100×130×115、伸びた時:100×210×120使用電池単4アルカリ乾電池×4本(別売)RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10歳以上工作時間3~4時間程度
  • 雑魚とは違うのだよ カクダイ

    雑魚とは違うのだよ

    カクダイ
    ¥43,980税込¥48,378
    1個
    3日以内出荷
    DaReyaシリーズ。向かって右側のヒレを動かして吐水。両側のハンドルが動きます(止水機能を持つのは片側のみ)。吐水はあまり上手ではありませんが、愛嬌としてご容赦ください
    材質青銅/陶器(信楽焼)
  • PHANTAS 掃除ロボット Gausium

    PHANTAS 掃除ロボット

    Gausium
    ¥2,998,000税込¥3,297,800
    1台
    11日以内出荷
    4つの床掃除モード「吸い込み」「乾拭き」「掃き掃除」「水拭き」搭載
    仕様ナビゲーション技術:Integrated Lidar-sensor SLAM(Developed by Gausium)質量(kg)46種類ライダー:2Dライダー/1個、Line-Lidar/3個容量(L)ゴミ袋:6(再利用可能)センサータイプウェルトセンサー/1個、3D深度カメラ/1個、RGBカメラ/2個アンチドロップ:障害物検知、異常時センサー、段差センサー、落下防止センサー、禁止エリアの設置寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×540×617騒音値(dB)65以下速度最大作業:0.8m/秒バッテリー容量(Ah)40ダストボックス容量(L)0.7充電時間(時間)約2稼働時間(時間)スクラブ(水拭):約5、バキューム(吸込):約5、清掃(掃き掃除):約18、ダストプッシュ(乾拭):約10作業能力(m2/h)400~700
  • プチロボ MS3L ワンダーキット

    プチロボ MS3L

    ワンダーキット(1件のレビュー)
    ¥12,980税込¥14,278
    1台
    当日出荷
    プチロボ初心者の方は、まずは、このキットから挑戦。プチロボLシリーズは着脱可能なプッシュリベット採用で、ロボットのブラケットパーツの接合にドライバが不要です。サーボモータ数が違うだけで上位機種(MS5L,XL)と制御基板や動作システムは同じなのでサーボモータを上位機種と同等の最大20軸まで拡張することができます。
    仕様サーボモータ接合/専用アルミブラケット(プッシュリベット専用)、コントロールボード/2PIC搭載「WR-MSXX」セット内容コントロールボード、USBアダプタ(PC用インタフェース)、専用ケーブル(USBアダプタ接続用)、サーボモータ×3軸、サーボホーン、アルミ製構成パーツ、プッシュリベット、プッシュリベットリムーバー、#0プラスドライバー、CD-ROM(説明書、ソフトウェア入)寸法(mm)(サーボモータ)22.8×12.2×28.5質量(g)(サーボモータ)約13.4タイプ3軸指型(初級者向け)電源DC5V PCのUSBポートより専用ケーブルにて供給(3軸構成時)対応OSWindows XP/Vista/7/8、CD-ROMドライブ速度(サーボモータ)0.10sec/60°インターフェースUSB(専用USBアダプタ付属)軸数(サーボモータ)3軸トルク値(kg/cm)(サーボモータ)1.8
  • 水圧式ロボットアーム エレキット

    水圧式ロボットアーム

    エレキット(2件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷
    乾電池不要! 6 つの関節でスマートな動き! シリンダー内の水に力を加えることで生まれる「水圧」で動作するロボットアームです。 アームの先のグリッパーで物を"つかむ"、"放す" の操作が可能です。 また、グリッパーを外すと吸盤モードに変えることができ、平らな物をくっつけて持ち上げることもできます。
    仕様はんだ付:なし質量(g)約660使用工具ドライバー(プラス),ニッパー,はさみ,マーカーペン,定規,コップ,水寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)242×415×525組立時間5~6時間程度駆動方式水圧式アズワン品番4-181-01RoHS指令(10物質対応)対応適合年齢(歳)10以上
  • イやな虫の天敵 オニヤンマ兄弟 MIKI LOCOS

    イやな虫の天敵 オニヤンマ兄弟

    MIKI LOCOS(1件のレビュー)
    ¥1,290税込¥1,419
    1セット(2個)
    当日出荷
    害虫たちの天敵を利用した虫除け対策/安全ピンとボールチェーンで帽子やカバン、服に取り付けができます/やわらかい素材で軽いから手軽!/2つセットだからシェアできちゃう!
    用途渓流釣り・キャンプ・ゴルフ・畑仕事・現場作業・山林作業・庭仕事に/ベランダや玄関に吊り下げて寸法(mm)(1)13.5×11.5、(2)11×8適合害虫ハチ、アブ、ブヨ、蛾、カメムシ等利用場所屋外
  • 4軸多関節協働ロボットアーム MG400 DOBOT

    4軸多関節協働ロボットアーム MG400

    DOBOT
    ¥438,800税込¥482,680
    1個
    翌々日出荷
    4軸多関節ロボットアーム省スペースの軽量デスクトップロボット A4サイズにも満たない設置面積 シンプルな操作 複数のプログラミングオプション 各種先端ツール(別売り)も使用可能です。
    用途軽量の反復タスク 自動化されたワークベンチのシナリオ 狭いワークスペースで迅速な稼働とチェンジオーバーが必要な場合ローディングおよびアンローディング 目視選別(別売りのビジョンセンサが必要) 接着剤塗布(ディスペンサー別途必要) 自動検査(センサー類別途必要)質量(g)可搬:500(最大750g)電源単相100~240VAC,50/60Hz(アース付3Pプラグ)定格電圧(V)48本体質量(kg)8繰返し精度(mm)±0.05定格出力(W)150通信方式TCP/IP, Modbus TCPベース寸法(mm)190×190取付け方法デスクに設置可能軸数ロボットアーム:4周囲温度(℃)0~40RoHS指令(10物質対応)対応最高速度(°/s)[関節]J1J2J3J4:300リーチ寸法(mm)440IP等級IP10対応ソフトウェアDobotStudio2020, SCStudio可動範囲(°)[関節]J1:±160、J2:-25~85、J3:-25~105、J4:-25~105、