カテゴリ
- 制御機器(1)
- 安全保護具(1)
- 学童・教育用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「ben-10」の検索結果

AC/DCフリー電源タイプ光電センサBENシリーズ
AUTONICS(オートニクス)¥5,298~税込¥5,828~1個当日出荷から22日以内出荷プリ―電源アップ内蔵型でコンパクト化。 長距離でも識別可能な表示灯。 ライトオン/ダークオンスイッチ切替。 安定入光表示灯による安定動作確認。耐電圧AC1000V(50/60Hz)で1分間接続コード引き出しタイプ2m取得規格CE、RoHSRoHS指令(10物質対応)対応
SAFETY ゴーグル 通気孔付
bolle¥2,398~税込¥2,638~1個当日出荷防曇・防傷プラチナコーティングライトレンズです。フレームにPVC使用、眩しさを軽減するスモークフレームです。ゴーグルの種類・機能により迅速に把握できるカラーコードを採用により現場への持ち込みに便利です。用途粉塵エリアにてマスクの併用でも曇らない。切断や研磨作業の目の保護。形状ゴーグル型規格EN166、EN170、UKCAレンズ色クリア適合規格EN166色(バンド)イエローレンズ厚さ(mm)2.2通気孔有UV遮蔽率(%)99.9