カテゴリ
- パソコン/周辺機器(1)
- ディスプレイ/モニター本体(1)
絞り込み
モニターサイズ
- 21.5(1)
解像度
- 1920×1080(1)
パネル駆動方式
- IPS(1)
色(本体)
- ブラック(1)
入力端子
- RGB(VGA)
- DisplayPort(26)
- HDMI(32)
- USB(20)
- その他(2)
- ステレオミニジャック(1)
表面処理
- ノングレア(1)
ノングレア
アスペクト比
- 16:9(1)
16:9
コントラスト比
- 1300:1(1)
1300:1
ブランド
- BenQ(ベンキュー)(1)
BenQ(ベンキュー)
エコロジープロダクト
RoHS10物質対応(1)
グリーン購入法適合(1)
RoHS10物質対応・グリーン購入法適合
「benq」の検索結果

BenQ アイケアGWシリーズ 21.5型モニター GW2291
BenQ(ベンキュー)¥12,980税込¥14,2781台8日以内出荷・21.5インチ ノングレアIPSパネル 。・HDMI x 1、D-sub x 1の接続端子。・3辺ウルトラスリムベゼルで、スタイリッシュな見た目。・100Hzのリフレッシュレートで、滑らかな映像視聴。・用途に合わせた4つのカラーモード(標準、シネマ、ゲーム、ケアモード)で、最適な色味に設定可能。目に優しいアイケア機能:。・ブルーライト軽減。・フリッカーフリー技術で、目の疲れやダメージなど、従来のLCDのフリッカーに起因する有害な影響を防止、ちらつきから目を守ります。・Eye-CareUソフトをダウンロードすることで、ソフトからOSDの調整が可能仕様【画素密度】102 ppi色ブラックサイズ21.5表面処理ノングレアコントラスト比1300:1画素ピッチ0.248mm表示色約1677万色解像度1920×1080【ビデオ】1920×1080P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、1280×720P(50Hz/59.94Hz/60Hz)、720×480P(59.94Hz/60Hz)、640×480P(59.94Hz/60Hz)保証期間本体3年保証(パネル・バックライト1年)ケーブル電源ケーブル(約1.5m)、HDMI v1.4ケーブル(約1.5m)入力端子HDMI (v1.4)×1、VGA (D-sub)×1色(本体)ブラック傾斜角度(°)下上:-5/20RoHS指令(10物質対応)対応バックライトLEDグリーン購入法適合アスペクト比16:9パネル駆動方式IPSリフレッシュレート(Hz)100輝度(cd/m2)250