カテゴリ
- 作業工具(18)
- 機構部品(1)
- クリーンルーム用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bergeon 6767」の検索結果

バネ棒外し極細
BERGEON¥4,598税込¥5,0581本当日出荷バネ棒の取り付け・取り外しに使用する工具です。寸法(mm)【先端Y型】1.2全長(mm)143質量(g)29径(Φmm)【先端I型】0.8胴径(Φmm)7
BERGEON時計用ステンレスドライバー単品替先2本付
BERGEON¥3,998税込¥4,3981本当日出荷から8日以内出荷ステンレスタイプの修理用ドライバーです。刃先は取替可能です。付属品【標準付属替先】2本付
ウォッチリペアツールセット
E-Value(7件のレビュー)¥2,498税込¥2,7481セット当日出荷腕時計のメンテナンス作業に必要な工具13点をセットしました。腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換用ツールキットです。用途腕時計のバンド長調整、バンド交換、電池交換作業。セット内容ピン抜き器押し出しピン0.8mm・替え押し出しピン0.8mm・ピン抜き棒(0.8・0.9・1.0mm)、バネ棒はずし・ナイフ式裏ぶたオープナー・2点支持式裏ぶたオープナー、精密ドライバー(+00・-1.2・-1.8mm)・ラジオペンチ125mm・ミニハンマー
回転台式9本組ステンレスドライバーセット
BERGEON¥43,980税込¥48,3781本当日出荷セット内容:0.50/0.60/0.80/1.00/1.20/1.40/1.60/2.00/2.50mm。替先各1本付(中央部)。先端刃先:硬化ステンレス鋼 HRC:54
スクラッチブラシペン(太)
BERGEON¥4,398税込¥4,8381本当日出荷先端がファイバーグラス製太タイプです。金属ベルト・時計ケース・裏蓋の。錆び落としにご利用下さい。全長(mm)120先端径(mm)【ファイバーグラスブラシ】4
Dシリーズ 引張コイルばね
KSSC(ケーエス産業)(4件のレビュー)¥1,998~税込¥2,198~1袋(20個)ほか当日出荷から9日以内出荷ドイツで普及している規格ばねDIN 2098を翻訳した円筒形引張コイルばねです。RoHS指令(10物質対応)対応ばねの種類引張コイルばね
時計バンド用ピン抜き
ベッセル(2件のレビュー)¥369税込¥4061個当日出荷時計金属バンドの長さ調整用に最適です。トラスコ品番371-5311軸径(Φmm)0.7全長(mm)90種類精密ドライバー軸長(mm)10本数1刃先マグネットなし軸貫通なし
オイラー4本セット
BERGEON¥3,998税込¥4,3981セット(4本)当日出荷組み上げ後の注油作業に使用します。先端形状:丸型。セット内容:。130102-AR オイラー赤 先端幅:0.25mm。230102-BB オイラー青 先端幅:0.40mm。330102-CV オイラー緑 先端幅:0.50mm。430102-DJ オイラー黄 先端幅:0.70mm寸法(mm)80×60×15質量(g)21
ロディコプレミアム
BERGEON¥2,198税込¥2,4181個欠品中高い吸収力を持った粘度状クリーナー。対象物におしあてて塵・ホコリ等を除去します。油分に溶けにくいです。用途:塵・ホコリ・磁粉などの除去質量(g)35サイズ(mm)75×25×15
時計・メガネ用精密ドライバー
E-Value(4件のレビュー)¥699税込¥7691本当日出荷微細なネジに最適です。3つのパーツを1つに連結でき、コンパクト収納可能です。用途時計のバンド調節、革バンド交換や眼鏡の調節用。仕様4in1、連結収納種類精密ドライバー材質(グリップ)ステンレス商品構成単品先端刃幅(mm)1.8刃先マグネットなし軸貫通なし
120mm/4.0mm ペンシル型ブラシ(ガラス繊維)
エスコ¥3,990税込¥4,3891個当日出荷ブラシの長さ調整可能。エスコ品番EA109DP-4全長(mm)119材質(ブラシ部)ガラス繊維ブラシ径(Φmm)4
自動オイラーグリーン
BERGEON¥31,980税込¥35,1781本8日以内出荷本注油具本体に使用する時計用油を注入して。中央のスライドネジをスライドさせることにより油が注油されます。参考注油箇所:輪列用(駆動車・ベアリング等)。注油幅:0.3~1Φmm。