カテゴリ

  • 電気材料(13)
  • 制御機器(3)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 防犯用品(1)
  • 電動工具(1)

「beruf swt-1000」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • SWT-1000 センサースイッチ Beruf

    SWT-1000 センサースイッチ

    Beruf
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    雨にも濡れてもOKです。(IP65)。センサーが感知してスイッチON、接続した物に電源が入ります。最長約10M×180度の広範囲センサーで最長約10M×180度の広範囲センサーです。
    用途照明等に接続して防犯やセンサーライトに。仕様●接続機器の最大消費電力/電流(W/A):1000/10●最大感知範囲:10M×180度トラスコ品番387-8479電源(V)AC100コード長さ(m)約0.3定格電流(A)10(待機電流0.02)使用環境温度(℃)マイナス10~40(湿度90%以下)防塵防水性能防雨型IP65相当作動時間(秒)約10~約300(ツマミ調整)ヒューズ容量(A)(内部)10
  • 光センサー付 タイマーコンセント リーベックス

    光センサー付 タイマーコンセント

    リーベックス(18件のレビュー)
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    暗くなると自動で点灯!明るくなると自動で消灯! 設定した時間(2~8時間)がくると自動で消灯!
    用途屋外用 イルミネーションに 外灯や看板に 作業灯や灯光器に仕様時間誤差/3分以内:1回適合照明器具750W以下(街灯、ガーデンライト、イルミネーション、投光器など)ヒーター使用器具1500W以下トランス使用器具750W以下モーターを使用した器具400W以下容量最大1500Wまで(照明器具は750Wまで)品番CDS24質量(g)約280タイプ防雨型消費電力(W)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)110×70×45定格周波数(Hz)50/60定格入力電圧(V)AC100感度光センサー/20~30ルクス(※接地する向きや角度、天候等により「ON/OFF」のタイミングがずれることがあります。)最大設定時間8時間コード長さ(cm)入力側/約20、出力側/約15タイマー設定2・4・6・8時間
  • センサースイッチ イチネンTASCO

    センサースイッチ

    イチネンTASCO(7件のレビュー)
    9,198税込10,118
    1台
    当日出荷
    雨に濡れてもOK!(IP65) 最長約10m×180度の広範囲センサー。 人などの動く熱源(赤外線)を感知します。
    電源AC100V 50/60Hz定格電流(A)10最大消費電力(W)1000使用環境温度(℃)-10~40コード長さ(cm)約30動作時間約10秒~約5分(ツマミ調整)ヒューズ容量(A)10使用環境湿度(%)90以下防水保護等級IP65相当最大消費電流(A)10待機電流0.02Aセンサー感知範囲10m×180度
  • 人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)(1件のレビュー)
    8,798税込9,678
    1個
    当日出荷
    材質プラスチック 白
  • あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外 ELPA

    あかりセンサースイッチ 明暗センサー 自動電源オン 防雨コンセント式 屋外

    ELPA(32件のレビュー)
    1,398税込1,538
    1個
    当日出荷
    周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
    周波数(Hz)50/60消費電力(W)0.8MAX(無負荷時)定格電圧(V)AC100センサー(周囲照度)【明設定】点灯:15~45ルクス、消灯:30~90ルクス、【暗設定】点灯:5~15ルクス、消灯:15~45ルクス遅延時間(センサー)3~6秒動作温度(℃)-10~50最大負荷(W)白熱灯:300、蛍光灯:45防水性防滴型
  • 施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    施設向 屋側壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • あかりセンサースイッチ 切替OFFタイマー付 明暗センサー 耐トラッキングカバー付プラグ 防滴仕様 ELPA

    あかりセンサースイッチ 切替OFFタイマー付 明暗センサー 耐トラッキングカバー付プラグ 防滴仕様

    ELPA(6件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    切替OFFタイマー付 周囲が暗くなると自動で電源が入り、明るくなれば自動で電源が切れますので、イルミネーションや庭園灯・防犯灯・外灯につなぐことで、簡単に夜間連続点灯器具として使用できます。 耐トラッキングカバー付プラグを採用していますので、電気火災を予防できます。
  • 施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    施設向 天井取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    12,980税込14,278
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    天井の高い倉庫や工場にも”かってにスイッチ”で省エネ・快適!(天井高さ3m~10mまで)
  • 住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付) Panasonic(パナソニック)

    住宅向 コスモシリーズワイド21 壁取熱線センサ付自動スイッチ(明るさセンサ・手動スイッチ付)

    Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
    10,980税込12,078
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    正面検知が可能に。温度差の少ない夏場の検知性能が向上。 検知エリア数が増えて、正面検知が可能に。
    取付壁取付定格電圧(V)100定格電流(A)1.2適合プレート(ラウンド)WTC7101W、(スクエア)WT8101W連続動作時間(検知後)10秒~30分可変形
  • プログラムタイマー(ホワイト) リーベックス

    プログラムタイマー(ホワイト)

    リーベックス(27件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1個
    当日出荷
    24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。
    用途毎日同じ時間に入・切を設定したい時にライト、サーキュレーター、イルミネーション、水槽のライト・タブレットやPCの充電などの自動入・切の設定にホワイトコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
  • フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ Panasonic(パナソニック)

    フルカラー 壁取付熱線センサ付自動スイッチ

    Panasonic(パナソニック)(3件のレビュー)
    7,798税込8,578
    1個
    当日出荷
    結線方式ねじなし端子式
  • 埋込人感センサースイッチ DAIKO(大光電機)

    埋込人感センサースイッチ

    DAIKO(大光電機)
    8,098税込8,908
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    質量(kg)0.2
  • 自動点滅器 三菱電機

    自動点滅器

    三菱電機(30件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1台
    欠品中
    付属品取付金具ワッシャ・ネジ、チェック・カバー消費電力(W)消灯時1.0/点灯時0定格電圧(V)AC100周波数50/60Hz共用照度(Lux)10~80(点灯)消灯照度(Lx)400以下
  • 1回だけ入切デジタルプログラマー リーベックス

    1回だけ入切デジタルプログラマー

    リーベックス(28件のレビュー)
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷
    タイマー機能で電気器具を自動で1回だけONかOFF!! 同じ設定をワンタッチで繰り返せます。 最小設定時間が1分ですので、より細かい設定が正確にできるようになりました。
    材質(本体)PC質量(g)約95定格電力(W)1500(15A)(抵抗負荷の時)定格電圧(V)100(50/60Hz)適合機器ヒーター使用器具 1500W以下電気ポット、電気カーペット、電気ストーブ、コタツ、暖房便座などトランス使用器具 750W以下テレビ、ステレオ、AV器機などモーターを使用した器具 400W以下扇風機、換気扇、ポンプなど照明器具 750W以下蛍光灯、電灯、イルミネーションなど外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×68×32設定時間1分間~24時間動作回数1回時間設定単位1分
  • タイムスイッチ TB17Nシリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB17Nシリーズ

    Panasonic(パナソニック)(50件のレビュー)
    4,998税込5,498
    1個
    当日出荷
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50/60(切替式)消費電力(W)1.5接点構成1a精度(時間)電源周波数に同期出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)72×123×50許容誤差(設定間隔時間)±5分以内取付け方法露出・パネル ※別売金具TB1782必要タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/30分ON/OFF動作回数/標準6動作手動操作方式ON/OFF切替ツマミ付駆動方式交流モータ式色(本体)アッシュグレイ(6.2GY 7/0.4)回路数1停電補償時間なし時間設定単位30分開閉回数(回)(接点)5万
  • 屋外用プログラムタイマー リーベックス

    屋外用プログラムタイマー

    リーベックス(6件のレビュー)
    2,298税込2,528
    1個
    欠品中
    24時間を15分単位で何回でも毎日自動的に電気器具の電源を「入・切」します。 カバー付きだからホコリの侵入や、誤ってダイヤルに触れて誤作動することを防ぎます。 クリアなカバーなので設定内容が蓋を締めた状態で確認できます。
    用途防雨型なので、屋外の看板やイルミネーションなどにコンセント個数1入力電圧(V)AC100(50/60Hz)容量(W)使用容量:1500コード長さ(cm)40時間設定単位15分単位(最大48動作)誤差時計:±10分/24時間(最大)、タイマー:±5分/15分間
  • 24時間くりかえしタイマー Panasonic(パナソニック)

    24時間くりかえしタイマー

    Panasonic(パナソニック)(8件のレビュー)
    5,598税込6,158
    1個
    当日出荷
    切り忘れ防止で、かしこく節電 スタンド照明やテレビを「入」「切」させて、簡易的な防犯対策(いるふり防犯)ができます。室内のイルミネーションやテレビなどに使えば、自動「入」「切」で切り忘れ防止、省エネに役立ちます
    定格15A AC100V寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分コードコンセント直結式最大設定時間24時間設置場所屋内時間設定単位30分タイマー設定誤差±7.5分
  • 24時間くりかえしタイマー(コード付) Panasonic(パナソニック)

    24時間くりかえしタイマー(コード付)

    Panasonic(パナソニック)(15件のレビュー)
    6,798税込7,478
    1個
    当日出荷
    切り忘れ防止で、かしこく節電。
    仕様コード付消費電力(W)1.5以下定格15A AC100V適合規格電気用品安全法(特定電気用品)コード長さ(m)1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)102×70×47定格周波数(Hz)50/60(切替式)1目盛15分タイマ機能動作数/1動作~最大6動作、時間精度/電源周波数に同期最大設定時間24時間時間設定単位30分タイマー設定誤差±7.5分
  • タイムスイッチ TB20シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB20シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(16件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷
    タイマー動作以外に、下記の2動作も可能です。 インターバル動作:「ON」、「OFF」の繰り返し出力をします。 スリープ動作:指定時間(スリープ時間)後に「OFF」します。 停電補償付タイプ1回路型
    種別24時間式形状ボックス型周波数(Hz)50-60接点構成1a精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70×100×36.5機能無通電セット取付け方法露出タイマー設定ON/OFF最小間隔:1分設定単位:1分ON/OFF動作回数:2動作手動操作方式(出力)手動ON・OFF:入-自動-切スイッチ付駆動方式電子式色(本体)フロスティホワイト(N8.5)回路数1停電補償時間10年間開閉回数(回)(接点)5万誤差時間精度に追従
  • タイムスイッチ TB156シリーズ Panasonic(パナソニック)

    タイムスイッチ TB156シリーズ

    Panasonic(パナソニック)(13件のレビュー)
    14,980税込16,478
    1台
    当日出荷
    形状JIS協約型周波数(Hz)50/60消費電力(W)(AC100V)1、(AC200V)2接点構成1c時間仕様15分精度(時間)±15秒/月(25℃にて)出力方式タイマー出力商品番号TB15601K外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×99×77許容誤差±5分以内タイマー設定最小単位/15分ON/OFF最小間隔/15分ON/OFF動作回数/96動作定格電圧 AC V100-220(AC85~250)駆動方式クォーツモータ式回路数1停電補償時間300時間(ニッケル水素電池使用)(満充電まで約72時間の充電が必要です。)負荷容量抵抗負荷/15A白熱灯負荷/7.5A誘導負荷(COSΦ=0.7以上)/10Aモータ負荷(COSΦ=0.7)/AC100V 400W、AC200V 750W最小適用負荷/DC5V 10mA開閉回数(回)(接点)2万