カテゴリ

  • メカニカル部品(7)
絞り込み
種類
  • 種類タイミングベルト(4)
ベルト幅(mm)
  • 19.1(2)
ベルトピッチ周長(mm)
  • 100~200未満(1)
  • 400~500未満(1)
  • 600~700未満(1)
材質
  • ゴム(3)
  • 樹脂(1)
歯数
  • 50(1)
  • 127(1)
  • 343(1)
ベルト呼び幅
  • 0.75
  • 0.25(8)
  • 0.31(7)
  • 0.37(7)
  • 0.50(11)
  • 6(7)
  • 9(8)
  • 15(11)
  • 20(7)
  • 25(11)
  • 40(7)
  • 50(14)
  • 75(12)
  • 100(19)
  • 150(24)
  • 200(16)
  • 300(17)
  • 400(15)
  • 500(7)
  • 600(15)
ブランド
  • 三ツ星ベルト(1)
  • バンドー化学(6)
三ツ星ベルト・バンドー化学
エコロジープロダクト
  • エコロジープロダクトRoHS10物質対応(7)
RoHS10物質対応
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beruto」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 両面シンクロベルト バンドー化学

    両面シンクロベルト

    バンドー化学
    4,698税込5,168
    1本
    4日以内出荷
    チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
    用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DL
  • シンクロベルト H075形 バンドー化学

    シンクロベルト H075形

    バンドー化学
    5,398税込5,938
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形H種類シンクロベルトRoHS指令(10物質対応)対応
  • 両面シンクロベルト バンドー化学

    両面シンクロベルト

    バンドー化学
    5,998税込6,598
    1本
    4日以内出荷
    チェーンと同様、ベルトの表裏、両面で正確に動力、回転を伝えます。 金属同志の接触がないので静かに走行します。給油装置も不要でメンテナンスも容易です。
    用途事務機や自動芝刈り機等、多軸同期伝動が必要な各種機械 等ピッチ(mm)12.700RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形DH
  • シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(ゴム) ベルト幅0.75インチ

    バンドー化学(1件のレビュー)
    1,298税込1,428
    1本
    4日以内出荷
    ベルトとプーリが正確にかみ合いますので、計算通りの回転数や移動量が得られます。 金属と金属の接触がないので給油装置が不要です。 高い初張力が不要ですので、軸受やモータを小さくできます。
    ベルト形XL種類シンクロベルト
  • シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ バンドー化学

    シンクロベルト XL形(バンコラン) ベルト幅0.75インチ

    バンドー化学
    2,998税込3,298
    1本
    4日以内出荷
    ベルト形XLベルト幅(mm)19.1ピッチ(mm)5.08材質ポリウレタンベルト厚(mm)2.25種類シンクロベルト
  • シンクロベルト L形(ゴム) バンドー化学

    シンクロベルト L形(ゴム)

    バンドー化学
    2,398税込2,638
    1本
    10日以内出荷
    材質ゴム種類シンクロベルトピッチ(mm)9.525RoHS指令(10物質対応)対応ベルト形L
  • タイミングベルト L形(クロロプレンゴム) 三ツ星ベルト

    タイミングベルト L形(クロロプレンゴム)

    三ツ星ベルト
    9,998税込10,998
    1個
    52日以内出荷
    ・一般工業用に広く使用できます。・標準ベルトは導電性を有しています。(電気抵抗値:6MΩ以下)・ベルトの片寄りを防止するために、抗張体はS撚り、Z撚りを交互に使用しています。
    材質クロロプレンゴム歯数50タイプダブルベルト呼び長さ187歯形LRoHS指令(10物質対応)対応ベルトピッチ周長(mm)474.98
beruto特集
  • おすすめ人気ランキング
  • beruto