カテゴリ

  • 作業工具(14)
    • 六角棒レンチ(4)
    • コンビネーションスパナ(5)
    • ハンドルレンチ(2)
    • メガネレンチ(2)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 10
  • 3(4)
  • 6(8)
  • 7(4)
  • 8(10)
  • 9(4)
  • 11(6)
  • 12(11)
  • 12×14(4)
  • 13(8)
  • 14(9)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 17(9)
  • 17×19(5)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 22(5)
  • 24(5)
  • 27(4)
ブランド
  • Beta(14)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beta」の検索結果

関連キーワード
14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T形ハンドル六角棒レンチ”96T” Beta

    T形ハンドル六角棒レンチ”96T”

    Beta(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形スライド式六角棒レンチ”951” Beta

    T形スライド式六角棒レンチ”951”

    Beta
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
    材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スイベルギアレンチ Beta

    スイベルギアレンチ

    Beta
    3,398税込3,738
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
    ギア数72枚
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm

    Beta
    2,498税込2,748
    1本
    翌日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3663材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)285材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)132対辺寸法(mm)10材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • コンビネーションスパナ”42N” Beta

    コンビネーションスパナ”42N”

    Beta
    1,098税込1,208
    1丁
    翌日出荷から9日以内出荷
    ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • ディープオフセットメガネレンチ Beta

    ディープオフセットメガネレンチ

    Beta
    1,698税込1,868
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    オイルが付着しても滑り難い梨地仕上げのメガネレンチです。日本ではあまり設定のないディープオフセットタイプで、オフセット角度は75°となっています。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 両口スパナ Beta

    両口スパナ

    Beta
    829税込912
    1丁
    翌日出荷
    工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
    材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • T形スライド式ボックスレンチ Beta

    T形スライド式ボックスレンチ

    Beta
    1,598税込1,758
    1個
    翌日出荷から9日以内出荷
    早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質クロムモリブデン鋼形状T型表面処理クロムメッキサイズ規格ミリ
  • コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) Beta

    コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)

    Beta
    1,298税込1,428
    1丁
    翌日出荷から9日以内出荷
    スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Beta

    ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)

    Beta
    1,998税込2,198
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Beta

    コンビネーションレンチ (ミラー仕上)

    Beta
    2,098税込2,308
    1丁
    翌日出荷
    光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • T形スライド式フレックスレンチ Beta

    T形スライド式フレックスレンチ

    Beta
    2,498税込2,748
    1個
    翌々日出荷から9日以内出荷
    フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
  • T形スライド式フレックスレンチ ロング Beta

    T形スライド式フレックスレンチ ロング

    Beta
    5,998税込6,598
    1個
    翌々日出荷
    フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
  • ハーフムーンレンチ Beta

    ハーフムーンレンチ

    Beta
    2,798税込3,078
    1丁
    8日以内出荷
    通常のボックス(メガネ)レンチではアクセスできない箇所の作業に適したオフセットレンチです。車内はもちろん、車外のフューエルやエアコン、ブレーキライン系統などのスペースが狭い箇所での作業に重宝します。
    用途スペースが狭い箇所での作業に材質モリブデン合金鋼表面処理クロムメッキ