カテゴリ

  • 作業工具(8)
    • 六角棒レンチ(4)
    • コンビネーションスパナ(2)
    • ハンドルレンチ(2)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 10
  • 2(2)
  • 2.5(3)
  • 3(4)
  • 4(4)
  • 5(4)
  • 6(6)
  • 8(6)
  • 11(3)
  • 12(6)
  • 13(5)
  • 14(6)
  • 15(2)
  • 16(3)
  • 17(5)
  • 18(3)
  • 19(3)
  • 22(2)
  • 24(2)
  • 27(2)
ブランド
  • Beta(8)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beta」の検索結果

関連キーワード
8件中 18
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T形ハンドル六角棒レンチ”96T” Beta

    T形ハンドル六角棒レンチ”96T”

    Beta(1件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形スライド式六角棒レンチ”951” Beta

    T形スライド式六角棒レンチ”951”

    Beta
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷から翌々日出荷
    同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
    材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 10.0 285×132mm

    Beta
    2,498税込2,748
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3663材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)285材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)132対辺寸法(mm)10材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • コンビネーションスパナ”42N” Beta

    コンビネーションスパナ”42N”

    Beta
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • T形スライド式ボックスレンチ Beta

    T形スライド式ボックスレンチ

    Beta
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質クロムモリブデン鋼形状T型表面処理クロムメッキサイズ規格ミリ
  • コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ) Beta

    コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)

    Beta
    1,298税込1,428
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • T形スライド式フレックスレンチ Beta

    T形スライド式フレックスレンチ

    Beta
    2,498税込2,748
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
  • T形スライド式フレックスレンチ ロング Beta

    T形スライド式フレックスレンチ ロング

    Beta
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角