カテゴリ
- 作業工具(8)
- 六角棒レンチ(1)
- コンビネーションスパナ(4)
- ハンドルレンチ(2)
絞り込み
二面幅(mm)
- 13
- 3(4)
- 6(8)
- 7(4)
- 8(10)
- 9(4)
- 10(14)
- 11(6)
- 12(11)
- 12×14(4)
- 14(9)
- 15(5)
- 16(6)
- 17(9)
- 17×19(5)
- 18(6)
- 19(6)
- 22(5)
- 24(5)
- 27(4)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- Beta(8)
「beta」の検索結果

スイベルギアレンチ
Beta¥3,398~税込¥3,738~1丁翌日出荷から8日以内出荷72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。ギア数72枚
コンビネーションスパナ”42N”
Beta¥1,098~税込¥1,208~1丁翌日出荷から9日以内出荷ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
両口スパナ
Beta¥829~税込¥912~1丁翌日出荷工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
T形スライド式ボックスレンチ
Beta¥1,598~税込¥1,758~1個翌日出荷から9日以内出荷早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質クロムモリブデン鋼形状T型表面処理クロムメッキサイズ規格ミリ
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)
Beta¥1,298~税込¥1,428~1丁翌日出荷から9日以内出荷スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
コンビネーションレンチ (ミラー仕上)
Beta¥2,098~税込¥2,308~1丁翌日出荷光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
T形スライド式フレックスレンチ
Beta¥2,498~税込¥2,748~1個翌々日出荷から9日以内出荷フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
T形スライド式フレックスレンチ ロング
Beta¥5,998~税込¥6,598~1個翌々日出荷フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角