カテゴリ
- 作業工具(5)
- 六角棒レンチ(1)
- コンビネーションスパナ(2)
- ハンドルレンチ(2)
絞り込み
二面幅(mm)
- 13
- 2(2)
- 2.5(3)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 6(6)
- 8(6)
- 10(8)
- 11(3)
- 12(6)
- 14(6)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(5)
- 18(3)
- 19(3)
- 22(2)
- 24(2)
- 27(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- Beta(5)
「beta」の検索結果

コンビネーションスパナ”42N”
Beta¥1,398税込¥1,5381丁当日出荷から9日以内出荷ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
T形スライド式ボックスレンチ
Beta¥1,798税込¥1,9781個当日出荷から9日以内出荷早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質クロムモリブデン鋼形状T型表面処理クロムメッキサイズ規格ミリ
コンビネーションスパナ”42SLIM”(スリムタイプ)
Beta¥1,598税込¥1,7581丁当日出荷スリムタイプで頑丈かつ薄く、狭いスペースでの作業に適したスパナです。 同社比で厚さを約20%薄くしています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
T形スライド式フレックスレンチ
Beta¥4,998税込¥5,4981個当日出荷から翌々日出荷フレックスタイプのT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角
T形スライド式フレックスレンチ ロング
Beta¥11,980税込¥13,1781個当日出荷から翌々日出荷フレックスタイプのロングT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質マンガンクロム合金鋼表面処理クロムメッキ先端形状六角