カテゴリ
- 作業工具(6)
- 六角棒レンチ(5)
- コンビネーションスパナ(1)
絞り込み
二面幅(mm)
- 6
- 2(2)
- 2.5(3)
- 3(4)
- 4(4)
- 5(4)
- 8(6)
- 10(8)
- 11(3)
- 12(6)
- 13(5)
- 14(6)
- 15(2)
- 16(3)
- 17(5)
- 18(3)
- 19(3)
- 22(2)
- 24(2)
- 27(2)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- Beta(6)
「beta」の検索結果

T形ハンドル六角棒レンチ”96T”
Beta(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形スライド式六角棒レンチ”951”
Beta¥3,298税込¥3,6281本当日出荷から翌々日出荷同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット
Beta¥7,998税込¥8,7981セット当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3659セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6、8
コンビネーションスパナ”42N”
Beta¥1,098税込¥1,2081丁当日出荷から9日以内出荷ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 6.0 221×103mm
Beta¥1,898税込¥2,0881本当日出荷T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3665材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)221材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)103対辺寸法(mm)6材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
T形スライド式ボックスレンチ
Beta¥2,798税込¥3,0781個当日出荷から9日以内出荷早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質クロムモリブデン鋼形状T型表面処理クロムメッキサイズ規格ミリ