カテゴリ

  • 作業工具(5)
    • 六角棒レンチ(2)
    • コンビネーションスパナ(2)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 7
  • 3(4)
  • 6(8)
  • 8(10)
  • 8×10(5)
  • 10(14)
  • 11(6)
  • 12(12)
  • 12×14(4)
  • 13(8)
  • 14(9)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 17(9)
  • 17×19(5)
  • 18(6)
  • 19(6)
  • 22(5)
  • 24(5)
  • 27(4)
ブランド
  • Beta(5)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beta」の検索結果

関連キーワード
5件中 15
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • コンビネーションスパナ”42N” Beta

    コンビネーションスパナ”42N”

    Beta
    1,098税込1,208
    1丁
    当日出荷から翌々日出荷
    ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 両口スパナ Beta

    両口スパナ

    Beta
    829税込912
    1丁
    翌日出荷
    工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
    材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • T形スライド式ボックスレンチ Beta

    T形スライド式ボックスレンチ

    Beta
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。
    材質クロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ形状T型サイズ規格ミリ
  • コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Beta

    コンビネーションレンチ (ミラー仕上)

    Beta
    2,098税込2,308
    1丁
    翌日出荷
    光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • T型ハンドル六角レンチ Beta

    T型ハンドル六角レンチ

    Beta
    2,598税込2,858
    1個
    欠品中
    T形ハンドルの六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    材質(軸)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン(PP)
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
"beta" 二面幅(mm):7 【通販モノタロウ】