カテゴリ

  • 作業工具(9)
    • 六角棒レンチ(4)
    • コンビネーションスパナ(4)
絞り込み
二面幅(mm)
  • 8
  • 3(4)
  • 6(8)
  • 7(4)
  • 9(4)
  • 10(12)
  • 11(5)
  • 12(11)
  • 12×14(4)
  • 13(8)
  • 14(10)
  • 15(5)
  • 16(6)
  • 17(9)
  • 17×19(5)
  • 18(6)
  • 19(7)
  • 22(5)
  • 24(5)
  • 27(4)
  • 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
  • Beta(9)
価格
価格で絞り込む
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「beta」の検索結果

関連キーワード
9件中 1~9件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • T形ハンドル六角棒レンチ”96T” Beta

    T形ハンドル六角棒レンチ”96T”

    Beta(1件のレビュー)
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルの六角棒レンチです。 人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。 軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • T形スライド式六角棒レンチ”951” Beta

    T形スライド式六角棒レンチ”951”

    Beta
    ¥3,698税込¥4,068
    1本
    当日出荷
    同サイズの先端3か所で締め付けが可能です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 高トルクの締め付けに適しています。
    材質スライドバー:クロムバナジウム鋼形状T型材質(本体)モリブデンバナジウム鋼材質(軸)ニッケルクロム合金鋼材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ
  • スイベルギアレンチ Beta

    スイベルギアレンチ

    Beta
    ¥3,398税込¥3,738
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    72ギアのスイベル(首振り)構造のラチェッティングレンチを採用したコンビネーションタイプのギアレンチです。汎用作業から狭い箇所等での作業まで幅広く活用出来るラチェティングレンチです。
    ギア数72枚
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP/S6 6本セット

    Beta
    ¥8,598税込¥9,458
    1セット
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3659セット内容2.5、3、4、5、6、8(mm)材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(mm)2.5、3、4、5、6、8
  • コンビネーションスパナ”42N” Beta

    コンビネーションスパナ”42N”

    Beta
    ¥1,198税込¥1,318
    1丁
    当日出荷から9日以内出荷
    ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • 両口スパナ Beta

    両口スパナ

    Beta
    ¥829~税込¥912~
    1丁
    翌日出荷
    工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。
    材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上) Beta

    ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)

    Beta
    ¥1,998税込¥2,198
    1丁
    翌日出荷から8日以内出荷
    光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • コンビネーションレンチ (ミラー仕上) Beta

    コンビネーションレンチ (ミラー仕上)

    Beta
    ¥2,198税込¥2,418
    1丁
    翌日出荷
    光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。
    材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
  • ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 8.0 255×117mm Beta

    ボールポイントT形ハンドルヘキサゴンレンチ 96TBP 8.0 255×117mm

    Beta
    ¥2,698税込¥2,968
    1本
    当日出荷
    T形ハンドルのボールポイント六角棒レンチです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。
    用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3668材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)255材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)117対辺寸法(mm)8材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角サイズ規格ミリ