カテゴリ
- 作業工具(5)
- 六角棒レンチ(1)
- コンビネーションスパナ(3)
絞り込み
二面幅(mm)
- 9
- 3(4)
- 6(8)
- 7(4)
- 8(10)
- 10(14)
- 11(6)
- 12(12)
- 12×14(4)
- 13(8)
- 14(9)
- 15(5)
- 16(6)
- 17(9)
- 17×19(5)
- 18(6)
- 19(6)
- 22(5)
- 24(5)
- 27(4)
- 二面幅(mm)をもっと見る
ブランド
- Beta(5)
「beta」の検索結果

コンビネーションスパナ”42N”
Beta¥1,198税込¥1,3181丁当日出荷から翌々日出荷ヘッド部分の厚みを抑えて、様々なスペースで利用できるように設計されています。 めがね部のオフセット角は15°です。 ISO1711規格に比べ高いトルク値を実現します。 弾力性があり、不適切な使用の場合、突然破損することなく曲がります。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
両口スパナ
Beta¥829税込¥9121丁翌日出荷工具で揃えておくと便利な2サイズのボルト、ナットを開け閉め出来るスパナです。梨地仕上げで油のついた手でも滑りにくいです。材質クロム合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
ロングコンビネーションレンチ(ミラー仕上)
Beta¥1,998税込¥2,1981丁翌日出荷から8日以内出荷光沢のあるミラー仕上げです。標準品より約20%長いロングタイプです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO1711-1規格に比べ高いトルク値を実現します。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ
T形スライド式ボックスレンチ
Beta¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から翌々日出荷早回しがしやすいT形ボックスレンチです。 ソケット部は6角形状です。 ハンドルはスライド可能で任意の位置に調整できます。 表面はクロムメッキ仕上げです。材質クロムモリブデン鋼表面処理クロムメッキ形状T型サイズ規格ミリ
コンビネーションレンチ (ミラー仕上)
Beta¥2,198税込¥2,4181丁翌日出荷光沢のあるミラー仕上げです。めがね部のオフセット角は15°です。ISO7783規格。材質モリブデン合金鋼表面処理ニッケルクロムメッキ