カテゴリ
- 作業工具(2)
- 六角棒レンチ(2)
絞り込み
二面幅(inch)
- 9/64
- 3/32(3)
- 7/64(3)
- 1/8(3)
- 5/32(3)
- 3/16(3)
- 7/32(2)
- 1/4(3)
- 5/16(3)
- 3/8(3)
ブランド
- Beta(2)
「beta」の検索結果

T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS10 10本セット
Beta¥19,980税込¥21,9781セット当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3658セット内容10本材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)対辺寸法(inch)3/32、7/64、1/8、9/64、5/32、3/16、7/32、1/4、5/16、3/8
T形ハンドルヘキサゴンレンチ インチサイズ 96T/AS 9/64 179×70mm
Beta¥1,698税込¥1,8681本当日出荷T形ハンドルの六角棒レンチのインチサイズです。人間工学に基づいたグリップは握りやすく、狭いスペースでも高トルクの締め付けを実現します。軸は一体型でクロムメッキ仕上げです(先端を除く)。用途ネジやボルトの締結に。トラスコ品番510-3676材質軸:モリブデンバナジウム鋼、グリップ:ポリプロピレン(PP)形状T型全長(mm)179材質(本体)モリブデンバナジウム鋼全幅(mm)70材質(グリップ)ポリプロピレン先端形状六角対辺寸法(inch)9/64サイズ規格インチ