カテゴリ
- 卓上消耗品(28)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(6)
- 店舗什器・備品(3)
- 配管・水廻り設備部材(3)
- オフィス家具(2)
- 建築金物(2)
- 自動車補修部品(2)
- 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
- バイク純正部品(1)
- 制御機器(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 測定用品(1)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- シーピー化成(17)
- cotta(7)
- SMC(6)
- コクヨ(3)
- イノック(2)
- 中部コーポレーション(2)
- イノアック(1)
- エスコ(1)
- MIEテクノ(1)
- セキセイ(1)
- ナカトミ(1)
- UNION(ユニオン産業)(1)
- HEIKO(1)
- デンカポリマー(1)
- 中央化学(1)
- センタン工業(1)
- 大黒工業(1)
- KSフィルター(1)
- ヤマニパッケージ(1)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bf 385」の検索結果

取っ手付き容器 本体
シーピー化成(3件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(50枚)ほか当日出荷から翌日出荷シチューやおでん、鍋物セットなどにおすすめ。材質BF[低発泡PS(PP入)]電子レンジ○室数1
COPカップ (A-PET) 本体
シーピー化成(5件のレビュー)¥1,398~税込¥1,538~1パック(50枚)ほか当日出荷から3日以内出荷透明感のあるPET素材のカップです。嵌合蓋とセットで使うと、食材や調味料などの持ち運びに便利です。商品タイプ本体
CFカップ 身
中央化学(17件のレビュー)¥569~税込¥626~1袋(50枚)ほか当日出荷から10日以内出荷みそ汁や豚汁、スープのテイクアウトに最適。耐熱80℃。材質CF色白耐熱温度(℃)80電子レンジ×商品タイプ本体
未晒フードカップ深型
HEIKO(10件のレビュー)¥399~税込¥439~1袋(25個)当日出荷テイクアウト用としてスープやお惣菜など、全般にお使いいただけるカップです。 ナチュラル感のあるおしゃれなクラフトのペーパーカップなので、アウトドアやレジャー、ホームパーティー等にもお薦めです。材質/仕上紙/PEコーティング電子レンジ不可商品タイプ本体
BFランチ角 内嵌合蓋
シーピー化成¥18,980税込¥20,8781ケース(50枚×12袋)3日以内出荷BFランチ角385本体用の嵌合蓋です。高さのある蓋で、ボリュームあるメニューに幅広く対応可能です。材質OPS質量(g)0
落とし込式 正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション(3件のレビュー)¥16,980税込¥18,6781セット3日以内出荷から11日以内出荷落とし込式正方形桝蓋です。クサリ付きもあります。用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
BFランチ角 本体
シーピー化成¥32,980~税込¥36,278~1ケース(50枚×12袋)3日以内出荷【電子レンジOK】手作り感を演出する大容量鍋型容器。取っ手のついた角型のキャセロール鍋のような愛らしいフォルムで、出来立ての温もりを印象付けます。【用途例】うどん弁当、カレー、天丼、中華丼、カツ丼、ハンバーグ弁当、ハンバーガーセット等。【容量】内嵌合蓋使用時700cc、TC内嵌合蓋U字穴使用時500cc。蓋は別売り。材質BF質量(g)0
BFランチ角 内嵌合蓋U字穴
シーピー化成¥18,980税込¥20,8781ケース(50枚×12袋)3日以内出荷BFランチ角385本体用の嵌合蓋です。広く深さのある蓋天面により、コンパクトでつまり感の出る見た目になります。材質OPS質量(g)0
ボルト固定式 正方形桝用スチールグレーチング
中部コーポレーション¥19,980税込¥21,9781セット3日以内出荷グレーチング本体と受枠をボルトで強制的に固定することによりガタツキや騒音を防ぐことができます。横断溝用です。施工の際、車両の進行方向をご確認の上、道路の端にご使用ください。用途横断溝用材質スチール種類ますぶた
感熱ロールペーパーハンディターミナル用
コクヨ(12件のレビュー)¥1,898~税込¥2,088~1箱(5巻)当日出荷鮮明に印字でき耐水性に優れ長期保存も可能です。 主要なハンディターミナルに対応しています。仕様芯なし穴径(Φmm)8紙厚(g/m2)58・0.06mm素材感熱紙
カレー容器 BF 本体
シーピー化成(13件のレビュー)¥2,298~税込¥2,528~1袋(50枚)ほか当日出荷から5日以内出荷電子レンジ対応のカレー容器。材質BF[低発泡PS(PP入)]色ホワイト耐熱温度(℃)105電子レンジ〇商品タイプ本体
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF50-385Z)
SMC¥29,980税込¥32,9781個30日以内出荷ストローク(mm)385クッション(-) エアクッションジャバラ(-) なし作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)50リード線(m)(L) 3磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rcオートスイッチ種類M9BWオートスイッチ追記号(-) 2ヶ付
MB-Z/MDB-Z - エアシリンダ/標準形: 複動・片ロッド(MDBF63-385Z)
SMC¥26,980~税込¥29,678~1個30日以内出荷ストローク(mm)385作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)63
モールドパック
大黒工業(8件のレビュー)¥239~税込¥263~1パック(10枚)ほか当日出荷バガスを使用した、自然の風合いと手触り感が特徴の紙容器です。お祭り・学祭り・野外イベント・アウトドアに最適です。 パルプモールドとは? ・バガスパルプ(紙の原料)のモールド製品(型に入れて成型した容器)です! ・紙と同じく水に溶かしたパルプを立体的に成形したもので、こちらの容器には非木材パルプ【バガス】というサトウキビを圧搾した際に発生する繊維質の搾りかすを使用しています。 パルプモールドのメリット ・森林の保護(サステナブル) ・CO2の削減・温暖化防止(カーボンニュートラル) ・省エネルギー ※燃焼カロリーは1kgあたり約5,000kcal(プラスチックの約半分) ・土に還る素材を使用しているので焼却・廃棄も安心! なぜ注目されいるのか? ・バガスが注目されるのは、農産廃棄物の有効利用ができるという点です。また、木材ほど高温・高圧で処理をする必要がないので環境への負担も減らせます材質パルプモールド商品タイプ本体
100cmビッグファン(全閉式)
ナカトミ¥59,980税込¥65,9781台翌々日出荷広い空間の送風・換気・循環に。全閉式モーター、アルミ羽根採用で油気・ホコリの多い場所でも使用可能です。羽根径100cmです。取っ手・タイヤ付きで移動が簡単です。上下方向の風向き角度が調節可能です。用途体育館・倉庫などの送風・換気・乾燥など仕様PL保険:加入質量(kg)約38.5電流(A)3.70/4.10電源(V)単相100(50/60Hz)消費電力(W)329/385ハネ径(cm)100羽根枚数3モーター全閉式風量(m3/min)658/678電源コード(m)約2.4騒音値(dB)75/76本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1130×380×1220風速(m/min)189/192保証期間1年材質(羽根)アルミ上下角度調整○サーマルプロテクター○
SUS304 JIS5K BL-FF 閉止フランジ
MIEテクノ¥32,980税込¥36,2781個当日出荷から翌々日出荷材質ステンレス(SUS304)形状フランジ種類溶接継手JIS規格JIS5K呼び圧力5K