カテゴリ

  • 作業工具(4)
  • パソコン/周辺機器(3)
  • 店舗什器・備品(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • 空調・照明・電設資材(1)
  • 清掃用品(1)
  • 防犯用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(1)
  • 自動車補修部品(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)
  • 事務用品(1)

「bf-150」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • クロークチケット オープン工業

    クロークチケット

    オープン工業(1件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1箱(20組)
    当日出荷から翌々日出荷
    ホテルや旅館の手荷物預かりに便利です。 用途が広がる黒色登場! クリップで簡単に付けられます。
    材質本体:スチロール寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)クリップ:33×46×27/番号札:40×60×2.7
  • セルダンパー イノアック

    セルダンパー

    イノアック
    7,998税込8,798
    1枚
    当日出荷から翌日出荷
    優れたダンピング効果により振動を低減できます。汚染性が極めて少ないです。(跡が残らない)ハロゲンフリーの難燃素材(特殊ウレタン)を使用しています。
    用途機械などの重荷重物の足ゴム防振材。厚さ(mm)5幅(mm)500長さ(mm)1000材質発泡ウレタン使用温度範囲-20~70℃
  • 抗菌システムスノコ 素足用 ワタナベ工業

    抗菌システムスノコ 素足用

    ワタナベ工業
    129税込142
    1枚
    当日出荷から6日以内出荷
    抗菌加工で衛生的。つなげるジョイント式ですので、スペースに合わせて設置できます。防炎認定品。素足向き。
    用途更衣室、洗面所、足洗場などに。仕様抗菌SIAA登録番号:JP0122081A0007W材質PE樹脂、老化防止剤、静電気防止剤配合長さ(mm)150幅(mm)150厚さ(mm)13質量(g)58寸法(幅W×長さL)(mm)150×150機能防炎、抗菌(抗菌製品技術協議会・SIAA登録商品/登録番号:JP0122081A0007W)防炎性能試験番号E2200189
  • リフィール(ツインレール) PITWORK(日産)

    リフィール(ツインレール)

    PITWORK(日産)(15件のレビュー)
    689税込758
    1本
    当日出荷から7日以内出荷
  • 鋼管用ユーボルト エスコ

    鋼管用ユーボルト

    エスコ
    5,390税込5,929
    1セット(10個)
    翌日出荷から4日以内出荷
  • 150mm ニッパー(プラスティック用) エスコ

    150mm ニッパー(プラスティック用)

    エスコ
    1,440税込1,584
    1個
    翌日出荷
    全長(mm)150エスコ品番EA682BF-150
  • 150mm 3本爪プーラー エスコ

    150mm 3本爪プーラー

    エスコ
    37,600税込41,360
    1個
    翌日出荷
    仕様アーム深さ(mm):150質量(kg)1.75引張強度3.5t最大径(Φmm)150
  • 10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ) KITZ(キッツ)

    10K ダクタイル鉄製ガス用ボールバルブ(フランジ形)(10STLBFシリーズ)

    KITZ(キッツ)
    339,800税込373,780
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    材質(本体)FCD-S材質(Oリング)NBR材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)PTFEボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
  • 64mm 自在ヘッド(黒) エスコ

    64mm 自在ヘッド(黒)

    エスコ
    2,420税込2,662
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BF-150B
  • サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス PLUS(プラス)[文具]

    サンプルボックス A4 フタ付 ファイルボックス

    PLUS(プラス)[文具](3件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    1枚の書類から、大量のファイリングまで場所をとらずに無駄なく収納。コスト・セービングとスペース・セービングに対する要求を同時に満たし、投げ込み式ならではの"管理の手軽さ"と、。情報の量に対する"フレキシビリティ"を兼ね備えた、ボックスタイプのファイリングシリーズ。机のまわりにあふれる不定形なサンプル類を分類・収納。アンダーデスクラックと組み合わせて、デスクの下を有効活用。両サイドに取っ手付。持ち運びに便利です。(取っ手カバー付)。ボックスの片面にはインデックスが付いています。オフィス内のさまざまなサンプル類や書類の収納に活躍します。
    サイズA4-Eグリーン購入法適合仕様ワンタッチ組立付属品取っ手カバー付材質段ボール(古紙パルプ配合率88%再生紙)
  • 海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1000W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1000W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.通電ランプが点灯したら、ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    ホワイト質量(g)140コンセント形状Aタイプコード長さ(m)1定格入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)、AC220~240(50Hz)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×108×32定格容量(W)1000プラグ形状A/C/O/BF/SEタイプコンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応使用可能国アメリカ、カナダ、グアム、サイパン、台湾、イタリア、ドイツ、フランス、インドネシア、韓国、オーストラリア、ニュージランド、イギリス、アルゼンチン、香港、シンガポール、イタリア、オランダ、スイス、スペイン、ドイツ、フランス、メキシコ、インドネシア、韓国など
  • 海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W YAZAWA(ヤザワコーポレーション)

    海外旅行用マルチプラグ変圧器130V240V1500W

    YAZAWA(ヤザワコーポレーション)
    8,998税込9,898
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。 海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。 5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。 AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 ※220V~240Vで周波数60Hzの国では使用できません。 入力電圧:AC110V~130V 50/60Hz AC220V~240V 50Hz 出力電圧:100V(入力に準ずる) 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど ※1500W以下でご使用ください。 【注意 ご使用前に必ずご確認ください。】 ナノケアドライヤーやナノイオン付き、デジタルモーター付き、マイクロプロセッサー付きの 製品は変圧器を使用しても、旅行先でご利用頂くことはできません。 無駄な使用は、製品の故障、あるいは火災の原因となる可能性もありますので必ず事前にご確認ください。 使用できない電気製品: 【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整ツマミのあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法: 1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。 2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。 3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    ホワイト質量(g)310コード長さ(m)1寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)60×105×62プラグ形状マルチ変換プラグ(A、C、O、BF、SEタイプ)コンセント口数:1口RoHS指令(10物質対応)対応
  • 海外用マルチプラグ変圧器 エスコ

    海外用マルチプラグ変圧器

    エスコ
    9,098税込10,008
    1個
    当日出荷
    日本で普段使用している電気製品をそのまま海外で使う事ができます。海外でも、安心して使える温度保護(サーモスタット)の安全装置付。5種類に変形するプラグで海外150ヵ国のコンセント(A、C、O、BF、SE)に対応しています。AC110~130VとAC220~240V対応の地域で使用できます。 使用可能な機器の目安:ホットカーラー・ヘアドライヤー(ナノケアドライヤーは除く)・携帯アイロン・ケトル・電気コンロなど。 使用できない電気製品:【液晶表示のある物】電子ジャーポット、電子レンジ、電子炊飯ジャーなど 【映像・音響機器】テレビ、コンポ、パソコン、CD/MDプレーヤーなど 【ACモーターの付いている物】冷蔵庫、洗濯機、布団乾燥機など 【温度調整機能のあるもの】ヘアアイロン、イオンスチーマー、家庭用アイロンなど 使用方法:1.海外現地のコンセント形状に合わせて本品のプラグを変形させます。2.本品のプラグを海外現地のコンセントに差し込みます。3.ご使用になる機器のプラグを差し込みます。
    用途熱器具専用コンセント個数2P×1口コード長さ(m)1プラグ形状A・C・O・BF・SEエスコ品番EA940CD-124質量(g)310出力電圧(V)100(入力に準ずる)入力電圧(V)AC110~130(50/60Hz)・AC220~240(60Hz)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)60×62×105定格容量(W)1500
  • クロークチケットストッカー オープン工業

    クロークチケットストッカー

    オープン工業
    3,998税込4,398
    1台
    当日出荷
    クロークチケットの整頓や業務の効率化に便利なストッカー登場! 取り出しやすく、受け渡しがスマートに行えます。 適切な角度がついており、常に取り出しやすい形状です。
    収納枚数20組寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)122×182×220適合品番BF-150~BF-154
  • FG万能ラジオペンチ SK11

    FG万能ラジオペンチ

    SK11
    1,598税込1,758
    1個
    当日出荷
    多用途に使える万能タイプです。切る・挟む・かしめるなど、多用途に使用できます。狭い部分での配線、折り曲げ加工・切断作業に便利です。オリジナルグリップ採用で、手によくフィットし、作業性抜群です。
    用途切る・挟む・かしめる等。材質本体:特殊鋼 柄部:ポリ塩化ビニル全長(mm)約150刃部硬度HRC57~61切断能力(Φmm) 鉄線1.5熱処理無酸化焼入れ・刃部高周波焼入れ
  • バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ) 未来工業

    バックアップスリーブ50・57mm充填用(フリータイプ)

    未来工業
    719税込791
    1個
    翌日出荷
    パテエースと組み合わせて使用します。 作業スムーズ。半割れですから、ケーブルを挟み、スライドするだけでセットできます。
  • プーラー用センターボルト エスコ

    プーラー用センターボルト

    エスコ
    13,000税込14,300
    1本
    翌日出荷