カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
  • 作業服(1)
  • 切削工具(1)
  • 農業機械(1)

「bf-1616h」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
一時止水付シャワーバス切替弁 INAX(LIXIL)一時止水付シャワーバス切替弁INAX(LIXIL)(4件のレビュー)
3,998税込4,398
1個
当日出荷
適合品番BF-4145T、BF-5145T、BF-1115H
一時止水付シャワー・バス切替弁部 INAX(LIXIL)一時止水付シャワー・バス切替弁部INAX(LIXIL)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
適合BF-1115H、BF-1115HN、BF-1115HS、BF-4115H、BF-4115H(100)、BF-4115H(220)、BF-4115HN、BF-4115HN(100)、BF-4115HN(220)、BF-4145T、BF-4145TE、BF-4145TN、BF-4145TNE、BF-4145TNW、BF-4145TNY、BF-4145TW、BF-4145TY、BF-4646T、BF-4646TN、BF-4646TNW、BF-4646TW、BF-5145T、BF-5145TDC、BF-5145
固定コマスピンドル INAX(LIXIL)固定コマスピンドルINAX(LIXIL)(5件のレビュー)
999税込1,099
1個
当日出荷から12日以内出荷
フランジ ボルト BIGM(丸山製作所)フランジ ボルトBIGM(丸山製作所)
339税込373
1セット(5個)
8日以内出荷
図解NoMSV415L-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.21、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、MDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、MSV613R2L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、MSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.19、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.21、GKSL3300R1-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、MSV613-M-A エンジン フューエルタンクなど
切替弁 INAX(LIXIL)切替弁INAX(LIXIL)(5件のレビュー)
3,898税込4,288
1個
当日出荷
デッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付 KVKデッキ型2ハンドルシャワー(右側シャワー)190mmパイプ付KVK
25,980税込28,578
1個
4日以内出荷
右側シャワー、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.45m、白ハンガー
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま付属品190mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
切替弁 INAX(LIXIL)切替弁INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
4,198税込4,618
1個
当日出荷
適合品番BF-B145TS、BF-7145T(N)、BF-M145T(N)、BF-M345T(N)、BF-7140T(N)、BF-M140T(N)、BF-B646T(N)
シャワー切替レバー部一式 KVKシャワー切替レバー部一式KVK(9件のレビュー)
2,998税込3,298
1個
当日出荷から4日以内出荷
ツーバルブデッキシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)ツーバルブデッキシャワー混合栓SANEI(旧:三栄水栓製作所)
38,980税込42,878
1台
翌々日出荷
シングルレバーやサーモスタットと比べて内部構造が簡単なので水漏れした際の修理が簡単。また交換部品もメーカー問わず適合する場合が多く補修に適しています。 【定番のツーバルブ混合栓】 お湯と水のハンドルで水量を調節して適温にするツーバルブタイプ。 シャワー・カラン切替部での一時止水機能あり。適温のままで一時止水ができます。 高さの確保ができる腰高パイプ付きなのでバスタブまわりのスペースも広々使えます。 JIS規格商品です。
用途浴室用シャワー付き混合栓幅(mm)236高さ(mm)148質量(g)3400奥行(mm)199適合場所浴室取付穴径(Φmm)23~27使用地区一般地取付ピッチ(mm)湯水配管:85パイプ長(mm)170吐水口長さ(mm)170取付穴径(mm)23~27
ねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-W イスカルねじ切り ソリッドエンドミル ミルスレッド MTECBF-Wイスカル
92,980税込102,278
1本
翌日出荷
業界レベル最高値の芯厚・多刃設計で、倒れに強く高能率な加工が可能です。
用途BSF/BSPねじ加工用。内外径加工用。表面処理TiAlN
3/4”自在水栓用パイプ部Uパッキン INAX(LIXIL)3/4”自在水栓用パイプ部UパッキンINAX(LIXIL)(2件のレビュー)
89税込98
1個
当日出荷
適合BF-1616HL、BF-1616HNL、BF-1616HNR、BF-1616HR、BF-616HL、BF-616HR、LF-12-19、LF-12-19-U、LF-12F-19、LF-14-19、LF-14F-19、LF-16-19、LF-16F-19、LF-20A、LF-20AN、LF-330S、LF-330SN、LF-334S(500)/N88、LF-334S/N88、LF-334SN(500)/N88、LF-334SN/N88、LF-34S、LF-34S(500)、LF-34SN、LF-34SN(厚さ(mm)5寸法外径:A=24.5mm、内径:B=19mm、高さ:C=5mm
徳川家康愛刀 江雪左文字 ファミリー・ライフ徳川家康愛刀 江雪左文字ファミリー・ライフ
24,980税込27,478特価
1個
当日出荷から12日以内出荷
家康に献上されたと伝わる江戸幕府の名刀を再現 「正宗十哲」に数えられる筑前国の刀工「左文字」が打った唯一現存する在銘の刀。板部岡江雪斎が自身の愛刀を家康に献上したといわれます。 天高く昇っていく龍を精緻に彫り込んだ「龍図の鍔」が見事。 刃紋の美しさが映える白い雪のような鞘を纏わせ、品位を高めたリアルな刀剣に仕上げました 「のたれ」刃紋までリアルに再現。 刃紋は刀工「正宗」の高弟「政宗十哲」に数えられる左文字の湾れ(のたれ)を表現。 専用刀袋付き 鑑賞用[付属品]専用刀袋
柄長さ(mm)250全長(cm)105刃渡り(cm)71
2ハンドル混合水栓 切替弁部 INAX(LIXIL)2ハンドル混合水栓 切替弁部INAX(LIXIL)
1,398税込1,538
1個
当日出荷
適合本体BF-M606-PU1
シャワーバス切替弁 INAX(LIXIL)シャワーバス切替弁INAX(LIXIL)
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷
適合品番BF-1145T、BF-1135S
デッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)240mmパイプ付 KVKデッキ型一時止水付2ハンドルシャワー(右側シャワー)240mmパイプ付KVK
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
右側シャワー、240mmパイプ付、取付ピッチ85mm、シャワーヘッド白、シャワーホース白1.6m、白ハンガー
適合場所浴室使用地区一般地仕様エコこま、一時止水、逆止弁付属品240mmパイプ付、保証書JIS規格日本工業規格品取付ピッチ(mm)85左右区別右側シャワー
混合栓切替部 カクダイ混合栓切替部カクダイ(2件のレビュー)
3,398税込3,738
1個
当日出荷
BF-616 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用) アルトコーポレーションBF-616 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用)アルトコーポレーション(4件のレビュー)
5,290税込5,819
1本
翌々日出荷
ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態
その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックパンツシリーズボディファインBF-600シリーズ混率(%)綿100対応シーズン秋冬生地起毛チノ(クラボウ国内素材)裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、営業・配達