カテゴリ
- 縫製用品(2)
- ヘルスケア(1)
- 自動車補修部品(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bf-214」の検索結果

体重体組成計 HBF-214 カラダスキャン
オムロンヘルスケア(4件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981台当日出荷から6日以内出荷厚さは28mmと、狭いスペースにも収納できるスリムサイズ。4隅には滑り止めゴムがついているので、床を傷つけることなく、安全に収納することができます。また、裏面はくぼみのある持ちやすい形状なので、楽に取り出しや片づけができます。 ガラス天板のフラットデザインなので、埃がたまりにくく、お手入れも簡単。毎日気持ちよく使えます。 ホワイト、ピンク、ブルー、ブラウンの4色をご用意。洗面所やリビングなど、設置する部屋のトーンに合わせてお選びいただけます。 測定結果は大きな文字で液晶画面に表示するので、立ったままでも測定結果をしっかり確認できます。付属品単4形マンガン乾電池×4本(お試し用)タイプ両足測定電源単4形マンガン乾電池(R03)×4、または単4形アルカリ乾電池(LR03)×4測定項目体脂肪率、内臓脂肪レベル、基礎代謝、体重、骨格筋率、体年齢、BMI本体質量(kg)1.6(電池含む)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)285×28×280メモリー前回値登録人数4人分
職業用ミシン針 皮革用
オルガン針(4件のレビュー)¥879税込¥9671セット(10本)当日出荷から5日以内出荷針先がナイフのようになっていますので、通常のミシン針では通りにくい革素材が容易に縫えます。用途皮革(天然皮革・合成皮革)の専用針。
ヴィラーゴ セルフストップ付洗い場専用サーモスタット付シャワーバス水栓
INAX(LIXIL)(1件のレビュー)¥60,980~税込¥67,078~1個当日出荷パブリックスペースに設置する水栓として安全性にも配慮しています。 セルフストップ付水栓は同梱のキーハンドルを用いて、吐水時間(=吐水量)の調整ができます。 セルフストップ付水栓は一定量吐水した後、自動的に止水するため、ムダなお湯の出っぱなしがなくなり、水資源、燃料等の節約ができます。 セルフストップ付水栓は業界初の新型LS(ロングストローク)ダイアフラム機構の採用で、機構部の耐久性の向上と、安定した性能を実現しました。仕様高温出湯防止、本体昇温防止、ソフトサーモ、セルフストップ、防かびホース、浄水機能なし、センサーなし呼び径(mm)13弁仕様逆止弁適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地吐水口長さ(mm)固定179グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ水栓タイプ混合栓
国産車用ブレーキパッド
BOSCH(ボッシュ)(172件のレビュー)¥4,198税込¥4,6181セット(4枚)当日出荷から6日以内出荷高い制動力と静粛性を備え、高次元でのトータルバランスを実現! 安全・快適性を追求したブレーキフィーリング!