カテゴリ
- バイク純正部品(3)
- 制御機器(2)
- 空調・照明・電設資材(1)
- 作業服(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bf-515」の検索結果

BF-515 ボディファイン 長袖スモック(秋冬用)
アルトコーポレーション(10件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381着当日出荷から翌々日出荷東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。帯電防止素材を使用しています。その他名入れをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。名入れには別途、刺繍代が発生します。種別長袖スモックシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル90、綿10JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン秋冬生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)RoHS指令(10物質対応)対応名入れ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造袖丈長袖
レバー カムシャフト 1 10B-F5155-00
YAMAHA(ヤマハ)¥1,398税込¥1,5381個3日以内出荷主な適合純正品番10B-F5155-00主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
Smartnanoフィルター 510×510 天井埋込エアコン用
昭興テック¥2,998~税込¥3,298~1枚ほか5日以内出荷エアコンの吸気口にフィルターをつけるだけ!エアコンが室内の空気を吸い込む際に、フィルター表面の光触媒が空気をろ過し、浮遊ウイルス・雑菌・嫌な臭いなどを分解・除去します。 使用する光触媒溶剤は「公立大学法人奈良県立医科大学」にて新型コロナウイルスSARS-COV2の不活化を証明し、「一般財団法人化学物質評価研究機構」にて安全性を証明しました。 光触媒の原材料となる酸化チタンは、食品添加物として食品や化粧品などの身近な商品に使用されている、安全性の高い材料です。 取り付けは簡単ワンタッチ着脱。 両面に光触媒コーティングしていますので、どちらの面を表にしてもご使用いただけます。 エアコン内部の汚れを防ぎ、清掃の手間を軽減し、エアコンのエネルギー効率を維持することで省エネにも効果を発揮します。用途介護・ペット・たばこのニオイ対策に!適合4方向天井カセット形寸法(幅W×高さH)(mm)510×510交換目安通常使用時1年、飲食店など油汚れが多い場所での使用時6カ月
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付
日東工業¥55,980税込¥61,5781個翌日出荷から22日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付
日東工業¥59,980税込¥65,9781個翌日出荷から5日以内出荷仕様埋込型材質鉄ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応有効深さX(mm)128