カテゴリ
- 配管・水廻り設備部材(22)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(3)
- 店舗什器・備品(1)
- 作業服(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
エコロジープロダクト
「bf-616h」の検索結果

一時止水付シャワー・バス切替弁部
INAX(LIXIL)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷適合BF-1115H、BF-1115HN、BF-1115HS、BF-4115H、BF-4115H(100)、BF-4115H(220)、BF-4115HN、BF-4115HN(100)、BF-4115HN(220)、BF-4145T、BF-4145TE、BF-4145TN、BF-4145TNE、BF-4145TNW、BF-4145TNY、BF-4145TW、BF-4145TY、BF-4646T、BF-4646TN、BF-4646TNW、BF-4646TW、BF-5145T、BF-5145TDC、BF-5145
フランジ ボルト
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731セット(5個)8日以内出荷図解NoMSV415L-1(10) エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.21、MS515R4CFS-1(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、GKSL3301-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、MDC-1400S エンジン シリンダブロック、シリンダヘッド、マフラ部品_No.47、MSV613R2L(11.5) エンジン フューエルタンク、リコイルスタータ部品_No.12、MS415R8CF-RV(10) エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.18、MSL330-M-A コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.44、高所作業機搭載エンジンGB131LE-295 リコイルスタータ、スタータ部品_No.19、MS315EW-1 コントロールパネル,リコイルスタータ部品_No.21、GKSL3300R1-M エンジン コントロールパネル、リコイルスタータ部品_No.42、MFH-P262 エンジン リコイルスタータ、スタータ部品_No.47、MSV613-M-A エンジン フューエルタンクなど
BF-616 ボディファイン ツータックワークパンツ(秋冬用)
アルトコーポレーション(4件のレビュー)¥5,290税込¥5,8191本翌々日出荷から3日以内出荷ソフトタッチな風合となめらかな肌ざわり、ナチュラルなドレープ性を備えた、新しい質感のマテリアルを創造します。洗濯を繰り返しても防縮性や防しわ性に優れ、高いW&W性を保持。時代のライフスタイルに応えた、イージーメンテナンス索材を実現します。従来のセルロース系繊維と比べ優れた吸汗性と速乾性を備えており、新時代の快適な着心地を実現します。液体アンモニア加工を施しています。繊維分子を膨潤させ、歪みのない繊維構造に。その結果、優れた弾発性やイージーケア性などが実現されます。繊維のストレス状態その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別ツータックパンツシリーズボディファインBF-600シリーズ混率(%)綿100対応シーズン秋冬生地起毛チノ(クラボウ国内素材)裾上げ可職業別シーン鉄工・金属・機械製造、建設・建築・塗装・内装工事、営業・配達
ツーハンドルシャワーバス水栓(一時止水付)
INAX(LIXIL)¥35,980~税込¥39,578~1個4日以内出荷から16日以内出荷呼び径(mm)13適合場所浴室JIS規格JIS B 2061使用地区一般地湯水芯々(mm)100
徳川家康愛刀 江雪左文字
ファミリー・ライフ¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から9日以内出荷家康に献上されたと伝わる江戸幕府の名刀を再現 「正宗十哲」に数えられる筑前国の刀工「左文字」が打った唯一現存する在銘の刀。板部岡江雪斎が自身の愛刀を家康に献上したといわれます。 天高く昇っていく龍を精緻に彫り込んだ「龍図の鍔」が見事。 刃紋の美しさが映える白い雪のような鞘を纏わせ、品位を高めたリアルな刀剣に仕上げました 「のたれ」刃紋までリアルに再現。 刃紋は刀工「正宗」の高弟「政宗十哲」に数えられる左文字の湾れ(のたれ)を表現。 専用刀袋付き 鑑賞用[付属品]専用刀袋柄長さ(mm)250全長(cm)105刃渡り(cm)71
切替弁部ユニットバス専用
INAX(LIXIL)(4件のレビュー)¥4,298税込¥4,7281個当日出荷適合ソレオ:BF-8742T関係、BF-8743T関係、ビエントオーレ:BF-8748T関係、i-bath:BF-8749T関係、BF-8743M関係、e-bath Bx:BF-647T関係、BF-M648T関係、ルキナ:BF-M746T関係
自在吐水口部
INAX(LIXIL)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷仕様袋ナット(接続ねじ:W26山20適合BF-M606、BF-M616H接続ねじW26山20パイプ長(mm)220吐水口長さ(mm)220