カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(8)
  • 事務用品(5)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
  • 安全用品(2)
  • 清掃用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 医療(1)

「bf-bg41」の検索結果

20件中 120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
1,798税込1,978
1台
当日出荷
LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造
使用電池単1形乾電池2本使用光束(Lm)約30(参考値)ホワイト寸法(Φ×mm)約66×195質量(g)約400(電池含)電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)光源ワイドパワー白色LED 1個電球の種類LED防水仕様生活防水形
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)
899税込989
1台
当日出荷
明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様
使用電池単4形乾電池3本光束(Lm)約50(参考値)ホワイト耐水性防滴構造寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60質量(g)約110(電池含)電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)照度(Lx)約500光源ワイドパワー白色LED×1個電球の種類LEDアズワン品番64-1237-58
カリスⅡ ステンレス製ペダルペール パール金属カリスⅡ ステンレス製ペダルペールパール金属(5件のレビュー)
2,698税込2,968
1個
当日出荷
ペダル式なので手を汚さずに蓋の開閉ができます。ゴミ捨てが簡単な中子付き。
材質(本体、フタ)ステンレス鋼、(中子)ポリプロピレン、(その他の金属部)鉄、(その他の樹脂部)ポリプロピレン形状丸型シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
抗菌 ミニジャスト型電卓 カシオ計算機抗菌 ミニジャスト型電卓カシオ計算機(10件のレビュー)
1,098税込1,208
1個
当日出荷
衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。
桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105.5×144×26.2トラスコ品番788-6861サイズミニジャストタイプ質量(g)約100電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池寿命約3年特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×105.5×26.2
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯 Panasonic(パナソニック)乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯Panasonic(パナソニック)
1,198税込1,318
1台
当日出荷
LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし
光束(Lm)約18(参考値)ホワイト寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個電球の種類LED使用電池単3形乾電池3本防水仕様非防滴構造(IPX0)
無鈎ピンセット直型 アズワン無鈎ピンセット直型アズワン
1,480税込1,628
1本
翌々日出荷
医療機器承認・認証・届出番号医療機器届出番号:11B3X10050000007医薬品医療機器等法一般医療機器
LEDラバーライト ELPALEDラバーライトELPA(21件のレビュー)
759税込835
1本
当日出荷
衝撃吸収!タフな使用に耐える。
仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
50cm強力工場扇スイファン スイデン50cm強力工場扇スイファンスイデン(3件のレビュー)
47,980税込52,778
1個
当日出荷
低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。
用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。質量(kg)13.1コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50消費電力(W)(50/60Hz)180/265最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310トラスコ品番390-6515周波数(Hz)50/60電源(V)100羽根枚数4モーター全閉型首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振上下角度調整サーマルプロテクター
13LEDスーパーライト セーブインダストリー13LEDスーパーライトセーブインダストリー(83件のレビュー)
1,498税込1,648
1台
当日出荷
単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。
使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン付属品ハンドストラップ質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LED
誘導棒 花子 ミズケイ誘導棒 花子ミズケイ(13件のレビュー)
1,290税込1,419
1本
当日出荷から3日以内出荷
軽量で疲れにくい、ショートタイプ誘導灯。
用途警備・誘導に最適。
チェーンポール モノタロウチェーンポールモノタロウ(11件のレビュー)
5,398税込5,938
1箱(6セット)
当日出荷
6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。
用途プラスチックチェーンやトラロープ用。高さ(mm)860材質ポリエチレン(PE)幅(mm)300質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8ポール外径(Φmm)50
LED懐中電灯 東芝LED懐中電灯東芝(6件のレビュー)
1,198税込1,318
1本
当日出荷
基本デザイン踏襲!照度アップ!連続使用時間アップ!防水性能アップ!
電球の種類LED全光束(Lm)20防水性IPX2照度(Lux)約350
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト GOODGOODS(グッド・グッズ)充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクトGOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)
3,198税込3,518
1個
当日出荷
・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群
用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などに電球の種類LED使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)全光束(Lm)1800特殊用途防水材質アルミニウム合金セット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付 モノタロウLEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付モノタロウ(50件のレビュー)
799税込879
1個
当日出荷
側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。
用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
PPファイルボックス モノタロウPPファイルボックスモノタロウ(44件のレビュー)
399税込439
1個
当日出荷
デスクの上や、キャビネット内での書類整理に便利なファイルボックスです。 クリアなので内容物が見え、取っ手付きのため取り出しやすく便利!
用途書類収納にクリア付属品タイトルシール材質ポリプロピレン
【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP スイデン【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VPスイデン
3,598税込3,958
1台
翌日出荷から4日以内出荷
全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。
質量(kg)13.1タイプ大風量三脚スタンド型最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310サービス分類レンタル
ファイルボックス A4 カラー 5枚入り モノタロウファイルボックス A4 カラー 5枚入りモノタロウ(43件のレビュー)
699税込769
1パック(5枚)
当日出荷
人気のA4ファイルボックスにカラータイプが登場! 組み立て簡単で、A4ファイルが横向きに収納できます。 丈夫なダンボール素材製なので倉庫等での商品管理収納ケースとしてもお使いいただけます。
材質ダンボール製幅(mm)315高さ(mm)241背幅(mm)90サイズA4
ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り モノタロウファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入りモノタロウ(48件のレビュー)
599税込659
1パック(5枚)
当日出荷
クラフトの質感がオシャレで、シンプルなナチュラル色のA4ファイルボックスです。 組み立て簡単で、A4ファイルが横向きに収納できます。 丈夫なダンボール素材製なので倉庫等での商品管理収納ケースとしてもお使いいただけます。
ナチュラル色(クラフト色)材質ダンボール製幅(mm)315サイズA4高さ(mm)241背幅(mm)90
ファイルボックス - FS(Tタイプ) コクヨファイルボックス - FS(Tタイプ)コクヨ(7件のレビュー)
359税込395
1個
当日出荷
材質は丈夫なEフルート・段ボールを使用しています。
材質段ボール
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ) スイデン工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)スイデン
7,590税込8,349
1個
当日出荷
工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。
ハネ径(cm)50適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941羽根枚数4材質(羽根)プラスチック