カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(8)
- 事務用品(5)
- 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(4)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 安全用品(2)
- 清掃用品(1)
- 科学研究・開発用品(1)
- 医療(1)
絞り込み
ブランド
- モノタロウ(5)
- スイデン(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- アズワン(1)
- ELPA(1)
- カシオ計算機(1)
- コクヨ(1)
- セーブインダストリー(1)
- 東芝(1)
- パール金属(1)
- ミズケイ(1)
- GOODGOODS(グッド・グッズ)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「bf-bg41」の検索結果

乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981台当日出荷LED+エボルタNEOで132時間連続使用可能 ワイドパワーLEDで従来品※比約1.7倍の明るさ(約30lm) 丸洗いできる生活防水構造色ホワイト質量(g)約400(電池含)光源ワイドパワー白色LED 1個寸法(Φ×mm)約66×195使用電池単1形乾電池2本使用照度(Lx)約540(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約132(パナソニックエボルタNEO使用)/約120(パナソニックエボルタ使用)/約100(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約50(パナソニックマンガン乾電池使用)光束(Lm)約30(参考値)防水仕様生活防水形電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯
Panasonic(パナソニック)(1件のレビュー)¥999税込¥1,0991台当日出荷明るさ約2.8倍の50lm(BF-BG01全光束値比) 持ちやすい、使いやすいロールレスフォルム 雨の中でも使える防滴仕様色ホワイト質量(g)約110(電池含)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約130×50×60光源ワイドパワー白色LED×1個使用電池単4形乾電池3本照度(Lx)約500電池寿命(連続時間)約18(乾電池エボルタNEO使用)連続約16時間(乾電池エボルタ使用)/約14(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約7(パナソニックマンガン乾電池ネオ使用)/約7(参考値/充電式EVOLTA:780mAh)耐水性防滴構造光束(Lm)約50(参考値)アズワン品番64-1237-58電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
カリスⅡ ステンレス製ペダルペール
パール金属(5件のレビュー)¥2,698~税込¥2,968~1個当日出荷ペダル式なので手を汚さずに蓋の開閉ができます。ゴミ捨てが簡単な中子付き。材質(本体、フタ)ステンレス鋼、(中子)ポリプロピレン、(その他の金属部)鉄、(その他の樹脂部)ポリプロピレン形状丸型色シルバーフタの種類ペダル式商品タイプ本体+フタ
抗菌 ミニジャスト型電卓
カシオ計算機(10件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷衛生面に配慮し、清潔に使える抗菌加工。トラスコ品番788-6861サイズミニジャストタイプ質量(g)約100電源T・W・P(LR54×1)(LR1130も使用可能)桁数10寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)105.5×144×26.2機能税計算、時間計算、特大表示、計算状態表示、、2キーロールオーバー機能(早打ち機能)、ソーラー・電池2電源、プラスチックキー、傾斜表示、3術位取り電池寿命約3年特性抗菌寸法(幅×奥行×高さ)(mm)144×105.5×26.2
乾電池エボルタNEO付きLED懐中電灯
Panasonic(パナソニック)¥1,398税込¥1,5381台当日出荷LED+エボルタNEOで77時間連続使用可能 収納に便利なひっかけフック付き 白色LEDの搭載で豆球切れの心配なし色ホワイト質量(g)約135(乾電池エボルタNEO含む)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)42×42×205光源スタンダード(Φ7.5)白色LED×1個使用電池単3形乾電池3本照度(Lx)約200(1m前方電池初期時)電池寿命(連続時間)約77(乾電池エボルタNEO使用)/約70(乾電池エボルタ使用)/約60(パナソニックアルカリ乾電池使用)/約30(パナソニックマンガン乾電池使用)光束(Lm)約18(参考値)防水仕様非防滴構造(IPX0)電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
LEDラバーライト
ELPA(21件のレビュー)¥759~税込¥835~1本当日出荷衝撃吸収!タフな使用に耐える。仕様点灯モード:点灯/消灯材質(本体)ラバー耐水性防雨タイプ防水仕様防雨(IP-X3)電球の種類LED特殊用途防雨
50cm強力工場扇スイファン
スイデン(3件のレビュー)¥47,980税込¥52,7781個当日出荷低騒音のプラスチック製4枚ハネ。ワンタッチリング簡単で安全確実な固定リングです。ファッショナブルなフォルム。使いやすい3本脚スタンドタイプの工場扇。風量調節、強/中/弱の3段速調式。全閉型モータ採用。首振り角度87 度。用途工場内の換気、機械の冷却、フロアーの乾燥、夏場の暑気対策に。トラスコ品番390-6515質量(kg)13.1周波数(Hz)50/60電源(V)100コード長さ(m)2.0ハネ径(cm)50羽根枚数4モーター全閉型消費電力(W)(50/60Hz)180/265首振角度(°)87機能左右首振り、風量3段階調節本体寸法(mm)奥行735本体寸法(mm)高さ1260最大風速(m/min)445/520最大風量(m3/min)270/310風量調整3段階本体外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)850×735×1260本体寸法(mm)幅850材質(羽根)プラスチック左右首振○上下角度調整○サーマルプロテクター○
13LEDスーパーライト
セーブインダストリー(83件のレビュー)¥1,498税込¥1,6481台当日出荷単一形乾電池4個で、連続約50時間使用可能!。LED電球の寿命は約10万時間!。停電・地震等の備えに。キャンプ、夜釣り等のアウトドアや、暗い場所での作業など、多用途に使用できます。携帯に便利なストラップ付きです。付属品ハンドストラップ材質(本体)ABS、(反射板)PS、(スイッチ)PVC、(電池ケース)PP、(ストラップ紐)ナイロン質量(g)約290(電池別)本体寸法(mm)約175×110全光束(Lm)約43使用電球LED使用電池単1形乾電池×4本(電池別売)連続点灯時間約50LED13LED光度(mcd)1100~1300×13照射距離(m)約500m電球の種類LEDエコロジー商品省エネ
チェーンポール
(11件のレビュー)¥5,398税込¥5,9381箱(6セット)当日出荷6本セット(ポールとベース)のお買い得チェーンポールです。6mmのチェーンやロープを掛けて区画整理できるスタンドタイプです。ベースとポールは差し込んで、回してロックが掛る構造です。 ベースには砂または水を入れることで、より安定性が増します。 ベースの注入キャップははめ込み式となっています。用途プラスチックチェーンやトラロープ用。材質ポリエチレン(PE)幅(mm)300質量(kg)(空)約0.34、(満水時)約3.8高さ(mm)860ポール外径(Φmm)50
充電式LED懐中電灯 ズーム機能 USBに直接挿して充電 コンパクト
GOODGOODS(グッド・グッズ)(22件のレビュー)¥3,198税込¥3,5181個当日出荷・軽量でコンパクトなハンドライト ・本体のキャップを外して、直接USBに接続するだけの手軽な充電方式!PCやACアダプタから直充電が可能です。 ・ライト部を上下にスライドさせて光のズームイン・アウトが可能。光をスポットからワイドに調節します。 ・手のひらサイズだから、リュック・かばんのポケットに入れて持ち運びも楽々 ・放熱性に優れたアルミ合金ボディで、強度も抜群用途メンテナンス・整備・昆虫採集・工事・作業・DIY・散歩・BBQ・アウトドア・レジャー・夜釣り・屋根裏・床下・天井裏・夜回り・見回り・防災グッズ・停電対策などにセット内容ライト本体(ストラップ付属)、 取扱説明書 、保証書、化粧箱種別USB充電ポート付材質アルミニウム合金長さ(mm)約112~123寸法(mm)ズームout:約112×Φ28、ズームin:約123×Φ28質量(g)100(電池込)全光束(Lm)1800発光色昼光色機能ズーム機能有光源CREE社製XML-T6×1使用電池18650 リチウムイオンバッテリー(3.7V 3600mAh 内蔵式)点灯方式HIGH・LOW・FLASH(3段階)充電電圧(V)DC 5電池寿命約1000回充電時間(時間)約6~8RoHS指令(10物質対応)対応防水保護等級IP65級防水(生活防水)電球の種類LED特殊用途防水連続点灯時間(時間)HIGH:約3、LOW:約6エコロジー商品省エネ
PPファイルボックス
(44件のレビュー)¥399~税込¥439~1個当日出荷デスクの上や、キャビネット内での書類整理に便利なファイルボックスです。 クリアなので内容物が見え、取っ手付きのため取り出しやすく便利!用途書類収納に付属品タイトルシール材質ポリプロピレン色クリア
LEDワークライト 8LED フック・マグネットスタンド付
(55件のレビュー)¥799税込¥8791個欠品中側面の明るさ2段階(250Lm/150Lm)。 作業時に便利な スタンド底部と本体背面にマグネット付き。 スタンドを使用すれば点灯方向180度変更可能。 ひっかけて使える フック付き。 先端にサブ照明のLEDライトがあり、狭い場所への照射に便利です。用途作業用のライトとして材質ABS幅(mm)60厚さ(mm)48全長(mm)225質量(g)171(電池含まず)全光束(Lm)側面:250/150(強/弱)、先端:50(LED1個)光源側面:LED8個、先端:LED1個使用電池単3アルカリ乾電池×3本(別売)連続点灯時間側面:(強/弱)約5時間/約7時間、先端:約12時間フックフック付マグネットスタンド底面、ライト本体背面
【レンタル】全閉式工場扇 50cmファン 大風量三脚スタンド型 SF-50FS-1VP
スイデン¥3,598~税込¥3,958~1台翌日出荷から4日以内出荷全閉モーター採用で粉塵やミストの多い工場でも安心して使用できます。「強・中・弱」の風量切り替えと、左右に首振りが可能です。質量(kg)13.1タイプ大風量三脚スタンド型最大風量(m3/min)(50/60Hz)270/310サービス分類レンタル
ファイルボックス A4 カラー 5枚入り
(44件のレビュー)¥699税込¥7691パック(5枚)当日出荷人気のA4ファイルボックスにカラータイプが登場! 組み立て簡単で、A4ファイルが横向きに収納できます。 丈夫なダンボール素材製なので倉庫等での商品管理収納ケースとしてもお使いいただけます。材質ダンボール製幅(mm)315サイズA4高さ(mm)241背幅(mm)90
ファイルボックス A4 ナチュラル 5枚入り
(48件のレビュー)¥599税込¥6591パック(5枚)当日出荷クラフトの質感がオシャレで、シンプルなナチュラル色のA4ファイルボックスです。 組み立て簡単で、A4ファイルが横向きに収納できます。 丈夫なダンボール素材製なので倉庫等での商品管理収納ケースとしてもお使いいただけます。材質ダンボール製幅(mm)315色ナチュラル色(クラフト色)サイズA4高さ(mm)241背幅(mm)90
工場扇部品(50Fタイプ用ハネ)
スイデン¥7,590税込¥8,3491個当日出荷工場扇50cmのプラスチック製交換用ハネです。50FS用。適合SF-50FS-1VPトラスコ品番375-2941ハネ径(cm)50羽根枚数4材質(羽根)プラスチック