カテゴリ

  • 配管・水廻り設備部材(17)

「bf-sd6wbp」の検索結果

17件中 117
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 ) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーアダプター INAX スイッチシャワー付混合栓用 (G1/2ネジ シャワーホース M26×1.5ネジ 混合栓側 )

    GAONA(ガオナ)(3件のレビュー)
    579税込637
    1個
    当日出荷
    GAONA・KAKUDAIなどのG1/2ネジを持つシャワーホースとINAXのスイッチシャワー付混合栓を接続するアダプター 取付ネジ、混合栓側メスネジ(M26X1.5)Xシャワーホース側オスネジ(G1/2)
    材質黄銅アズワン品番64-5151-78
  • エコフルシャワーヘッド INAX(LIXIL)

    エコフルシャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    5,098税込5,608
    1個
    当日出荷
    節湯性能と大粒シャワーの浴び心地のよさを両立させました。 節湯効果の高いエコフルスプレー吐水。羽根車がシャワー穴の半分をふさぎながら高速回転。シャワー内の圧力を増幅させ、勢いのあるシャワーを吐水することで、従来のシャワーを吐水することで、従来のシャワーと比較すると約35%(メーカー比)の節湯効果を実現させました。 浴び心地のよい大粒シャワー。シャワー内の圧力ぞ増幅させることにより、勢いを保ちつつ一粒一粒のシャワーの大粒化を実現。心地よく肌触りもよいシャワー感が得られます。
    取付ネジ径PJ1/2止水スイッチなし水流切替×
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)(2件のレビュー)
    4,498税込4,948
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • シャワーホースセット クリーム 1.6m カクダイ

    シャワーホースセット クリーム 1.6m

    カクダイ
    3,398税込3,738
    1個
    当日出荷
    節水効果60%(メーカー比)。節水パッキンを使用しない場合は節水効果なし
    用途バス用品仕様節水パッキン付き、アダプター付き材質ABS、ステンレス、PVC、黄銅、POクリームホース長さ(m)1.6吐水口径(Φmm)(外周)38止水スイッチなし水流切替×
  • スイッチ付多機能シャワーセット INAX(LIXIL)

    スイッチ付多機能シャワーセット

    INAX(LIXIL)
    42,980税込47,278
    1個
    4日以内出荷
    仕様止水バルブ付接続方法工具締めホース長さ(m)1.6仕上めっき仕様
  • これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 アイボリー)

    GAONA(ガオナ)(23件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1本ほか
    当日出荷から5日以内出荷
    シャワーヘッド側の金具が回転するので、ホースのねじれを防ぎます。 シャワーホース表面の菌の繁殖を防ぐ、抗菌・防カビ仕様です。 0.6m~3m、3.5m、4m、4.5m、5mの長さから、使用シーンに合わせて最適な長さのホースをお選びいただけます。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    用途抗菌・防カビ仕様のシャワーホースです。付属品アダプター6個アイボリー材質(本体)塩化ビニル樹脂、黄銅使用圧力(MPa)0.05~0.75使用温度(℃)1~60取付ネジ径G1/2
  • シャワホース用アダプターセット(各社ホース用) カクダイ

    シャワホース用アダプターセット(各社ホース用)

    カクダイ(4件のレビュー)
    489税込538
    1セット
    当日出荷
    カクダイのシャワーヘッドとKVK、MYM、東京ガス・INAX(バランス釜)のシャワーホース用アダプターセット
    材質ABS
  • スプレーシャワーセット 吐水切替付 INAX(LIXIL)

    スプレーシャワーセット 吐水切替付

    INAX(LIXIL)
    23,980税込26,378
    1個
    4日以内出荷
    ホース長さ(m)1.5ホース長さ(mm)1500
  • シャワホース用アダプター(各社混合栓用) カクダイ

    シャワホース用アダプター(各社混合栓用)

    カクダイ(8件のレビュー)
    559税込615
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    カクダイのシャワーホースと各社混合栓との接続用アダプター
    材質黄銅
  • これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン) GAONA(ガオナ)

    これカモ シャワーホース メタル 取替用(アダプター付 ほとんどのメーカーに対応 フレキ ラセン)

    GAONA(ガオナ)(15件のレビュー)
    4,398税込4,838
    1本
    当日出荷
    金属ラセン管タイプです。 クロームメッキタイプの高級ヘッドによく合います。 樹脂製と違ってなめらかで使いやすい。 工具不要で取付簡単です。 シャワーヘッド側アダプターは、KVK・MYM用の2種類を同梱。 混合栓側アダプターは、TOTO(細ホース)・TOTO(太ホース)・TOTO(樹脂エルボ)・KVK用の4種類を同梱。 上記アダプターを入れていますので、ほとんどのメーカーのホースと交換できます。
    付属品アダプター6個材質ステンレス・黄銅・塩化ビニル樹脂メッキ材質(本体)ステンレス、黄銅、塩化ビニル樹脂使用圧力(MPa)0.05~0.75取付ネジ径G1/2
  • サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル) INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(めっきハンドル)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    19,880税込21,868
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
    質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
  • シャワーホース INAX(LIXIL)

    シャワーホース

    INAX(LIXIL)(8件のレビュー)
    3,298税込3,628
    1個
    当日出荷
    カビによる汚れがつきにくい防カビ仕様です。
    適合ヴィラーゴ、クロマーレ、ノルマーレ、アステシア、ミーティスシリーズ、BF-2147TK(N)G、BF-HB145T(N)、BF-HB147T(N)、BF-HB145T(N)G、BF-HB147T(N)G、BF-HE145T(N)、BF-HE147T(N)、BF-HE145T(N)G、BF-HE147T(N)Gホワイト材質(本体)塩ビ長さ(m)1.5接続ねじシャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2ホース長さ(m)1.5取付ネジ径シャワーエルボ側手締め:G1/2、シャワーホースヘッド側:G1/2
  • サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル) INAX(LIXIL)

    サーモスタット式シャワーバス水栓 エコフルシャワー(樹脂ホワイトハンドル)

    INAX(LIXIL)(1件のレビュー)
    17,980税込19,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    設定温度に自動で調整される浴槽・洗い場兼用サーモスタット式シャワーバス水栓。
    質量(kg)2.7タイプ整流呼び径(mm)13弁仕様逆止弁寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×220×125適合場所浴室機能昇温防止/ソフトサーモ/断熱キャップ/抗菌ハンドル/防カビホース(白)/エコフルシャワーJIS規格JIS B 2061吐水口長さ(mm)自在170グリーン購入法適合商品タイプ壁付タイプ
  • サーモシャワー混合栓 SANEI(旧:三栄水栓製作所)

    サーモシャワー混合栓

    SANEI(旧:三栄水栓製作所)(3件のレビュー)
    19,980税込21,978
    1台
    当日出荷から翌々日出荷
    一時ストップ機能付きの節水ワイドシャワー搭載モデルです。 触れても熱くならない耐熱ボディです。
    用途浴室用混合栓適合場所浴室商品タイプ壁付タイプ
  • 多機能シャワーヘッド INAX(LIXIL)

    多機能シャワーヘッド

    INAX(LIXIL)
    24,980税込27,478
    1個
    当日出荷
    適合BF-7245T(N)SBBBF-A147T(N)SBBF-E147T(N)SBBF-2147TK(N)SB、BF-B646T(N)SB(300)-A85、BF-B646T(N)SB(300)-A100、BF-B646T(N)SB(300)-A120、BF-HB145T(N)SB、BF-HB147T(N)SB、BF-HW156T(N)SB、BF-A146T(N)MB-PU2
  • シャワーホース(メタル) INAX(LIXIL)

    シャワーホース(メタル)

    INAX(LIXIL)
    9,998税込10,998
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    メタル取付ネジ径シャワーエルボ側:G1/2、シャワーヘッド側:Rp1/2
  • シャワーヘッド メッキ仕様・スプレー INAX(LIXIL)

    シャワーヘッド メッキ仕様・スプレー

    INAX(LIXIL)
    6,398税込7,038
    1個
    当日出荷
    適合機種BF-6HB(1.6) BF-6LBG(1.6)-TO2 BF-6HBG-PU BF-6LBG-PU BF-6LA BF-6LBGE(1.6)-PU-1 BF-6LBG(1.4) BF-6LBG(1.6) BF-6LBG(1.6)-PU-1 BF-6LBM(1.6)-PU2 BF-6LB(1.6) BF-6LBGE(1.7)-PU-1 BF-6LB(1.7) BF-6LBH(1.6)-PU BF-6LB(1.8)BF-6LBH(1.6)-PU2 BF-6LBG BF-6LBH(1.8)-PU BF-6LBM(1.6)-PU
水廻り部材カテゴリ