カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(420)
- メカニカル部品(108)
- 油圧機器・油圧ホース(59)
- 制御機器(34)
- 配管・水廻り設備部材(23)
- バイク純正部品(22)
- 自動車純正部品(11)
- FA担当者のオススメ新商品(10)
- オフィス家具(5)
- 空調・照明・電設資材(4)
- 建築金物(4)
- 機構部品(3)
- 科学研究・開発用品(3)
- 建材・エクステリア(3)
- 自動車補修部品(3)
- 保管用品(2)
- 物流用品(2)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(2)
- 防犯用品(2)
- 測定用品(2)
- 住設機器(2)
- 医療(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 卓上消耗品(1)
- 厨房用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 安全標識(1)
- 手洗い時の衛生対策に!自動水栓特集(1)
- 整備工具・収納(1)
- 手袋(1)
- 研磨材(1)
- 自転車部品(1)
- 事務用品(1)
- 農業機械(1)
- フォークリフト・産機・建機用品(1)
- トラック純正部品(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(413)
- ParkerTAIYO(75)
- 三ツ星ベルト(22)
- KITZ(キッツ)(15)
- バーテック(13)
- KANA(片山チエン)(12)
- 協育歯車(10)
- バンドー化学(9)
- SIEMENS(9)
- YAMAHA(ヤマハ)(9)
- ホンダ(7)
- MAZDA(マツダ)(7)
- 椿本チエイン(6)
- ダイヤトレンド(6)
- コーセル(5)
- CKD(5)
- Kawasaki(5)
- LITTELFUSE(5)
- エスコ(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bf40」の検索結果

ファインロックシリンダ/複動・片ロッド CLA2シリーズ CLA2BF40
SMC¥37,980税込¥41,7781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)50作動方式(D) スプリング・空気圧併用ロッククッション(-) 両側材質(チューブ)(F) 鉄チューブポートねじの種類(-) Rc
CLA2/CDLA2 - ファインロックシリンダ/複動:片ロッド(CLA2BF40TN)
SMC¥39,980税込¥43,9781個15日以内出荷チューブ内径(Φmm)40ストローク(mm)350作動方式(E) スプリングロック (排気ロック)クッション(-) 両側クッション付ジャバラ(-) ジャバラなし材質(チューブ)(F) 鉄チューブ磁石内蔵有無(-) 磁石なしポートねじの種類(TN) NPT
TBF 固定式端子台(経済形)
日東工業(8件のレビュー)¥6,898~税込¥7,588~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカの端子部と同一ピッチ、同一高さのため、ブレーカとの接続が容易です。(※TBF-601~604を除く。) ブレーカと同じ幅内に収まりますのでブレーカの連続密着取付けにも対応できます。 ねじ固定・IECレール取付両用取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
防振脚座オーレッグレベルアジャスター
OHNO(大野ゴム工業)(2件のレビュー)¥489~税込¥538~1個当日出荷ゴムの摩擦力により、装置をしっかり固定します。 ゴム部は非汚染性の材質を使用しています。用途各種産業機器の振動防止。 機器の高さをレベル調整。 床面への備え付け。材質ねじ:スチール、台座:クロロプレンゴム(CR)(底部一体型)
10K 汎用F付グローブバルブ(10SJBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥19,980税込¥21,9781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)静流水:-10~120、蒸気・空気・ガス・油・脈動水:-10~220最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ボンネット)FCD-Sクラス10K
フローティングナット(ケージナット)
ホシモト(1件のレビュー)¥21税込¥231個当日出荷から9日以内出荷多少の中心ズレでもネジが締付けられます。材質鉄表面処理三価クロメートRoHS指令(10物質対応)対応
ロック付シリンダ/複動・片ロッド CNA2シリーズ CNA2BF40
SMC¥33,980税込¥37,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
10K ダクタイル鉄製グローブバルブ(フランジ形)(10SPBFシリーズ)
KITZ(キッツ)(1件のレビュー)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~120、300最高使用圧力(MPa)1.37(-10~120℃の静流水)、1.18(-10~120℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)、0.98(300℃の蒸気/空気/ガス/油/脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスボルト穴数4ハンドル形状丸形材質(ガスケット)C1100P-O材質(ジスク)SUS403材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)FCD450-10材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)非石綿クラス10Kバルブ種類グローブバルブ
ボールねじ用サポートユニット支持側角形(Φ8~Φ40)
THK¥10,980税込¥12,0781個当日出荷から翌々日出荷ボールねじとの剛性バランスを考え、高剛性で低トルクなアンギュラベアリング(接触角30度、DF組合わせ)を使用しています。取付けまわりのスペースを配慮したコンパクトな構造です。また予圧調整された軸受が組込まれているため、そのままの状態での組立てが可能になり、組立工数の低減、組立精度の向上が図れます。RoHS指令(10物質対応)対応
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF40)
SMC¥12,980~税込¥14,278~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(-) Rc
ボールバルブ(600型・黄銅)
TRUSCO¥5,198税込¥5,7181個当日出荷用途水・油・空気用。(蒸気は不可)材質(本体)黄銅(C3771B)最高使用圧力(MPa)4.2(常温の水・油)、1.0(常温の空気)、0.7(120度以下の冷温水・油・空気)バルブ種類ボールバルブ
シャフトブラケット(丸シャフト用) フランジ付タイプ
岩田製作所¥1,298~税込¥1,428~1個翌々日出荷から6日以内出荷セパレート構造のブラケットにより、シャフトへの後付けが可能です。機械の組立後や改造、メンテナンス時のセンサ取り付けなどに便利です。RoHS指令(10物質対応)対応
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF40TN)
SMC¥10,980~税込¥12,078~1個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドクッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
CA2-Z/CDA2-Z - エアシリンダ/標準形:複動・片ロッド(CA2BF40TF)
SMC¥13,980税込¥15,3781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)250クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TF) G
CNA2 - ロック付シリンダ/複動・片ロッド(CNA2BF40TN)
SMC¥32,980税込¥36,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)25クッション(-) 両側クッション付材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
標準形エアシリンダ(角形カバー) 複動・片ロッド CA2-Zシリーズ CA2BF40TN
SMC¥12,980税込¥14,2781個30日以内出荷チューブ内径(Φmm)40作動方式複動片ロッドストローク(mm)175クッション(-) エアクッション材質(チューブ)(F) 鉄ポートねじの種類(TN) NPT
投込式恒温装置サーモメイト
ヤマト科学¥129,800税込¥142,7801台3日以内出荷定値運転のみのベーシックタイプから多機能・高温タイプまで4 機種をラインアップしています。 噴流撹拌の強度は10 段階可変、噴流の方向も水平方向に0 ~ 10 度の範囲で調整できます。(401/501 型のみ) 10点の温度プリセット機能を装備しています。 安全に制御する自己診断機能、サーキットプロテクター、空焚防止に加えて独立過昇防止器を標準装備しました。外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×138×312質量(kg)約4ヒーターステンレスパイプ、トライアック・ゼクロス方式温度センサー白金測温抵抗体(Pt100Ω)安全装置自己診断機能(電源周波数異常検知/コントローラー異常検知/センサー異常検知/ヒーター断線検知/トライアック短絡検知/メインリレー不良検知/自動温度過昇防止/測定温度異常検知)、独立過昇防止器、サーキットプロテクター、空焚防止水位センサークランプ可能厚さ35mmまで付属品試験槽 BY100型(ポリプロピレン)
リニアブッシュ 丸フランジ形
SBC(1件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から11日以内出荷形状丸フランジ形種別丸形フランジ材質シール:NBRボール:SUJ2外筒:SUJ2保持器:樹脂製シール両側シールRoHS指令(10物質対応)対応
TBF 固定式ブレーカ用端子台
日東工業¥8,498~税込¥9,348~1個当日出荷から5日以内出荷ブレーカへの直接接続ができます。取付方式DINレール/直付け結線方式ネジ仕様IECレール取付:可定格絶縁電圧(V)600材質(基台)ポリカーボネート樹脂
ボール(10K) バルブ(10STBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥31,980税込¥35,1781個当日出荷から13日以内出荷形状ストレート接続方式管フランジ使用流体水、空気、ガスハンドル形状レバー式材質(ガスケット)PTFE材質(ステム)SUS403材質(ボールシート)ハイパタイトPTFEクラス10Kボア径フルボアバルブ種類ボールバルブ
イルミネーション 彩プレミアム 電池式フェアリーストリングスライト
タカショー¥1,898税込¥2,0881個当日出荷から7日以内出荷電池式タイプ。テープ型ライトに近い薄さで構造物や木などに這わせやすい。ライティングの幅が広がります。用途クリスマスやウィンターシーズンの演出、パーティーやイベントなどに。 屋外、屋内使用可。 屋外、屋内用。寸法(cm)球間:約5使用環境屋外・屋内色コード:クリア電池乾電池(別売)単3形 1.5V×3本LED色シャンパンゴールド&フレンチミックス(ホワイト・ピンク・ブルー・グリーン)材質塩化ビニル樹脂・ABS樹脂タイマー6時間OFFタイマー付き付属品リモコン
10K リフトチャッキフランジ(10SFBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥23,980税込¥26,3781個当日出荷から3日以内出荷形状ストレート材質(本体)FCD-S使用温度範囲(℃)-10~+120:静流水、-10~+220:蒸気・空気・ガス・油・脈動水最高使用圧力(MPa)1.37(-10℃~+120℃の静流水)、0.98(-10℃~+220℃の蒸気、空気、ガス、油、脈動水)接続方式管フランジ使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)SUS403ボルト穴数4クラス10Kバルブ種類チャッキバルブ
10K グローブバルブフランジ(10SDBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥33,980税込¥37,3781個当日出荷から10日以内出荷形状ストレート使用温度範囲(℃)-10~120、-10~180最高使用圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)接続方式管フランジ材質(ボール)グラスファイバー入PTFE使用流体水、油、空気、蒸気、ガス材質(キャップ)FCD-S材質(カバー)FCD-S最高許容圧力(MPa)1.4(-10℃~+120℃の静流水)、1(-10℃~+180℃の蒸気・空気・ガス・油・脈動水)ハンドル形状丸形材質(ジスク)グラスファイバー入PTFE材質(ステム)SUS420J2材質(ハンドル)ダクタイル鋳鉄材質(ボディ)FCD-S材質(ボンネット)FCD-S材質(パッキン)膨張黒鉛パッキンクラス10K接続形状フランジ(フラットフェイス):JIS B2239 10Kバルブ種類グローブバルブ
サーキットプロテクタ CP52B形
富士電機¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から53日以内出荷極数2定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
ダクタイル鉄Y型ストレーナフランジ10K(10FDYBFシリーズ)
KITZ(キッツ)¥24,980税込¥27,4781個当日出荷から10日以内出荷形状Y形種類ストレーナ使用流体水、油、空気、蒸気、ガスハンドル形状ハンドル無しクラス10K
サーキットプロテクタ CP51B形
富士電機¥2,898~税込¥3,188~1個当日出荷から53日以内出荷極数1定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
防犯フィルム 厚み416μm
アイリスオーヤマ¥2,698税込¥2,9681枚翌々日出荷窓ガラスに貼るだけで強盗・空き巣が窓ガラスを割って侵入することを抑制する防犯フィルムです。厚みが203μmの1層タイプと厚みが416μmの2層タイプがあります。トイレや廊下などの小窓は窓全体をカバーし、その他の腰高窓やベランダやテラスドアの掃き出し窓などは鍵部分をカバーできます。透明ガラス専用です。表面に凹凸があるガラスには貼り付けできません。材質フィルム/PET・アクリル粘着剤、はくりフィルム/PET、ヘラ/PP、施工済みシール/塩化ビニル樹脂
ウッドライン Fサイズ
タジマ(田島ルーフィング)(1件のレビュー)¥8,798税込¥9,6781箱(13枚)4日以内出荷用途(推奨建物)商業施設、飲食店、アミューズメント施設、病院、公共施設など、(推奨部位)一般室、通路、売場など寸法(mm)180×1260仕様再生ビニル使用、工場内リサイクル、VOC対策品性能防汚、重歩行厚さ(mm)3接着剤一般工法(セメントAK-S/セメントAK)、耐水工法(セメントU10/セメントEP20)適応下地一般工法(セメント系、モルタル、コンクリート)、耐水工法(セメント系、モルタル、コンクリート)
防犯フィルム 厚み203μm
アイリスオーヤマ¥1,298税込¥1,4281枚翌々日出荷窓ガラスに貼るだけで強盗・空き巣が窓ガラスを割って侵入することを抑制する防犯フィルムです。厚みが203μmの1層タイプと厚みが416μmの2層タイプがあります。トイレや廊下などの小窓は窓全体をカバーし、その他の腰高窓やベランダやテラスドアの掃き出し窓などは鍵部分をカバーできます。透明ガラス専用です。表面に凹凸があるガラスには貼り付けできません。材質フィルム/PET・アクリル粘着剤、はくりフィルム/PET、ヘラ/PP、施工済みシール/塩化ビニル樹脂
サーキットプロテクタ CP53B形
富士電機¥6,198~税込¥6,818~1個当日出荷から53日以内出荷極数3定格電圧(V)AC240/DC60定格遮断容量(kA)(AC240V)1.5/(DC60V)1保護方式流体電磁式
...