カテゴリ

  • 制御機器(5)
  • 作業服(1)
  • パソコン/周辺機器(1)

「bf508」の検索結果

関連キーワード
7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用) アルトコーポレーションBF-508 ボディファイン 女性用パンツ(春夏用)アルトコーポレーション(7件のレビュー)
4,298税込4,728
1本
当日出荷から翌々日出荷
シワになりにくく、丸洗いOK!。東レ国内の帯電防止素材を使用。優れた吸水性と速乾性でサラサラ感・ドライ感が続く。男女ペアコーディネイトができます。ソフトな風合いでバツグンの通気性・清涼感。
股下(cm)72その他裾上げをご希望の場合には、「バスケットの内容」画面にてオプション指定を行ってください。裾上げには別途、裾上げ代が発生します。種別パンツシリーズボディファインBF-500シリーズ混率(%)ポリエステル:80、綿:20JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品対応シーズン春夏生地オーウィッシュ(東レ国内素材)RoHS指令(10物質対応)対応裾上げ性別女性用職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
27,980税込30,778特価
1個
当日出荷から88日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max:1使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)定格出力電力(W)600
KVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1080p/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワー StarTech.comKVMコンソール/ラックマウント型/1ポート/17インチLCDモニター/1U/VGA/1080p/USB対応/MTBF 50000時間/ケーブル付属/KVMコンソールドロワーStarTech.com
189,800税込208,780
1個
翌々日出荷
HD画質:IP監視カメラなど、緻密な画像または表示情報量が多い用途に適した高解像度モニター。16:9ワイドスクリーン、1080p対応。幅広い互換性:VGAとUSBインターフェースを使用するKVMスイッチ各種に対応。使用していない時はサーバーラックに収納できるシングルポートHD対応KVMドロワー。仕様:17.3インチ型アクティブMatrix TFT 16:9ワイドスクリーン | 1U | シングルポート | フルキーボード + トラックパッド | 電源内蔵 | VGA & USB。高耐久性:頻繁な使用に耐える頑丈なスチール製レール・筐体。0度から40度の動作環境温度に対応。平均故障間隔(MTBF)44,230時間。ITプロに選ばれ続ける対応:メーカーによる製品に関する質問や相談の無料・無期限対応
用途シングルシステムでも、複数のKVM接続コンピュータでも制御できます。既存のサーバーキャビネットの内部スペース効率が向上しますコントラスト比800:1解像度1920×1080色(本体)ブラック画面サイズ17.3インチアスペクト比16:9パネル駆動方式アクティブMatrix TFT
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
53,980税込59,378
1個
8日以内出荷から88日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション)
形状カバー付質量(kg)max:1.5使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)入力電圧(V)AC:85 ~ 264 1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×228.6(端子台含まず)冷却方式自然空冷/強制通風定格出力電力(W)1000入力周波数(Hz)50 / 60(45 ~ 66)最大出力電力(W)1008RoHS指令(10物質対応)対応
スイッチング電源AEAシリーズ コーセルスイッチング電源AEAシリーズコーセル
41,980税込46,178
1個
8日以内出荷から88日以内出荷
AC-DC電源ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力。高効率 最大95.5%(AEA800F-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 50mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 30V除く)
質量(kg)1.3(max)使用温度範囲(℃)-20~70(ディレーティング特性参照)シリーズAE使用温度(℃)-20~70入力電圧(V)AC:85~264 1Φ(入力電圧による出力ディレーティングが必要です)外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)50×127×203.2(端子台含まず)[W×H×D]保存温度(℃)-20~75冷却方式自然空冷/強制通風機能リモートコントロール(RC):可能(オプション:-R3、-I4)/AUX1:12V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)/AUX2:5V1A(オプション:-R3、-I4強制通風)定格出力電力(W)800アラーム出力入力電圧アラームPR・出力電圧アラームPG(オプション:-R3、-I4)入力周波数(Hz)50/60(45~66)安全規格UL62368-1、ANSI/AAMI ES 60601-1、C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1、CAN/CSA-C22.2 No.60601-1)EN62368-1、EN60601-1 3rd、EN62477-1(過電圧カテゴリーⅢ)、UL508(オプション:-T5)取得 IEC60601-1-2 4th準拠振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]過電流保護ピーク電流の101%minで動作、自動復帰衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回起動時間(ms)550typ(ACIN 100V/230V)、750typ(ACIN 85V~264V)保持時間(ms)20typ(ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風)高調波電流規制IEC61000-3-2(クラスA)準拠雑音端子電圧FCC Part15 classB、VCCI-B、CISPR32-B、EN55011-B、EN55032-B準拠入力形式フルレンジ入力RoHS指令(10物質対応)対応出力形式単一出力使用湿度(%RH)20~90(結露なし)[ディレーティング特性参照]保存湿度(%RH)20~90(結露なし)漏洩電流(mA)0.3(max)[ACIN 240V 60Hz、Io=100%強制通風、IEC60601-1の測定方法に従う]
AC-DC電源AEAシリーズ コーセルAC-DC電源AEAシリーズコーセル
55,980税込61,578
1個
88日以内出荷
ADAシリーズの後継品。3倍ピーク電力 高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)、 小型化 従来比約40%Down 、低背 1Uサイズ 41mm、 医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応 、過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証、 SEMI F47 規格対応、 UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)max1定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186定格出力電力(W)600最大出力電力(W)600定格出力電圧(V)DC48RoHS指令(10物質対応)対応
電源AEAシリーズ コーセル電源AEAシリーズコーセル
27,980税込30,778
1個
88日以内出荷
3倍ピーク電力。高効率 最大95.0%(AEA600F-32/-36/-48, 230VAC)。小型化 従来比約40%Down。低背 1Uサイズ 41mm。医用電気機器規格対応 絶縁クラス2MOPP BF対応。過電圧カテゴリⅢ対応 EN62477-1認証。SEMI F47 規格対応。UL508 規格対応(T5オプション, 32V除く)
質量(kg)1.0 max出力電力:422.4W(ピーク:1262W)230VAC、自然空冷/600.0W(ピーク:1262W)230VAC、強制通風、電圧・電流:48V、8.8A(ピーク:26.3A)230VAC、自然空冷/48V、12.5A(ピーク:26.3A)230VAC、強制通風、電圧可変範囲:43.2 ~ 52.8V適合規格安全規格:UL62368-1, ANSI/AAMI ES 60601-1, C-UL(equivalent to CAN/CSA-C22.2 No.62368-1, CAN/CSA-C22.2 No.60601-1), EN62368-1, EN60601-1 3rd, EN62477-1(OVCⅢ)、雑音端子電圧:FCC Part15 class B, VCCI-B, CISPR11-B, CISPR32-B, EN55011-B, EN55032-B 準拠、高調波電流:EN61000-3-2 class A 準拠定格入力電圧(V)AC85~264/1Φ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)41×127×186(端子台含まず)冷却方式自然空冷 / 強制通風機能過電流保護:定格ピーク電流の101% minで動作、自動復帰、過電圧保護:60.0~69.6V、リモートコントロール:オプション:-R3、その他:直列・並列運転使用温湿度範囲‐20~+70℃, 20~90%RH(結露なし)定格出力電力(W)422.4(ピーク:1262)230VAC、自然空冷/600.0(ピーク:1262)230VAC無償補償期間5年RoHS指令(10物質対応)対応