カテゴリ

  • バイク純正部品(3)
  • 制御機器(2)
  • 作業服(1)
  • 配管・水廻り設備部材(1)

「bf516」の検索結果

7件中 17
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
BF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用) アルトコーポレーションBF-516 ボディファイン ツータックワークパンツ(男性用)(秋冬用)アルトコーポレーション(43件のレビュー)
4,398税込4,838
1本
当日出荷から翌々日出荷
東レ国内素材使用で、シワになりにくく丸洗いOKです。 帯電防止素材を使用しています。
JIS規格T8118(静電気帯電防止基準)適合品混率(%)ポリエステル90、綿10生地ルアナ(東レ国内素材・制電裏綿)裾上げ職業別シーン鉄工・金属・機械製造、精密機械・電子機器製造、建設・建築・塗装・内装工事、電気・設備工事、運送・倉庫、自動車・バイク整備、営業・配達
キャストホイール フロント 10B-F5168-00-35 YAMAHA(ヤマハ)キャストホイール フロント 10B-F5168-00-35YAMAHA(ヤマハ)
27,980税込30,778
1個
3日以内出荷
主な適合純正品番10B-F5168-00-35主な適合車種(ヤマハ)ギア BX50(10BK/10BL/10BM)
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ120mm) 木製基板付日東工業
54,980税込60,478
1個
翌日出荷から22日以内出荷
仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上寸法P(mm)49設置場所屋内用材質(基板)木製15mm
BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付 日東工業BF 盤用キャビネット 埋込型(深さ160mm) 木製基板付日東工業
62,980税込69,278
1個
翌日出荷から5日以内出荷
有効深さX(mm)128仕様埋込型材質ハンドル平面ハンドル(キーNo.N200) 小(H-11AN)タテ寸法900mm以下 中(H-12AN)タテ寸法1000mm以上設置場所屋内用材質(基板)木製15mmRoHS指令(10物質対応)対応
キヤストホイ-ル,フロント BFV-F5168-00-P1 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,フロント BFV-F5168-00-P1YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
キヤストホイ-ル,フロント BFV-F5168-00-P0 YAMAHA(ヤマハ)キヤストホイ-ル,フロント BFV-F5168-00-P0YAMAHA(ヤマハ)
29,980税込32,978
1個
3日以内出荷
フジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ フジキンフジキン 自動ベローズバルブ 空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブフジキン
83,980税込92,378
1個
91日以内出荷から101日以内出荷
空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブ・空気圧シリンダー式高圧ベローズバルブは、各種半導体製造装置・設備等の超高純度流体および可燃性、毒性流体ライン向けのディスクストップバルブです。・金属製ベローズの採用により高気密性、高耐久性、コンパクト、高洗浄性、パージ特性を達成し、また高圧ガス大臣認定品としても対応が可能です。ステンレス鋼製・16.2MPa。ノーマルオープン、ノーマルクローズの区別が出来るようキャップ表示が色分けされており、簡単に識別出来ます。アクチュエータは独自の回転機構となっておりN.O、N.C.とも任意の位置より作動圧を供給できます。洗浄・パージ効果の優れたベローズ形状です。メタルガスケットシールにより、外部リークがありません。接続タイプが豊富に揃っています。ディスク材質として、標準でPCTFEを採用しています。・PIもオプション設定しています。オプションでUP処理も可能です。
材質【ディスク】PCTFE(標準)最高使用圧力(MPa)16.2寸法A(mm)18寸法D(mm)50寸法B(mm)18寸法C(mm)25寸法h(mm)11.1作動圧力範囲(MPa)0.39~0.59接続ポート【操作圧】Rc1/8最大Cv値0.3