カテゴリ
- メカニカル部品(10)
- トラック純正部品(8)
- オフィス家具(6)
- 自動車純正部品(6)
- 配管・水廻り設備部材(4)
- パソコン/周辺機器(3)
- 制御機器(2)
- 厨房用品(1)
- 安全用品(1)
- 建材・エクステリア(1)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
絞り込み
ブランド
- 三菱ふそう(13)
- オカムラ(岡村製作所)(6)
- SMC(4)
- 東洋バルヴ(3)
- UNITEX(3)
- 加茂精工(KAMO)(2)
- SKF(日本エスケイエフ)(1)
- NBK(鍋屋バイテック会社)(1)
- MONOVATE(旧:日東金属工業)(1)
- バーテック(1)
- フジキン(1)
- TAKUBO(タクボ/田窪工業所)(1)
- ニッサン(1)
- MICROCHIP(1)
- STMicro(1)
- 日進電子工業(1)
- Festo(1)
- オーミック電子(1)
エコロジープロダクト
「bfl」の検索結果

無線式LED回転灯 OM-BFL/BTT
オーミック電子¥179,800税込¥197,7801台5日以内出荷無線式接触防止センサ OM-AX/BTと組み合わせて使用する事で、重機運転者に対して目に見えるLED回転で危険を知らせる事ができます。マグネット設置可能ですので、金属面に設置してご使用頂けます。用途無線式接触防止センサ【OM-AX/BT】との組み合わせで、重機への設置に。到達距離(m)無線信号:約40(見通しの良い場所)
フランジ形たわみ軸継手
NBK(鍋屋バイテック会社)¥699,800~税込¥769,780~1個3日以内出荷から5日以内出荷材質(継手本体)S25C以上、(ナット)SS400相当/三価クロメート処理、(ばね座金)SWRH62(A,B)/三価クロメート処理、(ブシュ)NBR、(座金)SS400相当/三価クロメート処理、(ボルト)SS400相当/三価クロメート処理シリーズFCL
10K ステンレス鋼製ボールバルブ(フルボア)(フランジ形・レバー式)
東洋バルヴ¥179,800税込¥197,7801個5日以内出荷から12日以内出荷形状ストレート材質(本体)SCS13A接続方式管フランジ材質(シート)R-PTFE材質(ボール)SCS13A使用流体静流水(ヘッド揚程加圧式)最高許容圧力(MPa)目安:-29~120℃の静流水 1.4ハンドル形状レバー式クラス10Kボア径フルボア
ペルチェ式サーモコン HEC00
SMC¥559,800~税込¥615,780~1個翌々日出荷から7日以内出荷・高精度温調が必要な用途に。 ・ペルチェ素子による、ノンフロン高精度温調機。 ・シンプルな構造で高信頼性。 ・小型、低振動で装置内への組込みが容易。 ・ワイドな電源電圧に対応可。 ・UL規格適合、CEマーキング。ねじの種類Rc電源単相AC100~240V(50/60Hz)冷却方式電子冷熱素子
グランプレステージ ジャンプ GP(GPY)-199BF
TAKUBO(タクボ/田窪工業所)¥109,800税込¥120,7801台7日以内出荷から10日以内出荷高感度デザインの磨かれた物置。 本体色をお選びいただけます(GP=ムーンホワイト GPY=アイボリーブラック) 連動吊り戸だから開閉が軽くて静か。 耐久性と滑りに配慮のアルミレール。 0~35mmのレベル調整が簡単に出来るアジャスター付。 安心と便利の2ロックシステム錠。 調節簡単で丈夫な棚。サビに強い高級焼付塗装。便利なアルミフック3個付。用途物置
電動リニアアクチュエータ
Festo¥326,980税込¥359,6781個7日以内出荷Festo ESBF シリーズ電動シリンダは、ボールねじ付きのリニアドライブで、近接センサ用に設計されています。モータの回転動作をピストンロッドの直線動作に変換する電動スピンドルを備えています。ピストンロッドねじは M16x1.5 です。サイズ:50 ストローク:100 mm バックラッシュ:100 μ m仕様●アクチュエータタイプ:ロッド●コード番号:202-9690アズワン品番65-7994-43
カムラック(CRA)
加茂精工(KAMO)¥119,800税込¥131,7801本7日以内出荷から20日以内出荷ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。材質S45C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
無影角型照射照明 FL-SHシリーズ
日進電子工業¥199,800~税込¥219,780~1個24日以内出荷4方向から間接照射するローアングルタイプの無影拡散角形照明です。 導光拡散材の上部からLED光を投入。 導光材内部で様々な方向に拡散された光は、影が出にくい拡散均一照射型の無影照明となって側面や斜め上方向からワークを4方向より照射します。 ローアングルからのやわらかい4方向拡散光は、BGAなど四角いワークを均一に照射する場合などに有効です。用途BGA検査、鏡面材製品のエッジ検出 など幅(mm)30照光種別反射光光源可視光RoHS指令(10物質対応)対応照射方式垂直投光照光形状同軸落射形
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y32~
SMC¥119,800~税込¥131,780~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ32電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y25~
SMC¥109,800~税込¥120,780~1個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ25電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
バッテリレス アブソリュートエンコーダタイプ電動アクチュエータ/マニホールドコントローラ対応ロッドタイプ LE2Y16~
SMC¥109,800税込¥120,7801個18日以内出荷・マニホールドコントローラ対応 ・モータ制御最適化により年間CO2排出量:最大38%削減(メーカー比) ※動作条件により値は異なります。 ・バッテリレス アブソリュートエンコーダ付 停止位置からの再始動が可能サイズ16電源電圧(V)DC24±10%RoHS指令(10物質対応)対応モータ種類バッテリレス アブソ (ステップモータ DC24V)適合コントローラ機種JXD1
レベル計・蛇口付密閉容器 空気抜・平鋼脚付
MONOVATE(旧:日東金属工業)¥109,800~税込¥120,780~1個21日以内出荷ウォータージャグのように、欲しいときに蛇口をひねるだけで給水できます。 蓋にある空気抜を操作するだけで、蓋を開けることなく密閉状態を解除でき、スムーズに液体を排出できます。 容器はパッキン付きで、保管や持ち運びの際に中身の飛散やホコリの侵入を防ぐ密閉タイプです。 容器側面には、一目で残量を把握できるレベル計が付いています。 背の高いビーカー・ボトルにも給水できるように、ノズルまでの高さを200mmにしました。 脚には10mmの穴が空いているため、アンカーやネジで固定することもできます。 脚のないタイプもあります。 容器内の液残りを抑えたい方には、片テーパー急傾斜型密閉容器がおすすめです。 レベル計や空気抜を追加するなど、ご希望のカスタマイズが可能です。用途水の小分け材質容器・蓋:SUS304、空気抜:ポリアセタール、パッキン:シリコンゴム(食品衛生法適合品)【PQA】、ロックナット:黄銅、横水栓(蛇口):青銅+メッキ、Oリング:NBR、平鋼脚:SUS304、ユニオン継手:SUS316、チューブ:PFA幅(mm)平鋼脚:25穴径(Φmm)平鋼脚:10呼び横水栓(蛇口):13表面処理内外面バフ研磨板厚(mm)平鋼脚:3本数平鋼脚:3使用条件大気圧(加減圧不可)
強化型カムラック(CRC)
加茂精工(KAMO)¥119,800~税込¥131,780~1本20日以内出荷ノンバックラッシ・精密位置決め・長尺・高速駆動・低発塵・低騒音用途様々な機械装置の高精度位置決め・クリーンルーム内使用・メンテナンス頻度の改善等。材質S45C表面処理黒色クロム皮膜処理精度等級精密級
高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium9)
UNITEX¥2,898,000~税込¥3,187,800~1台21日以内出荷・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium9。・インターフェイス:USB3.0。・容量:18TB(非圧縮時)、45TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)18(非圧縮時)、45(2.5:1圧縮時)
高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium7)
UNITEX¥2,398,000~税込¥2,637,800~1台21日以内出荷・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium7。・インターフェイス:USB3.0 。・容量:6TB(非圧縮時)、15TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)6(非圧縮時)、15(2.5:1圧縮時)
高速USB接続 LTOテープ装置(ドライブ:LTO Ultrium8)
UNITEX¥2,398,000~税込¥2,637,800~1台21日以内出荷・USB接続でノートPCをはじめとするUSB機器に接続するだけで、誰にでも、簡単に大容量データの長期保存をして頂けます。・メーカー独自開発のメタデータ・オフライン管理・ベリファイ機能等を兼ね備えたアーカイブソフトウェアでより安全な、効率良いデータ保存・管理ができます。用途・ドライブタイプ:LTO Ultrium8。・インターフェイス:USB3.0。・容量:12TB(非圧縮時)、30TB(2.5:1圧縮時)。・データ転送速度:300MB/s (USB3.0)寸法(mm)370×520×300質量(kg)4.5容量(TB)12(非圧縮時)、30(2.5:1圧縮時)
ステンレス ボール KA10-UMBF-L KA10-UMBF-Lシリーズ
東洋バルヴ¥139,800~税込¥153,780~1個33日以内出荷多様化・高度化するニーズにお応えする東洋ステンレス鋼バルブ
コビーズ ひょうたんスツール 片側フラット 布張り(ツイル) 1160W620D400H ベージュ*ライトグレー 布張り(ツイル)
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×620×400グリーン購入法適合
S-3B 長イス 1690W720D720H サンドベージュ
オカムラ(岡村製作所)¥199,800税込¥219,7801台45日以内出荷色サンドベージュ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1690×720×720グリーン購入法適合
コビーズ ひょうたんスツール 片側フラット 布張り(ツイル) 1160W620D400H テラコッタ/ペールピンク 布張り(ツイル)
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×620×400グリーン購入法適合
コビーズ ひょうたんスツール 片側フラット 布張り(ツイル) 1160W620D400H ダークグレー/ダークブルー 布張り(ツイル)
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×620×400グリーン購入法適合
S-3B 長イス 1690W720D720H ブラウン
オカムラ(岡村製作所)¥199,800税込¥219,7801台45日以内出荷色ブラウン寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1690×720×720グリーン購入法適合
コビーズ ひょうたんスツール 片側フラット 布張り(ツイル) 1160W620D400H ダークグリーン/ベージュ 布張り(ツイル)
オカムラ(岡村製作所)¥119,800税込¥131,7801台45日以内出荷寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1160×620×400グリーン購入法適合
バーカットFLタイプ BF15-FL 25M NH60 PP0.3黒
バーテック¥249,800税込¥274,7801個翌々日出荷幅(mm)40トラスコ品番805-1422高さ(mm)75全長(m)25線径(Φmm)0.3毛丈(mm)60