カテゴリ
- 空調・照明・電設資材(1)
絞り込み
ブランド
「bfs-90sug2」の検索結果
![産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン 三菱電機](//jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)
産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン
三菱電機¥79,980税込¥87,9781台4日以内出荷質量(kg)18.5電圧(V)100消費電力(W)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)161/202/120/138電源単相騒音値(dB)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)33/34.50/30/29.50ダクト径(Φmm)(出口/入口)200.0/200.0外形寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)305×808×559風量(m3/h)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)900/900/745/676公称出力(W)(50Hz/60Hz)110/110羽根径(Φmm)220機外静圧(Pa)(強50Hz/強60Hz/弱50Hz/弱60Hz)137/206/94/116




![産業用送風機 [本体]ストレートシロッコファン 三菱電機](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono_image_na.jpg)