カテゴリ

  • 農業機械(31)
  • 制御機器(25)
  • メカニカル部品(18)
  • 物流用品(13)
  • 自動車補修部品(11)
  • 作業工具(10)
  • バイク部品(8)
  • 測定用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(6)
  • 事務用品(6)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • 機構部品(4)
  • 船舶用品・漁業資材(4)
  • 研磨材(4)
  • FA担当者のオススメ新商品(3)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 溶接用品(2)
  • 日用品(2)
  • 建築金物(2)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(2)
  • パソコン/周辺機器(2)
  • 店舗什器・備品(1)
  • 清掃用品(1)
  • オフィス家具(1)
  • 安全用品(1)
  • 科学研究・開発用品(1)
  • 介護用品(1)
  • 安全保護具(1)
  • 作業服(1)
  • 手袋(1)
  • 切削工具(1)
  • 油圧機器・油圧ホース(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
サービス分類
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bg-11」の検索結果

関連キーワード
179件中 1~40件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR NOK

    Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR

    NOK(19件のレビュー)
    ¥219税込¥241
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
  • ブローバイガスフィルター サンエレメント

    ブローバイガスフィルター

    サンエレメント(10件のレビュー)
    ¥879税込¥967
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    ■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
  • 青色遮光ガラスプレート BGプレート#11 トーアボージン

    青色遮光ガラスプレート BGプレート#11

    トーアボージン
    ¥10,980税込¥12,078
    1枚
    7日以内出荷
    〇JIS遮光度11番相当の青色遮光ガラスプレートです〇一般的な遮光プレートと同サイズ〇日本製
    材質ガラス幅(mm)105厚さ(mm)約3高さ(mm)50質量(g)45
  • ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ニトリル

    コンバム(旧:妙徳)(1件のレビュー)
    ¥5,798税込¥6,378
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
  • ビスガイド サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビスガイド

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥939税込¥1,033
    1個
    当日出荷
    長いビスもぐらつかず安定して打ち込めます。超軽量タイプ。ビスの入り具合が自分の目で確認できる便利な目盛り付。全長110mm以上のビットに使用できます。充電ドライバー全機種に使用可能です。
    用途手すり・ブラケットジョイントの取付けなどに最適です。トラスコ品番776-8125全長(mm)110質量(g)50先端サイズ(#)2RoHS指令(10物質対応)対応
  • 継手なし バッファ式金具付パッド PSS コンバム(旧:妙徳)

    継手なし バッファ式金具付パッド PSS

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥11,980税込¥13,178
    1個
    当日出荷から10日以内出荷
  • YLBG-11 レーザーバリアグローブ【BARRITEX®】 山本光学

    YLBG-11 レーザーバリアグローブ【BARRITEX®】

    山本光学
    ¥19,980税込¥21,978
    1双
    当日出荷
    レーザー加工作業時の散乱光から作業者の指先および手元を保護します。新開発した薄く柔軟性高い耐レーザー素材と特殊な立体縫製技術を組合わせる事で安全性と優れた作業性の両立を実現。手の平および指先補強部には本牛革を使用。指先の感覚を損なう事なく、滑りにも強い仕様になっています。
    材質牛革色オレンジ/ベージュ種類レーザー保護具
  • Reセットねじ打ち名人 サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    Reセットねじ打ち名人

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(1件のレビュー)
    ¥1,498税込¥1,648
    1個
    当日出荷
    滑りやすい材料や上向き・横向き作業に
    用途ビスガイドを縮めた状態でのビット先端の出寸法を、打ち込みたいねじ頭の深さに合わせて調節して下さい。位置調整について 六角レンチでイモねじを緩め、固定用金具を移動させるとビットの出寸法の調節が出来ますがイモねじの固定位置はビットの平らな部分に当たるようにして締めて下さい。角部分で締めると施工中に緩んで外れてしまい危険ですセット内容バネ付ビスガイド 両頭ビス+2x110mm、六角レンチ2.5mm全長(mm)185差込角(mm)6.35軸用
  • スリムビスガイド サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    スリムビスガイド

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)
    ¥1,398税込¥1,538
    1本
    当日出荷
    ねじ倒れを防ぎ、ななめ内ができる!
    両頭機能片頭
  • レターケース透明プラスチック引出し コクヨ

    レターケース透明プラスチック引出し

    コクヨ
    ¥27,980税込¥30,778
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    内容物の見やすい透明スチロール引き出しになっています。
    材質本体:スチール(焼付塗装仕上げ)、引き出し:R-PS紙質再生材配合率/引き出し:R-PS55%
  • バンガード110W 中川ケミカル

    バンガード110W

    中川ケミカル
    ¥5,998税込¥6,598
    1本
    当日出荷から翌日出荷
    蛍光灯を入れるだけで使用できます。特許取得の強力な蛍光灯飛散防止システムで、震災・事故時に威力を発揮します。強力な防虫効果があり、UV(紫外線)400nmまでを99%カットします。HACCP・AJVC認定製品です。長寿命、10年耐用製品です。(長寿命はゴミ問題、環境に優しい)
    用途食品業界HACCP対策(防虫・異物混入防止)。震災対策(飛散防止)・BCP対策。幼稚園、学校(飛散防止・園児、生徒をガラス片から守ります)。トラスコ品番304-1361材質チューブ:ポリカーボネート キャップ:シリコンゴム長さ(mm)2344色透明質量(g)170内径(Φmm)42外径(Φmm)43適合種別110形
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    ¥2,598~税込¥2,858~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • Oリング J I S OR型 NOK

    Oリング J I S OR型

    NOK(7件のレビュー)
    ¥199税込¥219
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    型式OR
  • Oリング 1B-G 大阪魂

    Oリング 1B-G

    大阪魂
    ¥2,427税込¥2,670
    1袋(10個)
    翌々日出荷から9日以内出荷
  • ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタン コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) ウレタン

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥16,980税込¥18,678
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    色青使用温度範囲(℃)-20~75硬度(A/s)55
  • レーザーバリアグローブ 山本光学

    レーザーバリアグローブ

    山本光学
    ¥22,980税込¥25,278
    1双(1双)
    当日出荷
    薄くて柔軟性の高い耐レーザー素材のグローブです。
    用途レーザー加工(切断、溶接、マーキング、接合等)用。仕様特殊レーザー遮蔽素材材質/仕上特殊レーザー遮蔽素材
  • ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素 コンバム(旧:妙徳)

    ジャバラパッドPBG(ゴムのみ) フッ素

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥24,980税込¥27,478
    1個
    当日出荷から11日以内出荷
    色黒に白点使用温度範囲(℃)-10~230硬度(A/s)55
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン(6件のレビュー)
    ¥979~税込¥1,077~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • -50/ +170℃ 表面センサー(マグネット付) エスコ

    -50/ +170℃ 表面センサー(マグネット付)

    エスコ
    ¥42,000税込¥46,200
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA701BG-11
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    ¥4,698~税込¥5,168~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • 7.0mm x30m フィッシュテープ(ナイロン製) エスコ

    7.0mm x30m フィッシュテープ(ナイロン製)

    エスコ
    ¥15,900税込¥17,490
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA597BG-11
  • タップ下穴用ドリルセット(メートル並目) エスコ

    タップ下穴用ドリルセット(メートル並目)

    エスコ
    ¥7,810税込¥8,591
    1セット
    翌日出荷
    (エクストラ正宗)。クロス&ポイントシンニング付。喰い付精度が良く、センタリング加工不要。
    材質HSS(ハイス)サイズM3×0.5・M4×0.7・M5×0.8・M6×1.0・M8×1.25・M10×1.5・M12×1.75質量(g)総質量:158被削材対応:構造用鋼、低炭素鋼、高炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミニウム合金、銅合金先端角(°)118先端径(mm)2.5・3.3・4.2・5.0・6.8・8.5・10.3
  • ノートパソコンバッグ ロジック

    ノートパソコンバッグ

    ロジック(2件のレビュー)
    ¥3,398税込¥3,738
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応。。
    用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。ポケット数6ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応特性キズを防ぐ、防水加工
  • 平ベルトガイド イマオコーポレーション

    平ベルトガイド

    イマオコーポレーション
    ¥5,998~税込¥6,598~
    1個
    5日以内出荷
    色グリーン長さ(m)2材質(レール)超高分子量ポリエチレン(UHMWPE)
  • 228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色) エスコ

    228x295x980mmショベル(先丸・木柄OD色)

    エスコ
    ¥2,820税込¥3,102
    1個
    翌日出荷
    材質先端:スチール、柄:木全長(mm)980質量(kg)1.6(1本あたり)先端サイズ228×295mm
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    ¥2,498~税込¥2,748~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • 115mm 掛 金(ステンレス製) エスコ

    115mm 掛 金(ステンレス製)

    エスコ(1件のレビュー)
    ¥1,680税込¥1,848
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA951BG-115
  • 2050mmx10m  溶接作業フィルム(黄色) エスコ

    2050mmx10m 溶接作業フィルム(黄色)

    エスコ
    ¥40,800税込¥44,880
    1個
    翌日出荷
    溶接作業の周りに、カーテンのようにしてご使用下さい。 溶接作業中の人体に有害な強い紫外線・可視光線を遮断し、目を保護します。
    エスコ品番EA334BG-110厚さ(mm)0.35質量(kg)9色イエロー寸法(m)2.05×10全光線透過率(%)74使用フィルム難燃性フィルム
  • 樹脂製小型コネクタ 三桂製作所

    樹脂製小型コネクタ

    三桂製作所
    ¥219税込¥241
    1個
    4日以内出荷から22日以内出荷
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    ¥5,598~税込¥6,158~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • 限界ゲージ OSG(オーエスジー)

    限界ゲージ

    OSG(オーエスジー)
    ¥33,980~税込¥37,378~
    1本
    当日出荷から86日以内出荷
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    ¥299~税込¥329~
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP3M形

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    ¥1,298~税込¥1,428~
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • 電気トロリ”MR2形”用パーツ KITO(キトー)

    電気トロリ”MR2形”用パーツ

    KITO(キトー)
    ¥179税込¥197
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • LEDイルミネーション トライト

    LEDイルミネーション

    トライト
    ¥9,398税込¥10,338
    1本
    当日出荷
    IP66です。 商業用販売数日本一を誇ります。 多数の納入実績及びリピート実績のある高品質品です。 日亜化学製LED使用しており品質安定性高いです。
    用途樹木イルミネーション材質PVC長さ(mm)10300質量(g)280ピッチ(mm)(電球)100電源(V)100消費電力(W)3コード長さ(m)10均等荷重(kg)0.28電線色黒LED使用数(個)100
  • 樹脂製小型コネクタ黒 三桂製作所

    樹脂製小型コネクタ黒

    三桂製作所
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
  • ABGボード 光

    ABGボード

    光
    ¥1,898税込¥2,088
    1個
    10日以内出荷
    フックや、ドアノブなどに掛けられる鎖付の標示プレートです 無地なので切り文字などで自由にメッセージをレイアウトできます
    色ブラウン奥行(mm)14
  • パッド コンバム(旧:妙徳)

    パッド

    コンバム(旧:妙徳)
    ¥2,998税込¥3,298
    1個
    7日以内出荷から11日以内出荷
  • 樹脂製小型コネクタ 黒 三桂製作所

    樹脂製小型コネクタ 黒

    三桂製作所
    ¥199税込¥219
    1個
    4日以内出荷
  • ウルトラPXベルト UP14M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP14M形

    椿本チエイン
    ¥23,980~税込¥26,378~
    1本
    5日以内出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)14ベルト厚(mm)8.4