カテゴリ

  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
  • 制御機器(2)
  • 空調・照明・電設資材(2)
  • オフィス家具(1)
  • 農業機械(1)

「bg-1210」の検索結果

12件中 112
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ビッグワン(バラ) BG-1210X ユニカ

    ビッグワン(バラ) BG-1210X

    ユニカ
    3,298税込3,628
    1セット(20個)
    翌々日出荷
    トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。
    用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等トラスコ品番749-1131材質スチール厚さ(mm)(最大使用)22全長(mm)100質量(g)92ねじ径M12下穴径(Φmm)12ねじ長さ(mm)49埋め込み深さ(mm)(最小)61締付トルク(N・m)45下穴深さ(mm)68以上
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/生地)(小箱)

    ユニカ(1件のレビュー)
    7,198税込7,918
    1箱(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール表面処理ユニクロメッキ
  • ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱) ユニカ

    ウェッジ式アンカービッグワン BGタイプ(鉄/ドブ)(小箱)

    ユニカ
    9,198税込10,118
    1箱(25個)
    当日出荷から翌々日出荷
    材質スチール、ウェッジ:ステンレス表面処理溶解亜鉛めっき
  • Brad R 製品(旧Woodhead) 日本モレックス(molex)

    Brad R 製品(旧Woodhead)

    日本モレックス(molex)
    79税込87
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
  • ケイフレ用ホールドコネクタ 三桂製作所

    ケイフレ用ホールドコネクタ

    三桂製作所
    889税込978
    1個
    3日以内出荷から10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • Lovato 電磁接触器 BGシリーズ Lovato

    Lovato 電磁接触器 BGシリーズ

    Lovato
    9,798税込10,778
    1個
    7日以内出荷
  • ケイフレックス90゜コネクタ 三桂製作所

    ケイフレックス90゜コネクタ

    三桂製作所
    1,698税込1,868
    1個
    10日以内出荷
    ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続し、ケーブルをグランドするためのコネクタです。表中の「接続できるケイフレックス」欄の※1印はKMS、KMV、KPF、KIC、KIH、KIV、KMEC、KPBF、KUU、KCS、KMB、KIB、KM、KIを表しています。詳細サイズについては、ケイフレックスの各頁をご参照下さい。複数本のケーブルをグランドするコネクタもご用意できます。お問合せ下さい。ケイフレックスとコネクタの引張力は#10は500N(JIS C 8461-23の分類コードは3ミディアム)、#12~54は1000N(JIS C 8461-23の分類コードは4ヘビー)です。
    温度範囲(℃)-20~90表面処理電気亜鉛めっき(三価ユニクロ)環境RoHS10物質対応主材質亜鉛合金ダイカスト(ZDC2)特性IP67
  • IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1210) SMC

    IR1200-A/2200-A/3200-A - レギュレータ(IR1210)

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    3日以内出荷から9日以内出荷
    ボディサイズ1設定圧力範囲(MPa)(1) 0.02~0.4排気方向(0) 下排気
  • クロスパネル ナイキ

    クロスパネル

    ナイキ
    42,980税込47,278
    1枚
    6日以内出荷から21日以内出荷
    デスクシステムと組み合わせることで、用途にあわせてオフィス空間を多彩に演出できるライトパネル「EDIT」。8色のクロスパネルのほかに、明るく洗練された雰囲気をつくり出す透過性のフロストパネルもご用意しました。段差連結ができるほか、安定脚を使用することで手軽なローパーテーションとしても使え、様々なレイアウトに対応します。
    仕様【ピンナップ】可芯材ペーパーコアパネル厚(mm)30パネルクロス張り
  • ハリマーク(セイゾウモト エクセル) BIGM(丸山製作所)

    ハリマーク(セイゾウモト エクセル)

    BIGM(丸山製作所)
    60税込66
    1個
    8日以内出荷
    規格セイゾウモト(エクセル)部品名称ハリマーク(セイゾウモト エクセル)図解NoGB1001AG 動力噴霧機(1)部品_No.61、MKW1210H(JP) フレーム,各部取付部品_No.8、GB1001AD 動力噴霧機(1)部品_No.61、GB1001BG 動力噴霧機(1)部品_No.61
  • 精密レギュレータ IRシリーズ IR1210 SMC

    精密レギュレータ IRシリーズ IR1210

    SMC
    8,698税込9,568
    1個
    9日以内出荷
    ボディサイズ1最高使用圧力(MPa)1排気方向(0) 下排気設定圧力範囲(1) 0.02~0.4MPa