カテゴリ
- メカニカル部品(69)
- 農業機械(31)
- 制御機器(17)
- 物流用品(15)
- パソコン/周辺機器(14)
- 日用品(8)
- オフィス家具(7)
- バイク部品(6)
- 測定用品(6)
- 作業工具(6)
- バイク純正部品(5)
- 保管用品(5)
- 建築金物(5)
- 自動車補修部品(5)
- 住設機器(4)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(4)
- 農具(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 卓上消耗品(3)
- 空調・照明・電設資材(3)
- 機構部品(3)
- 理美容(3)
- 清掃用品(3)
- 医療(3)
- 自動車純正部品(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- FA担当者のオススメ新商品(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- 洗車・清掃(2)
- 作業服(2)
- 切削工具(2)
- ポンプ・送風機・電熱機器(2)
- トラック純正部品(2)
- ねじ・ボルト・釘(1)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 接着剤・補修材(1)
- 介護用品(1)
- ヘルスケア(1)
- 自転車部品(1)
- 家電(1)
- 事務用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(30)
- CKD(3)
- DAYTONA(デイトナ)(4)
- KHK(小原歯車工業)(3)
- Panasonic(パナソニック)(3)
- UNION(ユニオン産業)(3)
- YAMAHA(ヤマハ)(5)
- エスコ(16)
- サカエ(4)
- タカチ電機工業(5)
- ノーリツ(4)
- フジ矢(4)
- メディアカバーマーケット(9)
- ヨドノ(14)
- 三桂製作所(3)
- 三菱電機(3)
- 全晴(5)
- 椿本チエイン(64)
- 渡辺電機工業(11)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bg-13」の検索結果

Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥319税込¥3511個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ブローバイガスフィルター
サンエレメント(10件のレビュー)¥1,390税込¥1,5291個当日出荷から5日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(5件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個当日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P8M-RC
椿本チエイン¥4,998~税込¥5,498~1本当日出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
タイミングベルト PXベルト(RC仕様) P5M-RC
椿本チエイン¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から92日以内出荷・寿命判断の可視化・歯布を黒からベージュに変更したことで、一層視認しやすくなり、歯欠け寿命の判断が容易になりました。・長寿命化(体屈曲性 1.5倍)・屈色疲労性がアップするため、多軸レイアウトでの長寿命化が期待できます。・運転伸び低減(-20%以上)・伸びにくくなったため、ベルトの張り直し回数が低減します。・取付荷重の軽減(-10%)・取り付け張力が低減し、取り付け軸荷重が軽減しました。・シナヤカさアップ(30%改善)・破断強度はそのままに曲がりやすさを向上させたことで、ベルトの取り付けが容易になりました・・クリーン(60%以上低減)・歯布の書類方法を変更し、ゴム粉の飛散を低減。・クリーンな伝動が可能となりました。仕様RC仕様タイプ片面歯形種類タイミングベルトピッチ(mm)5歯形P5M
ステンレス管用ユーボルト
エスコ¥285税込¥3141個当日出荷から4日以内出荷最大締付トルク19.6Nm(200kgf・cm)。絶縁性に優れ、配管施工時のラフな取扱にも耐える被膜材質。新世代の条件の厳しい配管施工に最適材質絶縁コーティング、電気亜鉛メッキ仕上ねじ長さ(mm)35寸法S(mm)35耐熱温度(℃)100
MacGuardマグネット式 プライバシーフィルム Macbook Air 13.6インチ用
uniq(ユニーク)¥6,998税込¥7,6981個当日出荷かんたん着脱マグネット式プライバシーフィルム。 視野角左右30度から視線をシャットアウト。 ノングレアシートとグレアシートの表裏両面対応。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており、指紋やホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現。 液晶画面のキズを防止フィルム表面は3H相当の硬度で、傷が付きにくく液晶画面の傷も防ぎます。 フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。 極限まで狭めた狭額縁、ベゼル部は厚さわずか約1mm MacBookPro 14.2/16.2インチ用では、ベゼル部を極限まで狭めることで従来品よりさらにデザイン性を高め、機種にぴったりフィットできる専用設計になっています。 かんたん着脱のマグネットタイプ フィルム上部のベゼル(額縁)に内蔵されたマグネットにより、ワンタッチで必要な時に貼付け取り外しができます。 視野角度は60°、左右の覗き見視線をシャットアウト オフィスや外出先、電車の移動中など、人目につく様々な場所で覗き見を防止。周りの目を気にする事なく作業に集中できます。 ノングレアとグレアシートの表裏両面2WAY仕様 フィルムはノングレアとグレアの表裏両面、2WAY仕様。ノングレアフィルムは指紋防止加工を施しており指紋や ホコリなどが付きにくく、また反射防止加工により 画面への映り込みを防ぎます。グレアフィルムは鮮明なコントラストが再現でき、それぞれの使用シーンに合わせてお好みでお使いいただけます。 液晶画面のキズを防止 フィルム表面は3H相当の硬度で傷が付きにくく、液晶モニターをしっかりと保護し不意な事故から傷を防ぐことができます。 MacBookのデザインをそこなわないシンプルなフィルム フィルム厚さはわずか0.5mm。装着を感じさせないスタイリッシュな作りでMacBookの外観を崩しません。プライバシーフィルムを装着したまま、パソコンを閉じて持ち運びも可能です。 ブルーライトカットが約52% パソコンから発せられるブルーライトを約52%カットいたします。長時間のパソコン使用時などに目の疲れを軽減します。付属品クリーニングクロス(1枚)、シール厚さ(mm)フィルター:約0.5、ベゼル部:約1取付マグネット式対応機種MacBookAir 13.6インチ保証期間6ヶ月表面硬度3H使用フィルム表面:ノングレア加工、裏面:グレア加工対応インチサイズ13.6RoHS指令(10物質対応)対応タッチパネル方式対応ブルーライトカット率約52%反射防止○ブルーライトカット○遮蔽遮蔽率約95%、遮蔽角度左右30度
PXベルト P3M形
椿本チエイン(6件のレビュー)¥439~税込¥483~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。タイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
BGウォームホイール
KHK(小原歯車工業)(7件のレビュー)¥3,500税込¥3,8501個翌々日出荷から5日以内出荷種別ウォームホイール材質CAC502(PBC2)ねじれ右方向条数1歯形並歯精度等級KHK W002 4級歯面仕上げ切削歯車基準断面歯直角公差AH7歯切基準面穴
中荷重用ジェンゴム車輪 ベアリング入り 自在金具付き
ヨドノ¥9,198税込¥10,1181個翌々日出荷FCD金具、FCD芯の中荷重用ジェンゴム車輪付きキャスターです。 ベアリング入です。材質(車輪)ジェンゴム
2温度帯輸送用インナーフレキシブル保冷袋
ホワイトバリーン¥21,980税込¥24,1781式(5枚)3日以内出荷冷凍用の保冷容器の中に凍らせたくないものを入れる場合など、2温度帯輸送に使用できる保冷袋です。マジックテープでサイズが調整できるため、中身が少ない場合には袋を小さくして積載効率を上げることができます。外装は発泡PE付アルミ蒸着生地で、日射と輻射熱を遮ります。内装にターポリン生地を使用しており、耐久性が高く、また汚れても簡単に拭き取れる仕様です。安心・高品質の日本製。用途2温度帯輸送や3温度帯輸送、冷凍・冷蔵食品等の輸送に。容量(L)13外寸(mm)320×330×30~250本体質量(kg)0.4折りたたみ寸法(mm)320×330×25
-40/+1000℃ 芯温センサー(フレキ型)
エスコ¥7,700税込¥8,4701個翌日出荷エスコ品番EA701BG-13測定範囲(℃)-40~+1,000(K熱電対)センサー寸法(mm)Φ1.5×500mm




ノートパソコンバッグ
ロジック(2件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷から4日以内出荷ノートパソコンバッグ 衝撃吸収 防水加工 6ヶ所収納ポケット付き GIGAスクール対応。。用途ノートパソコン持ち運び用に。精密機械持ち運び用に。ポケット数6ヶ所RoHS指令(10物質対応)対応特性キズを防ぐ、防水加工
PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ
椿本チエイン¥5,198~税込¥5,718~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴムタイプ耐水仕様種類PXベルトピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
MCナイロン車輪 ペアリング入り 自在金具付き
ヨドノ¥14,980税込¥16,4781個翌々日出荷FCD金具の中荷重用MCナイロン車輪付きキャスターです。 ベアリング入タイプです。材質(車輪)ナイロン
ウルトラPXベルト UP5M形
椿本チエイン(3件のレビュー)¥2,898~税込¥3,188~1本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
マグネット包丁カバーPP
ビスベル¥2,598税込¥2,8581個当日出荷から5日以内出荷カバーの内側にマグネットを使用しているのでピタッと固定でき、周りを傷つけたり怪我をする心配がいりません。、バーベキューやピクニックなど、アウトドアレジャーに、学校の家庭科室、調理室に、食品工場や作業場、給食センターなどでロッカールームから調理場までの移動に、出張料理、ケータリングサービスなどでの移動に、ビスベル包丁カバーはマグネットの磁性を利用した包丁カバーです。刃の部分に磁石がくっつかない素材の包丁・ナイフにはご使用いただけませんので、事前に磁石がつくかどうか確認されることをお勧めします。、ステンレス包丁の多くは、磁性をもつステンレスでできていますので、ご使用できる場合が多いですが事前に上記をご確認ください。、包丁の刃のサイズが、包丁カバーのサイズに合っているかどうかご確認ください。、包丁の形状によってはご使用できない場合がございます。
タイミングベルト PXベルト(耐水仕様) P8M-W
椿本チエイン¥5,698~税込¥6,268~1本当日出荷から92日以内出荷・水の掛かる雰囲気での使用に最適・耐水性に優れた材料により、従来のタイミングベルトでは難しかった水の掛かる雰囲気での使用が可能です。・クリーン・低騒音・高精度仕様耐水仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)8歯形P8M
PXベルト P2M形
椿本チエイン(2件のレビュー)¥329~税込¥362~1本当日出荷から5日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。仕様シナヤカ530仕様材質ゴムタイプ標準種類PXベルトピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
鋳物重荷重用ウレタン車輪自在車付き
ヨドノ¥11,980~税込¥13,178~1個当日出荷から翌々日出荷鋼板製キャスターと比べ、過酷な使用状況や重量物運搬に適した強靭キャスターです。様々なバリエーションがあり、運搬物に応じた選択が可能です。用途一般重量物搬送用重量用運搬車材質(車輪)鋳物ホイール、ウレタンストッパーなし材質(金具)FCDダクタイル鋳鉄(塗装仕上げ)2018年トラスコ掲載ページ2 0821車輪タイプ単輪


中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ1800mm・5段タイプ)
サカエ¥109,800~税込¥120,780~1台5日以内出荷三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)仕様単体・組立式高さ(mm)1800耐荷重(kg/段)500棚段数5棚ピッチ(mm)50グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000


中量棚PB型パネル付(500kg/段・単体・高さ1800mm・4段タイプ)
サカエ¥99,980~税込¥109,978~1台5日以内出荷三方パネル付により、背面からの収納物の落下を防ぎます。 50mmピッチ段替え可能です。商品の組立・設置を希望される方はこちら(問い合わせフォームへ移動します)。サービスご利用ガイド(PDF)高さ(mm)1800棚段数4グリーン購入法適合総耐荷重(kg)2000均等耐荷重(kg/段)500
ウレタン車輪付自在車(USB-g型)
ヨドノ¥13,980税込¥15,3781個5日以内出荷中荷重用のキャスターです。荷重種別中荷重型式USB-g型自在車材質(車輪)ウレタンストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪
重荷重用ゴム車輪付自在車(HB-g型)
ヨドノ(2件のレビュー)¥10,980~税込¥12,078~1個4日以内出荷から5日以内出荷FCDダクタイル製金具用途重荷重用材質ゴム形状自在車荷重種別重荷重型式HB-g型自在車材質(車輪)ゴム(B入)ストッパーなしキャスタータイププレート式自在車キャスター車輪タイプ単輪























![[EA338BG-3用] カッター替刃 エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono76509774-220411-02.jpg)