カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(1)
- 農業機械(1)
絞り込み
「bg-50-s1000」の検索結果

チヨダ ブローガンS型 ノズル1000mm
千代田通商¥3,998税込¥4,3981個当日出荷手元でのレバー操作でカンタン流量調整できます。樹脂製ボディーで軽量です。ノズル口径が大きいため大流量を得られます。真鍮メッキ製ノズルでノズルのサビは出ません。ノズルの先端長さに種類があります。用途エアブロー。トラスコ品番376-1452全長(mm)1147質量(g)250最高使用圧力(MPa)1.6ノズル長(mm)1000使用流体空気ノズル口径(Φmm)3.5先端角度ストレート流体温度(℃)-5~60エアー取付口Rc1/4
ナット
BIGM(丸山製作所)¥599税込¥6591個8日以内出荷備考ARAG205060規格ARAG2052060部品名称ナツト図解NoMJI300 1995ネン 薬剤タンク部品_No.16、SSA-α1000 薬剤タンク部品_No.37、SSA-α1001S 薬剤タンク部品_No.23、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.50、SSA-α1010 薬剤タンク部品_No.4、MX-501 薬剤タンク部品_No.13、SSA-R1000C 薬剤タンク部品_No.9、SSA-α1001ST 薬剤タンク部品_No.23、SSA-S1000 薬剤タンク部品_No.55、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.50、MJI-1000 薬剤タンク部品_No.19、SSA-F615 V 薬液配管部品_No.105、SSA-F611 薬液タンク部品_No.62、SSA-α1000S 薬剤タンク部品_No.23、SSA-F615DX 薬液配管部品_No.83、SSA-F610I 1994ネン 薬液タンク部品_No.62、SSA-R1000 薬剤タンク部品_No.9、MJI300 1996ネン 薬剤タンク部品_No.16、SSA-α1000ST 薬剤タンク部品_No.23、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.50