カテゴリ

  • 空調・照明・電設資材(7)
  • 制御機器(2)
  • 自動車補修部品(1)
  • 農業機械(1)
  • フォークリフト・産機・建機用品(1)

「bg24-16」の検索結果

関連キーワード
11件中 1~11件
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ノックアウト用コネクタ(袋ナット式) 三桂製作所

    ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)

    三桂製作所(2件のレビュー)
    ¥589税込¥648
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。
    用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • プリカ用コネクタ 三桂製作所

    プリカ用コネクタ

    三桂製作所
    ¥239税込¥263
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • プリカ用ユニオンコネクタ 三桂製作所

    プリカ用ユニオンコネクタ

    三桂製作所
    ¥669税込¥736
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
  • エアーフィルター(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    エアーフィルター(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(108件のレビュー)
    ¥4,990税込¥5,489
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用エアーエレメントです。
  • ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 三桂製作所

    ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き

    三桂製作所(1件のレビュー)
    ¥599税込¥659
    1個
    当日出荷から12日以内出荷
    厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません
    用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
  • サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色 三桂製作所

    サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き 黒色

    三桂製作所
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
    用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS、NP、NF色黒材質(本体)ポリアミド(PA)保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
  • Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal AZ16 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    ¥12,980~税込¥14,278~
    1個
    当日出荷から7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色 三桂製作所

    サンフレキROBO 45°コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き ライトグレー色

    三桂製作所
    ¥519税込¥571
    1個
    当日出荷から4日以内出荷
    速結式で、袋ナットの締付けは手で行えます。 ハロゲンフリーで、耐熱性はUL94V2です。 防水性は、IP67(防塵で防浸形)です。 配線を45°に出す際に便利です。
    用途サンフレキROBOを制御盤類のノックアウト接続用仕様ハロゲンフリー適合【サンフレキROBO】NS/LG、NP/LG、NF/LG色ライトグレー材質(本体)ポリアミド(PA)保護等級IP67使用周囲温度(℃)-20~90
  • Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ SCHMERSAL

    Schmersal ATEX EX-AZ16 安全インターロックスイッチ

    SCHMERSAL
    ¥21,980税込¥24,178
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • チユーブ BIGM(丸山製作所)

    チユーブ

    BIGM(丸山製作所)
    ¥369税込¥406
    1個
    8日以内出荷
    規格HN-1/4X515部品名称チユーブ図解NoSSA-α1001S 攪拌,テンション部品_No.22、MX-502 撹拌部品_No.24、MX-501 カクハン部品_No.25、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.24、SSA-α610C 攪拌部品_No.24、SSA-α602M 攪拌,テンション部品_No.30、SSA-M500 攪拌・テンション部品_No.25、SSA-N500 撹拌部品_No.24、SSA-α1002ST 攪拌,テンション部品_No.28、SSA-S500A カクハン部品_No.25、SSA-S501 撹拌部品_No.26、GB1001AG 薬剤タンク部品_No.16、SSA-N550DX 攪拌部品_No.24、SSA-N550 攪拌部品_No.24、SSA-α1000S 攪拌,テンション部品_No.22、SSA-S500 カクハン部品_No.25、SSA-α1000ST 攪拌,テンション部品_No.22、SSA-α1001ST 攪拌,テンション部品_No.22、SSA-S551 撹拌部品_No.26、SSA-F600 エンジン 薬剤タンク部品_No.35、SSA-α601 攪拌,テンション部品_No.24、SSA-V600C-1 撹拌部品_No.39、MJI300 1996ネン 撹拌部品_No.27、SSA-K400A 撹拌・テンション部品_No.20、SSA-F600I 薬剤タンク部品_No.46、SSA-G600 薬剤タンク部品_No.46、GB1001BG 薬剤タンク部品_No.16、SSA-K500 撹拌・テンション部品_No.20、SSA-V600C 撹拌部品_No.24、エクセル500 撹拌 テンション部品_No.21、SSA-M500DX 撹拌・テンション部品_No.25、GB1001AD 薬剤タンク部品_No.16、SSA-α602 攪拌,テンション部品_No.30
  • サンフレキN2型45コネクタ 三桂製作所

    サンフレキN2型45コネクタ

    三桂製作所
    ¥1,998税込¥2,198
    1個
    11日以内出荷
    サンフレキROBOを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタです。サンフレキROBO#16~#63とコネクタの引張力は250N(JIS C 8461-23の分類コードは2ライト)です。各表中の※1 印について、挿入できるケーブル最大外径は本体最小内径をもとにしています。45°型本体部を通線する場合、ケーブルによっては通線できない場合もありますので、最大外径の40~60%の外径を目安として下さい。
    温度範囲(℃)-20~90難燃性UL94V2環境ハロゲンフリー、RoHS10物質対応主材質PA66色調黒色、ライトグレー特性耐油、耐振動(緩み止め付)IP等級IP67