カテゴリ
- メカニカル部品(2)
絞り込み
ブランド
「bg400up5m10-hc」の検索結果

ウルトラPXベルト UP5M形
椿本チエイン(3件のレビュー)¥1,398税込¥1,5381本当日出荷から92日以内出荷PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。材質ゴムタイプHC仕様種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
タイミングベルト ウルトラPXベルト(HC仕様) UP5M-HC
椿本チエイン¥1,798税込¥1,9781本翌々日出荷から92日以内出荷・ウルトラPXベルトの標準仕様で、幅広いサイズをご用意しています。・PXベルト歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。・PXベルトの2倍以上の伝動能力があるため、ベルトの細幅化、プーリの小径化が可能となり、省スペース化に寄与します。・装置や設備の性能を向上させたいというニーズにお応えします。・高精度・運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度向上につながり、さらにベルト張力の再設定が不要です。・運転伸びが極小。・ベルト張力の再設定が不要。・高強度・従来のPXベルトに対して伝動能力が2倍以上向上したことにより、ベルトの細幅化やプーリ小歯数などの省スペース設計が可能です。・伝動能力大幅アップ・高負荷伝動が可能。・細幅化、省スペース化が可能2倍以上。・クリーン・摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。・耐摩耗性の向上。・摩耗粉の飛散の低減。仕様HC仕様タイプ片面歯形ピッチ(mm)5歯形UP5M