カテゴリ
- 自動車補修部品(4)
- 制御機器(3)
- フォークリフト・産機・建機用品(3)
- 農業機械(2)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
「bg50aa」の検索結果

ビーバー50G
アサダ¥369,800税込¥406,7801台3日以内出荷操作がしやすい外輪と可動範囲の広い小爪でがっちり掴めます。高容量オイルポンプ採用で低回転でも十分な油量を供給できます。低電圧の現場でも回転数が落ちにくい高出力モータを採用しています。倣い機構を備えた自動切上げダイヘッドと高耐久チェーザで精密なネジ加工が可能です。高精度ボールベアリングを採用したスピンドル軸受で高い耐久性があります。カーボンブラシ、ギアポンプ、モータ交換の時本体側の切り欠きを広くし交換が容易になりました。用途2インチ(50A)までのガス・水道管の規格ねじの切削に。付属品ダイヘッド、チェーザ、ねじ切りオイル白4L×1缶材質アルミ、鋼材電源(V)100消費電力(W)1150無負荷回転数(min-1[r.p.m])38ねじ切り能力15A~50A(1/2B~2B)電源コード(m)2.7
ダイヘッド(水道・ガス管用)
アサダ¥76,980税込¥84,6781台当日出荷ねじ切り機用の刃を組み込むことにより、規定の管用テーパーおねじを加工する装置です。適合ビーバー50、80、100、スーパーマチックトラスコ品番613-0922適合機種BE5AA、BE5AT、BE511、BE8AA、BE8AT、BG50AA、BG50AT、BG50PT材質鋳鉄寸法(inch)自動1/2~3/4
スイッチモジュール コンタクトブロック
SIEMENS¥10,980税込¥12,0781個7日以内出荷。Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡単になるため、片手でできるだけで、特別な工具も不要です。溝のない穴は、完全なねじれ防止機能が組み込まれているため、取り付け穴に適しています。 全体的に高度な保護機能を備えた頑丈なデバイスは、産業及び屋外での使用に適しています。高圧ジェットでの洗浄も可能です。埃、油、腐食性溶液が信頼性の高い動作を妨げることはありません。 標準配線だけでなく、PROFINET、AS インターフェイス、又は IO-Link 経由でもコントローラに接続できます。これにより、配線時間と労力を削減し、エラー源を最小限に抑え、柔軟性を高めることができます。 グラフィカルな Online Configurator を使用すれば、個々のデバイス、エンクロージャ、ラベルを簡単に選択して注文できます。詳細なドキュメント(マニュアル、3D データ、Terminal Diagram など)が用意されています。仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:青●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-3903アズワン品番65-7822-21
スイッチモジュール コンタクトブロック
SIEMENS¥11,980税込¥13,1781個7日以内出荷Siemens は、Sirius ACT とブランド名の下、堅牢な高品質金属製 4 つのモダンなデザインラインに、世界中で承認を受けているプッシュボタン及び信号デバイスのユニークなポートフォリオを提供しています。 革新的な Snap-on コンセプトにより、ユニットの取り付けが非常に簡仕様●シリーズ:SIRIUS ACT●照明の色:青●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:193-2272アズワン品番65-7834-96
スイッチモジュール コンタクトブロック 6 → 24 V ac/dc ねじ止め端子ターミナル
SIEMENS¥9,998税込¥10,9981個7日以内出荷LED (6-24 V ac/dc)内蔵のLEDモジュール、青色、ねじ端子、フロントプレート取り付け用仕様●ブロックのタイプ:ライトブロック●シリーズ:SIRIUS ACT●定格電圧:6 → 24V ac/dc●照明タイプ:LED●定格電流:20mA●LED含む:あり●コード番号:181-2883アズワン品番65-7791-50
ガスケット
BIGM(丸山製作所)¥369税込¥4061セット(5個)8日以内出荷図解NoJHW708 エンジン クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.21、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.19、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)クランクケース、シリンダ、コントロール部品_No.21、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 クランクケース、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.50、GSW10 エンジン FJ100D-BG クランクシャフト、ピストン、バルブ部品 ガスケット_No.50、MSW1511-F クランクケース,シリンダヘッド,コントロール装置部品_No.18、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 クランクシャフト、ピストン、バルブ 部品 ガスケット_No.48
シール
BIGM(丸山製作所)¥259税込¥2851個8日以内出荷図解NoMPM-950HK キャブレタ2部品_No.30、JHW708 エンジン キャブレタ、エアフィルタ部品_No.19、GSW1007 エンジン(FJ100D-AA20)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.19、MGA182 コントロールソウチ,キャブレタ部品_No.40、MPM-1350HK キャブレタ(2008年6月~)部品_No.30、GSW10 エンジン FJ100D-AG21 コントロール装置、キャブレタ部品 シール_No.46、MGA163 エンジン(FH480V-AE50)キャブレタ部品_No.21、GSW10 エンジン FJ100D-AA20 コントロール装置、キャブレタ部品 シール_No.43、GSW10 エンジン FJ100D-BG21 コントロール装置、キャブレタ部品 シール_No.46、GSW1007 エンジン(FJ100D-AG21,BG21)キャブレタ、エアフィルタ部品_No.19