カテゴリ

  • メカニカル部品(8)
  • 空調・照明・電設資材(7)
  • オフィス家具(7)
  • 測定用品(6)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
  • 自動車補修部品(2)
  • 研磨材(2)
  • 農業機械(2)
  • フォークリフト・産機・建機用品(2)
  • 船舶用品・漁業資材(1)
  • 知ってるようで、知らない。グラインダー研磨の最適な選び方(ビード除去~仕上げ)(1)
  • 整備工具・収納(1)

「bg56」の検索結果

39件中 139
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • ディスクペーパー ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー

    ベルスター研磨材工業(13件のレビュー)
    1,990税込2,189
    1箱(10枚)
    当日出荷から9日以内出荷
    強靭なファイバーと熱硬化型の強力な接着剤を使用しており、耐熱性、耐久性に優れ、船体や車体の錆落とし、金属バリ取り、ビート取り、石材・コンクリート研磨、塗装落としなど広範囲に研削力を発揮します。ディスクグラインダーに装着して使用します。
    材質カーボンランダム(研磨材)基材ファイバー適合材金属、石材・コンクリート接着剤レジンボンド適合工具ジスクグラインダー
  • ミニボール球 G50E26 40W オーム電機

    ミニボール球 G50E26 40W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格100/110V-40W全高(mm)72直径(mm)50
  • PXベルト P5M形 椿本チエイン

    PXベルト P5M形

    椿本チエイン(5件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • ディスクペーパー 5型 ベルスター研磨材工業

    ディスクペーパー 5型

    ベルスター研磨材工業
    2,098税込2,308
    1箱(10枚)
    翌々日出荷
  • PXベルト P3M形 椿本チエイン

    PXベルト P3M形

    椿本チエイン(6件のレビュー)
    649税込714
    1本
    当日出荷から62日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    種類PXベルトタイプ標準ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • ミニボール球 G50E26 25W オーム電機

    ミニボール球 G50E26 25W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    口金E26形状G-50定格100/110V-25W全高(mm)72直径(mm)50
  • ウルトラPXベルト UP5M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP5M形

    椿本チエイン(3件のレビュー)
    1,698税込1,868
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
  • PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ 椿本チエイン

    PXベルト P8M形 耐水仕様タイプ

    椿本チエイン
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトタイプ耐水仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5.5
  • ミニボール球 G50E26 10W オーム電機

    ミニボール球 G50E26 10W

    オーム電機
    259税込285
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格100/110V-10W全高(mm)72直径(mm)50
  • ミニボールランプ G50E26 10W オーム電機

    ミニボールランプ G50E26 10W

    オーム電機
    249税込274
    1個
    翌々日出荷
    屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50定格100/110V-10W全高(mm)72直径(mm)50
  • ウルトラPXベルト UP3M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP3M形

    椿本チエイン(4件のレビュー)
    799税込879
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)3ベルト厚(mm)2.1
  • PXベルト P2M形 椿本チエイン

    PXベルト P2M形

    椿本チエイン(2件のレビュー)
    439税込483
    1本
    当日出荷から5日以内出荷
    つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。
    材質ゴム種類PXベルト仕様シナヤカ530仕様タイプ標準ピッチ(mm)2ベルト厚(mm)1.3
  • ウルトラPXベルト UP8M形 椿本チエイン

    ウルトラPXベルト UP8M形

    椿本チエイン
    3,298税込3,628
    1本
    当日出荷から92日以内出荷
    PXベルトの2倍以上の伝動能力を実現した高機能ベルト。 PX歯形をベースに各種高強度材料を使用することで一層の高負荷伝動、長寿命を実現し、コンパクト設計を可能にしました。 高精度 運転伸び半減による伝動精度の向上が、設備の精度につながりさらにベルト張力の再設定が不要です。 クリーン 摩耗粉の飛散が少なく、クリーンな伝動が可能です。 青色の歯ゴム採用により摩擦状態が一目で分かります。
    材質ゴム種類PXベルトタイプHC仕様ピッチ(mm)8ベルト厚(mm)5
  • ミニボール球 長寿命 G50E26 オーム電機

    ミニボール球 長寿命 G50E26

    オーム電機
    319税込351
    1個
    翌々日出荷
    約5倍長持ち(従来品比)の長寿命タイプ屋内専用(屋外使用禁止)
    形状G-50ホワイト全高(mm)72口金E26直径(mm)50エコロジー商品省エネ・長寿命
  • JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース) TENRYU(天龍製鋸)

    JIGGING GAME JIG-ZAM Dragg Force(ジクザム ドラッグフォース)

    TENRYU(天龍製鋸)
    58,980税込64,878
    1本
    6日以内出荷
    <特化x進化>近海ジギングにおいてフィールドやターゲット別に存在する攻略法に応えるため、感度・操作性・パワーなどシーン別に必要な要素を集約し特化型のジギングロッドとして進化。唯一無二と言えるコンセプトが、新たなジギングシーンを切り開きます。 <ブランク>*ターゲットやフィールドの攻略法に合わせて、機種別にブランクの素材やアクションを追求。 *バット部にC・N・Tをコンポジットし、ネバリ強さを向上させアングラーをアシストします。 <ガイド>*チタンフレーム、SiCリングを採用。Kガイド、RVガイドを適材適所に配置し、ブランクの力を最大限発揮させます。 <グリップ>*スピニングタイプには信頼度の高いDPSシート。 *ベイトタイプにはPLSシートを採用。 *リールシート部には、西陣織仕様のカーボンパイプを採用。
    用途<急流を征するバーチカルモデル>グラス素材をベースにブランクを構成し、急流下でのバーチカルジギングに特化。150~300gといった幅広いジグウェイトに対応し、スローからミディアムテンポのワンピッチジャークが得意なアクションに設定。5番クラスのティップが着底感を高めつつ、6番クラスのバットパワーが魚を暴れさせず強力なリフト力を発揮。電動リールを使用したスタイルにも対応します。タイプB(ベイト)全長(m)1.75(5’9”ft)テーパーRF(レギュラーファースト)適合サイズリール参考サイズ:D社15/S社2000-3000グリップ部(mm)リアグリップ:420自重(g)240最大ドラグ(kg)10/0°継数(本)1仕舞(cm)175先径(mm)2.2カーボン(%)12グラス(%)88適合ルアー質量(g)MAX350魚種ジグ/ヒラマサ・カンパチ・ブリ・大型回遊魚
  • オイルエレメント(産業機械用) UNION(ユニオン産業)

    オイルエレメント(産業機械用)

    UNION(ユニオン産業)(228件のレビュー)
    2,810税込3,091
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    産業機械用オイルエレメントです。
  • 建設機械用エアーフィルター KSフィルター

    建設機械用エアーフィルター

    KSフィルター(2件のレビュー)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
  • キャリーベルト ユニカー工業

    キャリーベルト

    ユニカー工業(4件のレビュー)
    819税込901
    1セット(2本)
    欠品中
    荷物をしっかりと固定する事が出来ます。ネットの形状ではなく、幅3cmのベルトを使用して固定するため、荷物を線ではなく、面でしっかりとホールドすることが可能です。盗難の予防にも効果が期待出来ます。ネットではカバーしきれない場合にはとっても便利にお使い頂けます。ベルトの長さは調節が可能ですので、取り扱いも楽に出来ます。
    ベルト長さ(mm)最短:約600、最長:約860付属品フック4本材質ベルト部(ポリプロピレン)、フック部(ABS樹脂)ブラック質量(g)約105寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)35×1×600~860
  • ガスケット(Oリングタイプ) YSK(山脇産業)

    ガスケット(Oリングタイプ)

    YSK(山脇産業)(4件のレビュー)
    589税込648
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    厚さ(mm)4
  • マルチマウントバーFE DAYTONA(デイトナ)

    マルチマウントバーFE

    DAYTONA(デイトナ)(2件のレビュー)
    3,398税込3,738
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    ボルトオンで簡単に取り付けできるステー付属のマルチマウントバーシリーズにシンプルなモデルが登場。Φ22.2のパイプにさまざまなアイテムをマウントできる基本機能は変わらず、存在を主張しないブラックボディ&ステーを採用しました。パイプ部、ステー:スチール黒塗装。ミラーアダプター:スチール黒塗装
  • ボールゲージワイヤー 全晴

    ボールゲージワイヤー

    全晴
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から25日以内出荷
    くねくね曲がるワイヤータイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
  • 密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10 長野計器

    密閉形圧力計(A/B枠・立形) 150Φ 形番:BG10

    長野計器
    13,980税込15,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    密閉ケースの採用により、雨露等の条件下でもご使用できます。(JIS C 0920 IP43 相当)。基準適合証印(型式承認)対応が可能です。(大きさ・精度・圧力レンジによる)。圧力計測範囲が広く、また耐食性を要求される場合にも対応できます。
    用途JIS B 7505-1 ブルドン管圧力計に対応しています。ブルドン管の弾性変形(動き)を指針に伝える構造の圧力計で、構造が簡単なためお取扱いが容易です。また広い圧力範囲の測定が行え、幅広い分野で使用されています。・検査成績書付きはJCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載された製品です。・検査書類4点セット付は以下の構成となります。1.検査成績書(JCSS校正された標準器と器差検査を行い、所定の検査点に測定差が記載されたもの) 2.検査証明書(検査の結果、検査成績書に記載の品質基準に合格したことを証明するもの) 3.トレ-サビリティ証明書(使用した標準器が国家標準とトレーサビリティがとれていることを証明するもの) 4.標準器の写し(使用した標準器のJCSS校正証明書の写し)質量(g)約1600
  • ボールゲージSUS 全晴

    ボールゲージSUS

    全晴
    8,998税込9,898
    1本
    5日以内出荷から25日以内出荷
    ステンレスタイプの標準的なボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    4日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所・居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間・局所換気兼用、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200mm3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排)20/22材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排)35.5/35.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排)212/212有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排)145/152、(直管相当長30m)127/137
  • ボールゲージ形状記憶 全晴

    ボールゲージ形状記憶

    全晴
    11,980税込13,178
    1本
    5日以内出荷から50日以内出荷
    折れにくく曲げやすい形状記憶タイプのボールゲージです。曲げ易いのにある程度の硬さがあるため、狭い隙間で障害物がある箇所でも曲げて使用できます。60℃以上の温度で記憶されているストレート形状に復元可能です。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.01材質(ボール)超硬合金
  • ボールゲージSUS(精密タイプ) 全晴

    ボールゲージSUS(精密タイプ)

    全晴
    19,980税込21,978
    1本
    5日以内出荷から25日以内出荷
    ステンレス精密タイプのボールゲージです。すきまを簡単・正確に検査することができます。ステンレス製のため、錆びにくいのが特徴です。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
  • 天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ Panasonic(パナソニック)

    天井埋込形換気扇 ルーバーセットタイプ

    Panasonic(パナソニック)
    16,980税込18,678
    1台
    5日以内出荷
    高効率モーターで低消費電力 低騒音設計(サイレントオリフィス) 羽根が簡単に外せてお掃除ラクラク 常時換気で24時間小風量換気運転が可能 風圧式高気密シャッター付 電源接続部:本体外部速結端子
    用途トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗適合場所トイレ・洗面所居室・廊下・ホール・事務所・店舗埋め込み寸法(mm)240角適合パイプ径(Φmm)100仕様24時間常時換気推奨〈3段速調付〉、スライドユニット質量(kg)2.8材質(本体)鋼板タイプ低騒音・特大風量形200m3hタイプ消費電力(W)(50/60Hz)(排・急速)20/22、(排・強)15/15.5、(排・弱)9.5/11材質(羽根)樹脂騒音値(dB)(50/60Hz)(排・急速)35.5/35.5、(排・強)30/29.5、(排・弱)24.5/24.5風量(m3/h)(50/60Hz)(排・急速)212/212、(排・強)150/140、(排・弱)120/120有効換気量(m3/h)(50/60Hz)(直管相当長20m)(排・急速)145/152、(排・強)118/112、(排・弱)95/95、(直管相当長30m)(排・急速)127/137、(排・強)106/105、(排・弱)87/87
  • オイルフィルターレンチ JTC

    オイルフィルターレンチ

    JTC
    8,998税込9,898
    1個
    5日以内出荷
    スペースの無い4WDの必需品
    寸法(mm)101/15PT全長(mm)310適合品番AO-414、AO-623、TO-7293M、TO-4246、TO-7299、TO-4249、TO-5235M、TO-H289、T-2209、T-7317、T-6731、PO-1569、PO-3501、PO-4508、PO-904、LO-127K、4IE-107、LO-326K、LO-6212K、LO-7203K、4S-117、4H-132、IO-338、HO-8006、MO-626、C-321、C-752適合エンジン型式VS、WL、XA、RF、4D56、4D65、4D68、4M40、4BA1、4BC2、4BE1/E2、4BD1(T)、4BG1、J05C、J07C、N04C-T、S05D、S05C、S05D、R2、4DR5、4DR6T、4DR7、4D30、4D31T、4D32、4D33、4D31T、4D34、RF(T)、R2適合車種キャンター、エルフ、ローザ、レンジャー・デュトロ・バス・エルフ・ダイナ・トヨエース・コースター・クイックデリバリー、バネット、ボンゴ、デリカ、、ギャラン、シャリオ、ストラーダチャレンジャー、パジェロ純正品番15607-2250、15607-2320、15607-2390、15607-2391、S1560-72320、S1560-72391VSY1-14-302、VSY1-14-302A/B/C、8-94340259-0、8-94114585-0、MD069782、MQ901690、S1560-72210、15607-2210、15613-89105、8-94167399-0、8-94428931-0、8-94325769-0、5-13211018-0、ME014833、ME004099、15208-HC351、15208-HC310、RF66-14-V61B、PN16-14-V61A
  • ニツプル 11/4 BIGM(丸山製作所)

    ニツプル 11/4

    BIGM(丸山製作所)
    909税込1,000
    1個
    8日以内出荷
    部品名称ニツプル 11/4図解NoGB1010BSR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.50、SD90-6 付属品部品_No.28、CGD-610NR 給水ストレーナ部品_No.12、GB1001AD 動力噴霧機(2)部品_No.56、MS1503 -A 付属品,希望付属品部品_No.24、GB1010ALN 動力噴霧機-4(MS1503)部品_No.50、GB1010ASR 動力噴霧機(MS1503)-4部品_No.50、MK30-3 付属品部品_No.28、GB1001BG 動力噴霧機(2)部品_No.56、MS903 -A 付属品部品_No.28、GB1010BSR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.49、GB1001AG 動力噴霧機(2)部品_No.56、GB1010ASR 動力噴霧機(MS903)-2部品_No.49、SSA-L1000 動力噴霧機(2)部品_No.46、GB1010ALN 動力噴霧機-2(MS903)部品_No.49
  • プラグ BIGM(丸山製作所)

    プラグ

    BIGM(丸山製作所)
    549税込604
    1個
    8日以内出荷
    規格PT1/2部品名称プラグ図解NoGX-1500J 作動油タンク部品_No.3、VSA100-11 1990ネン 付属品部品_No.16、VSM110-15S 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.55、SSA-α510-110 分配器取付部品_No.21、VSM-1020 作動油タンク・転落防止組立部品_No.19、VSM-1010 作動油タンク・転落防止組立部品_No.20、GB1001AG エンジン取付部品_No.15、VSM110-15K 燃料タンク・作動油タンク部品_No.6、SSA-α500 分配機取付部品_No.58、VSM110-15S 燃料タンク・作動油タンク部品_No.6、VSM110-15-1 送風機ミッション部品_No.37、VSA100-11 1992ネン オイルタンク部品_No.24、SSA-α510 M-A 分配機取付部品_No.56、VSA100-11 1990ネン オイルタンク部品_No.24、SSA-α510DX M-A 分配機取付部品_No.56、VSM110-15K 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.55、VSM110-15-1 作業用エンジン・ラジエータ部品_No.55、SSA-α510DX 分配機取付部品_No.56、VSM100-11 オイルタンク部品_No.24、VSM110-15 薬剤タンク・燃料タンク・作動油タンク部品_No.35、VSM110-15K 送風機ミッション部品_No.37、VSM110-15S 送風機ミッション部品_No.37、VSM100-11 付属品部品_No.16、GB1001BG エンジン取付部品_No.15、SSA-α510 分配機取付部品_No.56、VSA100-11 1992ネン 付属品部品_No.16、VSM110-15-1 燃料タンク・作動油タンク部品_No.6
  • ボールゲージワイヤー(精密タイプ) 全晴

    ボールゲージワイヤー(精密タイプ)

    全晴
    27,980税込30,778
    1本
    18日以内出荷から25日以内出荷
    くねくね曲がるワイヤー精密タイプのボールゲージです。曲がっている穴や複雑で奥まった個所の測定に適しています。
    用途スキマ測定器として。パネルと検具のスキマ管理や孔径測定、鋳造品の砂残り・詰まり確認など、様々な用途でご利用いただけます。公差ボール:±0.005材質(ボール)超硬合金
  • タイミングベルト 椿本チエイン

    タイミングベルト

    椿本チエイン
    1,898税込2,088
    1個
    92日以内出荷
  • ツースアルファ 本体 背付き パネルあり コーナー 600W600D390H ブラウン オカムラ(岡村製作所)

    ツースアルファ 本体 背付き パネルあり コーナー 600W600D390H ブラウン

    オカムラ(岡村製作所)
    109,800税込120,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)600×600×390グリーン購入法適合
  • スポルト ハイバック 2人用 両側肘付 木脚 ダーク色 1200W600D1000H アイボリー 木脚 ダーク色 オカムラ(岡村製作所)

    スポルト ハイバック 2人用 両側肘付 木脚 ダーク色 1200W600D1000H アイボリー 木脚 ダーク色

    オカムラ(岡村製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1000グリーン購入法適合
  • アルベリE3 ローバック 2人用 各席肘付 ダーク色 1108W610D815H ブラウン ダーク色 オカムラ(岡村製作所)

    アルベリE3 ローバック 2人用 各席肘付 ダーク色 1108W610D815H ブラウン ダーク色

    オカムラ(岡村製作所)
    169,800税込186,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1108×610×815グリーン購入法適合
  • スポルト ハイバック 2人用 両側肘付 スチール脚 ダーク色 1200W600D1000H アイボリー スチール脚 ダーク色 オカムラ(岡村製作所)

    スポルト ハイバック 2人用 両側肘付 スチール脚 ダーク色 1200W600D1000H アイボリー スチール脚 ダーク色

    オカムラ(岡村製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1000グリーン購入法適合
  • スポルト ハイバック 2人用 両側肘付 スチール脚 ナチュラル色 1200W600D1000H アイボリー スチール脚 ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    スポルト ハイバック 2人用 両側肘付 スチール脚 ナチュラル色 1200W600D1000H アイボリー スチール脚 ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1000グリーン購入法適合
  • スポルト ハイバック 2人用 両側肘付 木脚 ナチュラル色 1200W600D1000H アイボリー 木脚 ナチュラル色 オカムラ(岡村製作所)

    スポルト ハイバック 2人用 両側肘付 木脚 ナチュラル色 1200W600D1000H アイボリー 木脚 ナチュラル色

    オカムラ(岡村製作所)
    239,800税込263,780
    1台
    45日以内出荷
    材質本体:ビニールレザー張り寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×600×1000グリーン購入法適合
  • アセロ ローバック 2人用 各席肘付 ダークアンバー色 1114W610D815H ブラウン ダークアンバー色 オカムラ(岡村製作所)

    アセロ ローバック 2人用 各席肘付 ダークアンバー色 1114W610D815H ブラウン ダークアンバー色

    オカムラ(岡村製作所)
    159,800税込175,780
    1台
    45日以内出荷
    寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1114×610×815グリーン購入法適合