カテゴリ

  • 防災用品(7)
  • 空調・照明・電設資材(3)
  • 医療(3)
  • 防犯用品(1)

「bg70231h」の検索結果

14件中 114
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 非常警報設備 一体型内器 Panasonic(パナソニック)

    非常警報設備 一体型内器

    Panasonic(パナソニック)
    25,980税込28,578
    1台
    当日出荷
    種類露出型型式検定番号認評非第2019~4号
  • 小型総合盤P型 防雨型内器 Panasonic(パナソニック)

    小型総合盤P型 防雨型内器

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    3日以内出荷
    表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
    用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約2.7消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
  • 塗装5コ用スイッチボックス カバー別 Panasonic(パナソニック)

    塗装5コ用スイッチボックス カバー別

    Panasonic(パナソニック)
    2,498税込2,748
    1個
    3日以内出荷
    寸法(mm)274×117×54質量(kg)0.88種類5コ用板厚(mm)1.6仕上カチオン電着塗装側面ノックアウトG28(C31)×1・G22(C25)×2・G16(C19)×2またはG22(C25)×1またはG16(C19)×1
  • スイッチボックス カバーなし Panasonic(パナソニック)

    スイッチボックス カバーなし

    Panasonic(パナソニック)(4件のレビュー)
    289税込318
    1個
    当日出荷
    埋込型のスイッチやコンセントの取り付けに使用します。主として木造住宅に使用されます。
    材質鋼板製仕上電気亜鉛めっき
  • 小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし) Panasonic(パナソニック)

    小型総合盤P型1級 防雨型内器(地区ベルなし)

    Panasonic(パナソニック)
    28,980税込31,878
    1台
    4日以内出荷
    表示灯付の総合盤・小型総合盤です。(新商品は小型総合盤内器と露出ボックスが別売) 省スペース・フラット化。 内器とボックスが別々に選択でき、仕様変更も柔軟に対応。 外部配線端子台がボックス側取付けになり、現場での施工がスピーディ。 低消費電流の実現。
    用途屋外用材質扉・中枠:鋼板(t1.2)(粉体塗装)/オイスターグレー、表示灯:AS樹脂/レッド質量(kg)約1.9消費電流(mA)【定格】ベル/10(DC24V)、表示灯/LED:9(DC/AC24V時)使用周囲温度(℃)-20~+50表示灯リング型防水仕様JIS C 0920 IPX3相当適合ボックス露出型:BV8931H、埋込型:BV8921音量(前方1m)(dB以上)ベル:90定格消費電流(A)発信機:3(DC30V)
  • 警報ベル TAKEX(竹中エンジニアリング)

    警報ベル

    TAKEX(竹中エンジニアリング)(5件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1個
    当日出荷
    侵入者への威嚇と同時に周囲に異常を知らせます
  • LED誘導灯C級片面直付 Panasonic(パナソニック)

    LED誘導灯C級片面直付

    Panasonic(パナソニック)
    11,980税込13,178
    1台
    当日出荷
    種別一般型(電池内蔵型)取付壁・天井直付・吊下型片面型タイプ一般型(20分間)等級C級(10形)電球の種類LED
  • FR小型総合盤P型1級内器 Panasonic(パナソニック)

    FR小型総合盤P型1級内器

    Panasonic(パナソニック)
    41,980税込46,178
    1台
    47日以内出荷
    ベル、表示灯、発信機相互間は配線済。縦型・横型共用です。
    適合露出ボックス:BV8911H、埋込ボックス:BV8921材質扉・中枠:鋼板(t1.2)粉体塗装、表示灯:AS樹脂、内部配線:耐熱電線型式ベル:地区音響装置(ダイオード付)認評音第13~5号、発信器:FRP型1級発信機 発第2024~1号質量(kg)2.6扉・中枠:オイスターグレー 5分ツヤ、表示灯:レッド定格ベル:DC24V 10mA、発信機:28V 5mA、表示灯:LED DC/AC24V 9mA音圧90dB以上(前方1mにて)使用周囲温度(℃)‐10~+50
  • ハイハイ店番4(熱線式) Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番4(熱線式)

    Panasonic(パナソニック)
    39,980税込43,978
    1組
    4日以内出荷
    セット内容本体・検知器使用場所屋内用
  • いらっしゃい店番4検知器 Panasonic(パナソニック)

    いらっしゃい店番4検知器

    Panasonic(パナソニック)
    45,980税込50,578
    1台
    翌々日出荷
    トラスコ品番836-8092幅(mm)140高さ(mm)165.5質量(g)400奥行(mm)121定格DC12V 100mA
  • ハイハイ店番4(エコー方式) Panasonic(パナソニック)

    ハイハイ店番4(エコー方式)

    Panasonic(パナソニック)
    42,980税込47,278
    1組
    4日以内出荷
    セット内容本体・検知器使用場所屋内用
  • 住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ 能美防災

    住宅用火災警報器 まもるくん 煙式 小型フラットタイプ

    能美防災(17件のレビュー)
    2,498税込2,748
    1台
    当日出荷
    住宅用火災警報器の基本構造を一から見直し、従来品の性能は維持しつつ、コンパクトな形状を実現しました。 室内空間を邪魔しないデザイン性と、長年培ってきた火災感知の技術をあわせ持つ、住宅用火災警報器です。火災発生を音と光でお知らせします・聞き取りやすい音声警報・24時間電話受付!まもるくん安心サービス・電源長持ち 電池寿命約10年・取り付け簡単、配線不要・感度を自動的に補正、感度補正機能・異常をお知らせ、自動試験機能・機能確認も簡単 テスト(手動試験)機能・これでぐっすり!電池切れ警報遅延機能・ボタンで警報停止、各警報音停止機能
    用途居室(寝室など)、階段、廊下、台所【天井、壁兼用タイプ】付属品取付ベース×1個、取付ネジ(3.5×L25mm)×2本、専用リチウム電池×1個、取扱説明書(保証書付)×1部種別光電式住宅用防災警報器ナチュラルホワイト質量(g)約80(取付ベース、電池含む)使用温度範囲(℃)0~40(結露しないこと)外形寸法(mm)Φ89×25国家検定合格番号住警第30~4号警報方式音声式(火災警報:「ピー ヒューヒュー 火事です 火事です」)主材質ABS樹脂感知方式煙式(光電式・2種)
  • ベル(P型用) ニッタン(NITTAN)

    ベル(P型用)

    ニッタン(NITTAN)
    4,198税込4,618
    1台
    3日以内出荷
    P型用のベル(地区音響/地区音響防雨型)
    定格電圧(V)DC24主要材質アルミニウム合金色(本体)マンセル7.1R3.6/12.8相当
  • ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付) Panasonic(パナソニック)

    ねつ当番薄型定温式(電池式・移報接点付)(警報音・音声警報機能付)

    Panasonic(パナソニック)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応