カテゴリ
- オフィス家具(199)
- 制御機器(168)
- 空調・照明・電設資材(51)
- メカニカル部品(45)
- 農業機械(37)
- 自動車補修部品(17)
- 機構部品(11)
- カー用品(11)
- 作業工具(10)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(9)
- 卓上消耗品(8)
- ねじ・ボルト・釘(7)
- 測定用品(6)
- バイク部品(5)
- 切削工具(5)
- 家電(5)
- フォークリフト・産機・建機用品(5)
- FA担当者のオススメ新商品(4)
- 日用品(3)
- 建築金物(3)
- 手袋(3)
- 整備工具・ウェア・ツーリング用品(2)
- 塗料(2)
- 溶接用品(2)
- 電気材料(2)
- 船舶用品・漁業資材(2)
- 建材・エクステリア(2)
- 自動車用オイル・ケミカル(2)
- 完成車(2)
- トラック用品・パーツ(2)
- 電動工具(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- 物流用品(1)
- 梱包用品(1)
- 店舗什器・備品(1)
- 理美容(1)
- 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
- 介護用品(1)
- 整備工具・収納(1)
- タイヤ・足回り(1)
- 洗車・清掃(1)
- 油圧機器・油圧ホース(1)
- 事務用品(1)
- 農業・園芸資材(1)
絞り込み
ブランド
- オカムラ(岡村製作所)(199)
- 渡辺電機工業(150)
- 椿本チエイン(44)
- BIGM(丸山製作所)(37)
- 三桂製作所(28)
- エスコ(17)
- BRAITH(ブレイス)(9)
- TKG(8)
- 大阪コネクター製造(7)
- 富士電機(6)
- タカチ電機工業(5)
- ネグロス電工(5)
- KSフィルター(5)
- 全晴(5)
- イマオコーポレーション(4)
- ユニカ(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- フジ矢(3)
- イチネンTASCO(3)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
「bg8」の検索結果

バッテリーグリップ D-BG8
イノック¥36,980税込¥40,6781個4日以内出荷PENTAX K-3 Mark III 専用バッテリーグリップ 縦位置撮影時のホールド性が向上し、カメラとバッテリーグリップの両方にバッテリーを入れることで、撮影可能枚数が大幅にアップします。 充電式リチウムイオンバッテリー D-LI90 、 D-LI90P カメラにバッテリーグリップを装着した状態で、バッテリーグリップ内のバッテリーの充電が可能です。その場合、カメラの設定メニュー「バッテリーグリップ設定」で、優先使用に設定されている方のバッテリーから充電されます。カメラ側のバッテリーを充電しているときは約5秒ごとに連続して2回、バッテリーグリップ側を充電しているときは連続して3回セルフタイマーランプが点滅します。 バッテリーは、カメラとバッテリーグリップのどちらか一方に入れれば使用できます。 ボタン部、ボディの接合部、開閉部などに防塵・防滴処理を施しています。セット内容バッテリーホルダー、 接点ピンキャップ寸法(mm)135×48×74.5質量(g)275
ZB4BG08
シュナイダーエレクトリック¥17,980税込¥19,7781個7日以内出荷幅(mm)29質量(kg)0.098直径(Φmm)28.5高さ(mm)29タイプProduct or Component:Head for key selector switch、Operator:spring return、Head:Standard使用温度範囲(℃)-40~70規格EN/IEC 60947-1、EN/IEC 60947-5-1、EN/IEC 60947-5-4、EN/IEC 60947-5-5、UL 508、CSA C22.2 No 14、GB 14048.5シリーズZB4深さ(mm)72保護等級IP66 IEC 60529、IP67、IP69、IP69Kヘッド形状Shape of signaling unit:Round保存温度範囲(℃)-40~70機械的耐久性1000000サイクル操作部形状Black key switchクラスClass I IEC 60536取付径(Φmm)22RoHS指令(10物質対応)対応耐衝撃30gn18ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)、50gn11ms(half sine wave acceleration IEC 60068-2-27)材質(ベゼル)Chromium plated metal耐振動(Hz)5gn(f=2~500)conforming to IEC 60068-2-6
コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付
三桂製作所(5件のレビュー)¥6,698税込¥7,3681個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
Oリング Gシリーズ(固定用) 1種B NBR
NOK(19件のレビュー)¥149税込¥1641個当日出荷から4日以内出荷シール材料として各種品目へ広く利用されており、性能、加工性のバランスが最も良い材料です。
ノックアウト用コネクタ(袋ナット式)
三桂製作所(2件のレビュー)¥6,198税込¥6,8181個当日出荷から8日以内出荷通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません。用途防水プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ブローバイガスフィルター
サンエレメント(10件のレビュー)¥1,500税込¥1,6501個当日出荷から5日以内出荷■安心の日本製■カーメーカー、大手商社・運送業者へ提供しているメーカーです■自動車用から大型建機まで対応出来る、信頼のフィルターメーカーです
ケイフレックス用コネクタ ノックアウト接続用 管用平行おねじ付き
三桂製作所(1件のレビュー)¥4,298~税込¥4,728~1個当日出荷から11日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ケイフレックス用90°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥7,598税込¥8,3581個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための90°形コネクタ
防振材αGEL インシュレーター ばね付
タイカ(1件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個当日出荷固有振動数が低く設計されているため、低周波数域の防振が可能です。ばねとゲルの複合タイプです。4点支持で3.2~16kgの機器を防振します。用途ポンプ・コンプレッサー・精密機器・測定機器の防振。材質ゴム:シリコーンゲル、ボルト:真鍮、ばね:SWPA(三価クロメートメッキ)形状丸形全高(mm)47接続ねじ両端おねじ外寸(mm)Φ28接続方式耐久性使用周波数(Hz)(推奨)14~材質(ボルト)真鍮材質(防振ゴム)シリコーンゲル材質(バネ)SWPA/三価クロメートメッキ特性防振ゲル高さ(mm)23
ノックアウト用コネクタ(厚鋼電線管おねじ付)
三桂製作所(1件のレビュー)¥1,998税込¥2,1981個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじのスッキリ外観用途標準プリカチューブをボックス類のノックアウトに接続するためのコネクタ
ビッグワン スチール製
ユニカ(2件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981箱(50本)当日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等。表面処理ユニクローム材質スチール
SBG ステンレスバーグリップ
イマオコーポレーション¥1,698税込¥1,8681個当日出荷から5日以内出荷RoHS指令適合製品です。 ステンレスの製品です。防錆に優れています。RoHS指令(10物質対応)対応
インナーサイレンサー
BRAITH(ブレイス)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷から6日以内出荷スポーツマフラーの消音に!ボルトで固定する簡単装着タイプ/サビに強いステンレス鋼使用用途スポーツマフラーの消音全長(mm)180パイプ径(Φmm)38(外径)RoHS指令(10物質対応)対応
防水ねじなしコネクタ WPネジナシコネクタ
大阪コネクター製造(1件のレビュー)¥4,898税込¥5,388特価1個当日出荷から翌日出荷ボックスコネクタねじなし電線管・電線管を盤などに接続するための防水型のコネクタ。亜鉛合金製なので「さびない」。材質亜鉛合金製仕様ねじなし接続型
ボックスコネクタ 防水 厚鋼用
八州電工¥5,098税込¥5,6081個当日出荷から3日以内出荷厚鋼電線管ねじ付 ビニル被覆可とう管用コネクタ材質/仕上亜鉛合金ダイカスト/電気亜鉛めっき種類厚鋼適合規格PSE防水性防水
ケイフレックス用45°コネクタ(管用平行おねじ付)
三桂製作所¥8,798税込¥9,6781個当日出荷から3日以内出荷厚鋼ねじ。通線口にはインシュレータを取付けておりますので絶縁ブッシングの取付けは必要ありません用途ケイフレックスを制御盤類のノックアウトに接続するための45°形コネクタ
エアーダスターガン
GREAT TOOL¥1,798税込¥1,9781個翌々日出荷扱いやすい100mmのロングストレートノズルです。丈夫なアルミダイキャストボディです。用途エアブロー、乾燥、冷却、ゴミの吹き飛ばし、清掃、水切り乾燥、エアーカーテンなどの作業の際にノズル長(mm)100タイプ空気消費量(L/min)370(2.0MPa時)最高使用圧力(MPa)2.5アズワン品番64-3671-59
ねじなしコネクタ
大阪コネクター製造¥3,898税込¥4,2881個翌々日出荷から4日以内出荷ネジナシコネクタ電線管とボックスをつなぐコネクタ。非防水(ケーブル保護管用として使用してください。)仕様ロックナット付き
PXベルト P5M形
椿本チエイン(5件のレビュー)¥2,098~税込¥2,308~1本当日出荷から92日以内出荷つばきPXベルトはより高性能なタイミングベルトを目指して開発されました。 緻密なかみ合い理論に基づく合理的な円弧歯形を採用し、タイミングベルトの飛躍的な高性能化を実現しています。 合理的な円弧歯形を採用し、高負荷伝動を可能にしました。 大きなベルト歯で、高い歯飛び性能を有しています。 歯先の特殊ディンブルの効果により低騒音です。 プーリとのかみ合いが、歯先と歯底が共に接触するジャストタッチですから高精度伝動が可能です。材質ゴム種類PXベルトピッチ(mm)5ベルト厚(mm)3.6
ビッグワン(バラ) BG-860X
ユニカ¥3,998税込¥4,3981セット(50個)翌々日出荷トルク管理による施工と大きな3面ウェッジで、確実な強度を発揮します。 ねじ径と下穴径が同じなので、取り付け物の上から施工が可能です。 バラ売り用に1本1本に下穴ドリル径とバーコードが表示されたラベルが貼られています。 小箱を開けて陳列すればそのまますぐ販売でき、販促用のPOP機能を付加しております。用途電設・配管工事、冷暖房ダクト工事、エレベーター工事、手摺り取り付け等ねじ径M8材質スチール全長(mm)60下穴径(Φmm)8ねじ長さ(mm)25埋め込み深さ(mm)(最小)43トラスコ品番749-1191厚さ(mm)(最大使用)5質量(g)24締付トルク(N・m)15下穴深さ(mm)52以上
...