カテゴリ
- 防災用品(1)
絞り込み
「bghc406201」の検索結果

定温式防水感知器特種60℃埋込一括試験
Panasonic(パナソニック)¥9,498税込¥10,4481個32日以内出荷仕様アドレス:1適合【カバー】丸穴カバー、蛍光灯カバー、【ボックス】大型四角アウトレットボックス、大型四角コンクリートボックス、中型四角アウトレットボックス、中型四角コンクリートボックス、八角コンクリートボックス、【取付ピッチ】66.7mm種別熱感知器、特殊材質本体:PC-ABS樹脂色ホワイト質量(g)50種類定温式防水型、小型埋没型温度(℃)公称感知:60定格容量DC12V 70mA使用周囲温度(℃)-10~+40型式検定番号感第25~2号点灯色確認灯:赤接続台数メーカー受信機1回線当り1個消費電流150μA
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら