カテゴリ
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(47)
- メカニカル部品(46)
- 作業工具(45)
- 船舶用品・漁業資材(41)
- 農業機械(41)
- 自動車補修部品(32)
- 切削工具(19)
- カー用品(18)
- 制御機器(15)
- 測定用品(10)
- バイク部品(9)
- 自動車純正部品(9)
- 空調・照明・電設資材(8)
- オフィス家具(8)
- 科学研究・開発用品(7)
- 建材・エクステリア(7)
- 油圧機器・油圧ホース(7)
- FA担当者のオススメ新商品(5)
- 家電(5)
- 店舗什器・備品(4)
- 電気材料(4)
- 塗装・養生・内装用品(4)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- バイク純正部品(3)
- バッテリー・電装(3)
- ねじ・ボルト・釘(2)
- 卓上消耗品(2)
- 清掃用品(2)
- 建築金物(2)
- 洗車・清掃(2)
- パソコン/周辺機器(2)
- 学童・教育用品(2)
- 物流用品(1)
- 溶接用品(1)
- 日用品(1)
- 防災用品(1)
- 測定関連サービス(1)
- クリーンルーム用品(1)
- 医療(1)
- 事務用品(1)
- 農具(1)
- 農業・園芸資材(1)
- トラック純正部品(1)
- 縫製用品(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(40)
- CKD(5)
- ESTERA(8)
- FUJITSUBO(5)
- IKO(日本トムソン)(36)
- MAZDA(マツダ)(8)
- SHIMANO(シマノ)(34)
- SMC(38)
- TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7)
- ULVAC(アルバック)(5)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- エイト(6)
- エスコ(25)
- オカムラ(岡村製作所)(8)
- ジェイテクトフルードパワーシステム(旧豊興工業)(5)
- スタジオオーシャンマーク(6)
- ビックス(4)
- 三菱電機(7)
- 千代田通商(4)
- ブランドをもっと見る
エコロジープロダクト
サービス分類
「bh-05」の検索結果

ビットホルダー5本用
ベッセル(7件のレビュー)¥169税込¥1861個当日出荷5本のビットをまとめて収納できます。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つきです。4色のカラーバリエーションで、ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。用途ビットの収納、整理に材質ビットベルト:ポリプロピレン、樹脂プレート:ポリプロピレン幅(mm)22全長(mm)81高さ(mm)16タイプ5本用差込角(mm)6.35
ダイヤドリル(六角軸)
三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981本当日出荷硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
ボールポイントヘキサゴンソケット
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥649税込¥7141個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。材質構造用鋼全長(mm)75差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
コルゲートチューブ(難燃)
OHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)¥399税込¥4391パック(2m)当日出荷用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。材質ポリプロピレン色黒長さ(m)2(1本)
ボールポイントヘキサゴンソケット(ロングタイプ)
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(7件のレビュー)¥1,098税込¥1,2081個当日出荷角度を付けて使用するときや早回しに便利です。寸法L(mm)125.0差込角(mm[inch])9.5 [3/8]先端形状ボールポイントヘキサゴン
ボールポイントヘキサゴンソケットHP
TONE(トネ/旧:前田金属工業)¥669税込¥7361個当日出荷角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です用途六角穴付きボルト・ねじの締付け、緩め作業用に。
油圧チッパー94×428青6.6kg
丸善工業¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷アキュムレータ装備で抜群の破砕力です。 排気吐出音が少なく低騒音・低振動です。 油圧式のため凍結がなく寒冷地でも作業が可能です。 オイル循環式で内部に錆等の発生が無く保守管理が容易です。 エアーブレーカのノミ使用可能(丸シャンク仕様)です。 粉じんの飛散が少ないです。用途仕上げハツリ、横ハツリに付属品モイルポイント(ノミ)1本トラスコ品番810-9102材質鋳鉄、鋼材、ゴム寸法(mm)94×428質量(kg)6.6動力源油圧ユニットU-070-1シャンクサイズ(mm)Φ17.5×60打撃数(bpm)2700所要油量(L/min)20.5
帯金(バンドフープ)
ノムラ(1件のレビュー)¥3,898税込¥4,2881巻当日出荷から6日以内出荷船舶の電線固縛用帯金(フープ材)でバックルと合わせて使用します用途バンドバックルを取り付けて電線と支持材をまとめて固縛します長さL(m)30
ワイヤレススイッチ メタルヘッド
シュナイダーエレクトリック¥3,298税込¥3,6281個翌々日出荷から7日以内出荷離れた場所からの操作や、レイアウト変更が多い場所で、様々な用途で活躍する無線スイッチ!! ワイヤレスで電源、電池、配線が不要・取付にかかる時間とコストの削減 産業環境に適合なので堅牢で安全安心 長距離でも操作可能
スーパーカブC50用フロントフェンダーカバー
NTB(8件のレビュー)¥3,998税込¥4,3981個4日以内出荷取り付けの際に穴が合わないや引っかかってしまう等の問題を解決します。ポリプロピレン製で耐熱性・耐薬品性が高く、衝撃にも強いです。 カラーは異なりますがC70及びC90にも装着は可能です。材質ポリプロピレンメーカーホンダ主な適合車種スーパーカブC50(カスタム車は除きます)
ブラックシャフトハンマー
TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)¥2,398~税込¥2,638~1本当日出荷ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
中荷重ベアリング DT型 スチールインサート仕様 ねじ軸仕様
LAMP(スガツネ工業)¥429税込¥4721個当日出荷から5日以内出荷JIS規格に適合した鋼製ベアリングを使用しています。シールド付です。そのためIDS型に比べ、ほこりが入り難い構造です。用途輸送用機械、産業機械、医療理化学機器、電気機器、建築、事務用機器、家庭用・レジャー機器取付穴ねじ軸ねじの呼びM6RoHS指令(10物質対応)対応外輪外周フラットタイプ材質(外輪)ポリアセタール(POM)
真空発生器 ユニオン真空スイッチ内蔵大気開放
PISCO(ピスコ)¥5,998税込¥6,5981個4日以内出荷から9日以内出荷ワークを搬送するための必需品。 圧縮空気を真空に変化させ、真空パッドと組合わせることでワーク(物)の搬送に利用可能。 様々な条件に対応。 性能、形状の異なるタイプを豊富に取り揃え。形状角形使用圧力範囲(MPa)0.15~0.7MPa使用温度範囲0~60℃精度±5kPa使用流体空気電気定格3A250V検出方法ダイヤフラム-マイクロスイッチリード線長さ 約300mm白:COMMON、赤:N.C.、黒:N.C.材質(金属フード)/処理銅系金属不使用仕様応差22kPa