カテゴリ
- 農業機械(6)
- 自動車補修部品(5)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(3)
- 自動車純正部品(2)
- フォークリフト・産機・建機用品(2)
- 制御機器(1)
- 建築金物(1)
- 切削工具(1)
- 配管・水廻り設備部材(1)
絞り込み
ブランド
- BIGM(丸山製作所)(6)
- SMC(3)
- UNION(ユニオン産業)(2)
- KSフィルター(2)
- アソー(1)
- コーセル(1)
- 制研化学工業(1)
- WAKI(和気産業)(1)
- ミヤコ自動車(1)
- スバル(1)
- MAZDA(マツダ)(1)
- 住友電工ハードメタル(1)
「bh-0620」の検索結果

エースボールZero BH型
アソー¥4,298税込¥4,7281個当日出荷形状ストレート材質(本体)黄銅(C3771/C3604)流体水、油、空気タイプBH型(ホース・チューブ用)使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)使用圧力(MPa)0.98以下最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口接続R×ホース使用流体水、油、空気ハンドル形状レバー式バルブ種類ボールバルブ
単相ノイズフィルタ NBHシリーズ
コーセル¥4,698~税込¥5,168~1個8日以内出荷から68日以内出荷形状カバー付き質量(g)320(max)タイプ9kHz-10MHz高減衰タイプ(2段フィルタ)シリーズNBH定格電圧(V)AC1Φ250/DC250端子形状ねじ外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)53×43×104(W×H×D)保存温度(℃)-40~85絶縁抵抗(MΩ)100M(DC500V min常温・常湿)[端子-取付板間]安全規格UL1283、CSA C22.2 No.8(C-UL)、DIN EN60939 VDE0565 Teil 3-1、ENEC(DC 入力時は除く)振動(m/s2)19.6[10~55Hz(2G)周期3分X、Y、Z方向各1時間]衝撃(m/s2)196.1(20G)11ms X、Y、Z方向各1回)電圧降下(V)1(max)使用湿度(%RH)20~95(結露なし)保存湿度(%RH)20~90(結露なし)
CA2H/CDA2H - エアハイドロシリンダ/複動・片ロッド(CDA2BH80)
SMC¥44,980税込¥49,4781個3日以内出荷から30日以内出荷作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)80
ネームプレート
BIGM(丸山製作所)¥339税込¥3731個8日以内出荷規格MS620S部品名称ネームプレート図解NoSSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.2、BSA-420JESG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JDESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JDESG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JS 2001ネン 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JDSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.2、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、BSA-420JESG G-4 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.2、BSA-420JSG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.2、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.2、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.2など
シリンダサキカナグ
BIGM(丸山製作所)¥89,980税込¥98,9781個8日以内出荷部品名称シリンダサキカナグ図解NoSSA-N550 動力噴霧器(1)部品_No.53、CBM-520BH-1 動力噴霧機部品_No.50、BSA-500JD-125THシリーズ 動力噴霧機1 MS620S部品_No.52、SSA-E540DX 動力噴霧器-1(MS625S)部品_No.47、SSA-E541DX 動力噴霧器-1 (MS625S)部品_No.50、BSA-400 動力噴霧機-1 (MS620S-A)部品_No.53、CBM-520SLT-C2-3 動力噴霧機部品_No.49、SSA-N550DX 動力噴霧器(1)部品_No.53、CBM-520SLT-1 動力噴霧機部品_No.49、SSA-S551 動力噴霧機(1)部品_No.49、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.51
リヨウグチスパナ
BIGM(丸山製作所)¥489税込¥5381個8日以内出荷規格12X14部品名称リヨウグチスパナ図解NoCBM-520SLT-C2-3 付属品部品_No.12、SSA-α510 M-A 付属品部品_No.5、CGD-610NR 付属品 希望付属品部品_No.22、CGA-6 付属品部品_No.14、BSD-5000L 付属品部品_No.9、BSM-630SLT-C2-2 付属品部品_No.23、CBM-520SLT 付属品部品_No.7、CBM-520B 付属品部品_No.7、CBM-520SLT-B 付属品部品_No.12、BSM-630SLT-C2 付属品2部品_No.6、BSD-5000L-1 付属品部品_No.9、BSM-620SLT 付属品部品_No.14、CBM-520BH-1 付属品部品_No.12、BSM-630SLT-BC2 付属品2部品_No.6、SSA-α510DX M-A 付属品部品_No.5、SSA-α500 付属品部品_No.5、CBM-520 付属品部品_No.7、CBM-520BH 付属品部品_No.7、CGM-610NR 付属品部品_No.26、CGM-610HNR 200M 付属品部品_No.26、CBM-520A 付属品部品_No.7、CBM-520BA 付属品部品_No.7、CBM-520SLT-1 付属品部品_No.12、BSM-630SLT-C2-1 付属品2部品_No.6、SSA-α510DX 付属品部品_No.5、SSA-α510 付属品部品_No.5
カクハンケースA
BIGM(丸山製作所)¥9,998税込¥10,9981個8日以内出荷部品名称カクハンケースA図解NoSSA-S602DXVT 撹拌部品_No.2、SSA-アルフア1005VT 撹拌部品_No.2、SSW-400C-2 撹拌,テンション部品_No.2、SSA-V602C-DX 撹拌部品_No.2、BSM-840SLT-C2S 薬剤タンク 撹拌部品_No.36、SSA-F611 薬液タンク部品_No.25、BSA-950シリーズ 撹拌組立,座席部品_No.2、SSA-α1004MA 攪拌,テンション部品_No.2、SSA-N550DX 攪拌部品_No.2、BSM-620SLT 薬剤タンク部品_No.37、CBM-520BH 撹拌部品_No.4、SSA-F616VT 撹拌部品_No.2、SSA-S550 撹拌部品_No.2、SSA-Z601VT 攪拌部品_No.2、BSM-630SLT-C2-1 薬剤タンク部品_No.31、SSA-α1003-1 攪拌,テンション部品_No.2、BSM-630SLT-C2-2 薬剤タンク 撹拌部品_No.51、SSA-α600 攪拌,テンション部品_No.2、SSA-V600C-1 撹拌部品_No.2など
シリンダモトカナグ
BIGM(丸山製作所)¥44,980税込¥49,4781個8日以内出荷部品名称シリンダモトカナグ図解NoBSA-420JDASG G-3 動力噴霧機-4 MS610S部品_No.31、BSA-411AS 動力噴霧機部品_No.29、BSA-420JES 動力噴霧機4 MS610S部品_No.31、BSA-410AS 動力噴霧機部品_No.29、MX-502 動力噴霧機(1)部品_No.35、BSA-420JEWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.36、CBM-520B 動力噴霧機部品_No.28、BSA-411CS 動力噴霧機部品_No.29、BSA-420JDSG G-4S 動力噴霧機4 MS610S部品_No.31、CBM-520BH 動力噴霧機部品_No.28、BSA-420JDESG G-3 動力噴霧機4 MS620S部品_No.31、BSA-420JSG G-4S 動力噴霧機1 MS620S部品_No.36、BSA-420JDES 動力噴霧機1 MS620S部品_No.36、BSA-411SG G-3 動力噴霧機部品_No.29、MX-501 動力噴霧機(吸水 排出弁)部品_No.1、BSA-420JWG G-3 動力噴霧機1 MS620S部品_No.36など
スナップピン 8X1.6
BIGM(丸山製作所)¥449税込¥4941セット(10個)8日以内出荷規格8X1.6図解NoMRS30-130 スライドマスト キク用ノズル部品_No.38、KG-4R センタブーム部品 スナップピン 8X1.6_No.42、BSM-820L-D 油圧バルブ部品_No.18、BSM-620SLT 希望付属品4-8 (その他の部品類)部品_No.26、BSM-1020L-1 油圧ポンプ バルブ部品_No.59、CBM-520BH-1 ブーム装置部品_No.9、LVE3502 付属品2部品_No.27、CBM-520BH ブーム装置部品_No.9、BSA-420JSG G-4S G-4S関係 フレームカバー部品_No.19、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.38、BSM-820L-2 油圧バルブ部品_No.18、MRS30-130-1 オプション(1) スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.48、MRS30-130T スライドマスト タバコ用ノズル部品_No.44、BSM-1220L-2 ユアツバルブ部品_No.18、MRS30-130 マキシャ、ネンリョウホキョウダイ部品_No.5、CBM-520SLT-B 油圧バルブ部品_No.24など