カテゴリ

  • 農業機械(263)
  • 物流用品(170)
  • 船舶用品・漁業資材(108)
  • 作業工具(105)
  • 制御機器(67)
  • 空調・照明・電設資材(65)
  • 切削工具(64)
  • オフィス家具(63)
  • 電気材料(60)
  • 建築金物(57)
  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(49)
  • ガレージ機器・整備設備(44)
  • 配管・水廻り設備部材(36)
  • バイク部品(22)
  • 電動工具(21)
  • 自動車補修部品(19)
  • 塗装・養生・内装用品(16)
  • 店舗什器・備品(15)
  • 測定用品(15)
  • バッテリー・電装(15)
  • 機構部品(14)
  • 清掃用品(11)
  • 事務用品(11)
  • パソコン/周辺機器(11)
  • メカニカル部品(10)
  • 科学研究・開発用品(9)
  • 研磨材(9)
  • FA担当者のオススメ新商品(8)
  • 整備工具・ウェア・ツーリング用品(7)
  • 溶接用品(7)
  • 建材・エクステリア(7)
  • 自転車整備工具・アクセサリー(7)
  • 安全用品(6)
  • 安全標識(6)
  • マスク(6)
  • 卓上消耗品(5)
  • 油圧機器・油圧ホース(5)
  • フォークリフト・産機・建機用品(5)
  • スプレー・オイル・グリス(4)
  • 住設機器(4)
  • 自動車純正部品(4)
  • ポンプ・送風機・電熱機器(4)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(4)
  • 農業・園芸資材(4)
  • ねじ・ボルト・釘(3)
  • 保管用品(3)
  • 梱包用品(3)
  • 防犯用品(3)
  • 自動車用オイル・ケミカル(3)
  • 整備工具・収納(3)
  • 作業服(3)
  • 自転車部品(3)
  • 家電(3)
  • 現場の困った スッキリ解決 整理整頓編(2)
  • 医療(2)
  • 鈑金・塗装(2)
  • 洗車・清掃(2)
  • カー用品(2)
  • 安全保護具(2)
  • 学童・教育用品(2)
  • 縫製用品(2)
  • 空圧工具(2)
  • 素材(切板・プレート・丸棒・パイプ・シート)(1)
  • はんだ関連・静電気対策用品(1)
  • テープ(1)
  • 冷暖房・換気設備・忌避剤(1)
  • 防災用品(1)
  • 現場の困った スッキリ解決 掲示編(1)
  • タイヤ・足回り(1)
  • 農具(1)
  • トラック用品・パーツ(1)
絞り込み
ブランド
出荷目安
当日・翌日以内・翌々日以内・3日以内・4日以内

「bh-1」の検索結果

関連キーワード
1,480件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • スチームトラップ用消音器 BH-1型 ベン

    スチームトラップ用消音器 BH-1型

    ベン
    22,980税込25,278
    1個
    当日出荷から5日以内出荷
    出口側に配管可能で、安全な所までドレンを導けます。 内部の消音材はベン独自の充填材により、スチームトラップへの背圧負担は小さいながらも消音効果は抜群です。
    用途スチームトラップ出口側専用適合流体ドレン(復水)端接続JIS Rねじ及びJIS Rcねじ適合圧力(MPa)1.6以下接続口R/Rc
  • 替刃(EA545BH-1用) エスコ

    替刃(EA545BH-1用)

    エスコ
    2,770税込3,047
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA545BH-11
  • BH1M1000用メタルサドル BAHCO(バーコ)

    BH1M1000用メタルサドル

    BAHCO(バーコ)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1837
  • BH1M1000用ラバーパッド BAHCO(バーコ)

    BH1M1000用ラバーパッド

    BAHCO(バーコ)
    1,698税込1,868
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6668
  • BH1M1000用フロントホイール(1対) BAHCO(バーコ)

    BH1M1000用フロントホイール(1対)

    BAHCO(バーコ)
    14,980税込16,478
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-6602
  • BH1M1000用ツールトレイ BAHCO(バーコ)

    BH1M1000用ツールトレイ

    BAHCO(バーコ)
    4,498税込4,948
    1個
    翌々日出荷
    トラスコ品番383-1916
  • ビットホルダー チャンピオンツール

    ビットホルダー

    チャンピオンツール(2件のレビュー)
    1,598税込1,758
    1セット
    当日出荷
    「ビットホルダー6色+キーアダプター+カラビナセット」の登場。腰袋や工具袋にインパクトドライバーのビットやドリルソケットを取り付けて仕分けたり、持ち運んだりできる大変便利なツールです。6色カラーで区別できるので、道具の整理整頓がスムーズになり、仕事効率も向上します。また、カラビナ付きなので腰袋やベルト・安全帯などどんな場所にも簡単に着脱できます。付属のキーアダプターを使えば鍵や小物も携帯できます。アルミニウム合金製なので、ビットホルダー1つあたりわずか約10gながら500gの工具を取り付けられます。また、高硬度・高耐食性・高耐摩耗性で壊れにくく長く使用できます。六角軸(6.3mm)・丸軸(7mm)どちらにも装着できます。ビットの着脱は引き下げ式なので、片手で簡単に取り付け・取り外しができます。
    セット内容ビットホルダー×6、キーアダプター×1、カラビナ×1材質アルミニウム合金サイズビットホルダー:38mm×15mm、キーアダプター:35mm×7.5mm、カラビナ:78mm×44mm質量(g)ビットホルダー:約10(1個当たり)、全体:約85差込角(mm)六角:6.35、丸:7耐荷重500g(ビットホルダー1個当たり)
  • ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ ニチバン

    ナイスタック しっかり貼れてはがしやすいタイプ

    ニチバン(15件のレビュー)
    3,698税込4,068
    1箱(12巻)ほか
    当日出荷
    テープ基材の強度が強いので、はがす時、ガラスやスチール家具にテープが残りにくいです。 テープ基材や巻心・ホルダーに再生紙を使用した環境対応型製品です。 カッターつき。
    用途後ではがしたい、ガラスやスチール家具などへの掲示に。主な用途掲示用粘着力(N/10mm)5.6特性はがせるグリーン購入法適合
  • DIN7A-J-P-GF-RA-BH1 SAMTEC

    DIN7A-J-P-GF-RA-BH1

    SAMTEC
    1,498税込1,648
    1個
    7日以内出荷
    RoHS指令(10物質対応)対応
  • BREADEN替フック BH01 BREADEN(ブリーデン)

    BREADEN替フック BH01

    BREADEN(ブリーデン)
    539税込593
    1パック(8個×1パック)
    6日以内出荷
    *ショートシャンク!&シャープなフックポイント! *軸は太めで不意の大物にも対応!
    用途アジング・メバリングに、サイズ#12入数(個)8
  • ビットホルダー10本用 ベッセル

    ビットホルダー10本用

    ベッセル(1件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。
    用途10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。仕様カラビナ穴付き質量(g)14タイプビットホルダー収納本数(本)可能:10サイズ(mm)124×22×27収納寸法(mm)6.35(六角軸)
  • バッククランプ SUS430 省栄製作所

    バッククランプ SUS430

    省栄製作所
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    スプリング式でレバーを倒すことによりワンタッチで締付・取外しが可能です。
    用途ダクトホース・ファイバー管に最適です。材質SUS430幅(mm)13穴数5板厚t(mm)1
  • チェーンストア統一伝票 手書用 トッパンフォームズ

    チェーンストア統一伝票 手書用

    トッパンフォームズ(8件のレビュー)
    1,898税込2,088
    1箱(100セット)
    当日出荷
    5枚複写×100/箱
  • ダイヤドリル(六角軸) 三京ダイヤモンド工業

    ダイヤドリル(六角軸)

    三京ダイヤモンド工業(29件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1本
    当日出荷
    硬質タイル、磁器タイル、石材タイルの穴あけに最適です。欠けが少なく仕上がりがきれいです。硬質タイルもお手持ちのコードレスインパクトドライバー、コードレスドリルで穴あけ可能です。強化ボディーを採用し、ボディーが破損しにくく、精度の高い穿孔が可能です。
    用途タイル、石材、陶器。適合機種電気ドリル全長(mm)65有効長(mm)30機能回転シャンク径(mm)六角軸6.35
  • ドリルチャック(キー付タイプ) ベッセル

    ドリルチャック(キー付タイプ)

    ベッセル(15件のレビュー)
    2,398税込2,638
    1個
    当日出荷
    抜群の把握力・高精度。耐久性に優れたシャフト部。 付属のキイで先端工具を着脱。
    用途エアー・電動ドライバー用
  • ブラックシャフトハンマー TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ブラックシャフトハンマー

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(2件のレビュー)
    2,598税込2,858
    1本
    当日出荷
    ピン等の打ち込み、組立て、着脱調整、R状の曲げ、リベット先端カシメなどの加工において打撃するのに使用します。シャフトはグラスファイバー製で軽量・高強度です。BH-05Bはネールハンマーです。釘打ち、釘抜きに使用できます。
    材質(柄部)グラスファイバー材質(頭)スチール
  • パッキンLBHシリーズ NOK

    パッキンLBHシリーズ

    NOK(37件のレビュー)
    339税込373
    1個
    当日出荷から6日以内出荷
    機器の保護およびパッキンの機能維持のために、外部からのダストの侵入を防ぐためのシールです 一体溝に装着することができます 油のかき出し防止を目的とした、ダブルリップのゴム単体のダストシールです 材料にニトリルゴム、ふっ素ゴムを使用していますので、広範囲の温度範囲でご使用できます
    用途往復運動用ダストシール使用温度範囲(℃)-25~+100使用流体外部ダスト
  • チェーンストア統一伝票 手書用 TOPPANエッジ

    チェーンストア統一伝票 手書用

    TOPPANエッジ(2件のレビュー)
    7,898税込8,688
    1箱(1000枚)
    当日出荷
    仕様No.有り寸法(幅W×奥行D)(mm)254×127複写枚数5適合プリンタ手書用
  • バイメタルホールソー SK11

    バイメタルホールソー

    SK11(2件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1個
    当日出荷
    貫通穴あけが可能です。ツバ無しタイプなので、貫通穴あけ作業でも使用可能です。刃先にはM42コバルトハイス鋼を採用し、切れ味、耐久性抜群です。 不等ピッチ刃を採用することで、穴あけ時の振動を抑え効率よい穴あけ作業が可能です。薄刃0.8mm設計により切削抵抗が少なく、速い穴あけが可能です。 センタードリルスプリング付で、穴あけ後のカス抜きが容易です。
    用途一般鋼(鉄)・木材・塩ビ・石膏ボード等への穴あけ作業。軸径(Φmm)10対応機種電気ドリル刃厚(mm)0.8材質(刃)刃先:コバルトハイス鋼センタードリル径(Φmm)6適正回転数(min-1)鉄工用電気ドリル600~1200穴あけ可能板厚(mm)一般鋼(鉄)3.2
  • スクリューDVビットホルダー SK11

    スクリューDVビットホルダー

    SK11(12件のレビュー)
    229税込252
    1個
    当日出荷
    スクリュードライバービットの収納・持ち運びに便利です。スクリュードライバービット10本収納可能です。
    用途スクリュードライバービットの吊り下げ用ホルダー。レッド質量(g)22寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)28×140×10
  • ホールソー ウイニングボアー

    ホールソー

    ウイニングボアー(5件のレビュー)
    4,598税込5,058
    1個
    当日出荷から9日以内出荷
    業界初の切屑4分割切刃構成。厚さ25mmのステンレスから木材まで穴あけ可能ハンディ工具の必須条件である切れ味の良し悪しにポイントをおいて、切削4分割の切刃構成し素晴らしい切れ味を発揮します。リード溝を最小限にし、上方のスペースを広くとり切削の排出効果をあげていますので、深穴から排出される大量の切屑が停滞する事無くスムースに排出されます。また、超硬チップは3面共、母材と接触している差し込み方式なので悪条件下でもチップのハクリがありません。
    用途ステンレス、鉄、木工、プラスチック等の穴あけ作業全長(mm)107ドリル径(Φmm)6有効長(ふところ深さ)(mm)25
  • ビットホルダー サンフラッグ(旧:新亀製作所)

    ビットホルダー

    サンフラッグ(旧:新亀製作所)(14件のレビュー)
    279税込307
    1個
    当日出荷
    ビットがばらけず、保管に便利です。
    用途ビット収納に。ビット取付方法ビット差込式RoHS指令(10物質対応)対応
  • シンプルバインダー えいむ

    シンプルバインダー

    えいむ(2件のレビュー)
    389税込428
    1個
    当日出荷
    材質PVC、鉄
  • ビットホルダ TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ビットホルダ

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)(10件のレビュー)
    999税込1,099
    1本
    当日出荷
    狭い箇所、奥まった箇所など作業状況に応じて変更可能です。ビット先端にも磁力がおよぶ構造になってるため、ねじ・ビスの保持にも便利です。
  • 特殊鋼 万能鋏 モトコマ

    特殊鋼 万能鋏

    モトコマ(11件のレビュー)
    2,898税込3,188
    1個
    当日出荷
    要望に応え、昔ながらの万能鋏の復刻版を作りました。 ギザ刃部分が対象物を逃さずシャープに切断できます。 特殊鋼タイプ。
    用途針金切断、ブリキ切り、盆栽、生花、造花などに。材質本体:特殊鋼(表面処理・黒染)、柄:ビニールコーティング(赤)寸法(mm)170×47×18全長(mm)170質量(g)160
  • 石膏ボード用フック幅広ホワイト 光

    石膏ボード用フック幅広ホワイト

    (1件のレビュー)
    289税込318
    1セット(2個)
    当日出荷
    賃貸住宅や新居の壁に穴を目立たせたくない! 重たい物を掛けたい時にご使用下さい。 4本のクギがクロスして壁にしっかり固定するフックで、額縁、カレンダー、キーホルダーなどの壁掛け小物が掛けれます。
    トラスコ品番470-3685材質鉄(白色塗装)タイプ幅広タイプ耐荷重(kg)(1個当たり)8寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約12×34.7×15.7
  • ベース押え 中央精機

    ベース押え

    中央精機
    2,398税込2,638
    1個
    3日以内出荷
    BH-1はベース板を任意の方向に固定します。高さ調整用のねじ付。
    質量(kg)0.04RoHS指令(10物質対応)対応
  • エースボール ストレート型 ホースニップル一体型 アソー

    エースボール ストレート型 ホースニップル一体型

    アソー(15件のレビュー)
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷
    接続の省力化。ボールバルブと継手を一体化。流体抵抗極少。流体がほとんどストレートに通過するので、圧力損失及び流速流量等の損失は極少です。優れた機能美。鮮やかな赤いハンドルとクロームメッキの白いボディーが調和して、機器の機能と美観を高めます。開閉がスムーズで確実。トルクは軽く、ハンドルを90度廻すだけで、確実に開閉できます。ハンドル位置自由自在。使用する個所により、ハンドルの操作位置を自由に変更することができます。
    用途コンプレッサー等の空圧機器。小型ポンプ及び付属機器。船舶用・農業用機器。銅管配管用油圧機器。理化・医科機器。工作機械及び機器。其の他の産業機械・器具に形状ストレート材質(本体)黄銅使用温度範囲(℃)-10~80(凍結無き事)最高使用圧力(MPa)0.98接続方式外ネジ×ホース口材質(シート)PTFE接続R×ホース口使用流体水、油、空気(材質に悪影響が無い流体)ハンドル形状レバー式材質(Oリング)NBR70-1材質(ボディ)C3771B材質(ソケット)C3604Bバルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート
  • ハクビシンなぜ逃げる? 長谷弘

    ハクビシンなぜ逃げる?

    長谷弘(3件のレビュー)
    3,998税込4,398
    1パック(10シート)
    当日出荷
    臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。ハクビシン・タヌキ・アライグマなどの小動物が嫌う刺激臭で危険を訴え寄せ付けないようにします。赤色のシートを風で揺らすことにより視覚からも警戒心をあおり、進入を防ぎます。
    用途臭い・色・揺れでハクビシン・タヌキ・アライグマを撃退。材質本体:不織布(PET)、忌避剤:天然植物(唐辛子他)対象動物ハクビシン・タヌキ・アライグマ
  • ビットホルダー SHUREMAN

    ビットホルダー

    SHUREMAN(4件のレビュー)
    159税込175
    1個
    当日出荷
    6.35mm六角軸のドライバービットやドリルビットが10本収納できます。
    用途ドリルやビットの収納に。幅(mm)93質量(g)7.5
  • ボールポイントヘキサゴンソケット TONE(トネ/旧:前田金属工業)

    ボールポイントヘキサゴンソケット

    TONE(トネ/旧:前田金属工業)
    799税込879
    1個
    当日出荷
    角度を付けて使用するボールポイントタイプは仮締めに便利です。
    材質構造用鋼全長(mm)75差込角(mm)9.5RoHS指令(10物質対応)対応
  • ラミネーター専用フィルム 100μm Asmix(アスカ)

    ラミネーター専用フィルム 100μm

    Asmix(アスカ)
    129税込142
    1袋(20枚)
    当日出荷から3日以内出荷
    大切な用紙を汚れ、キズから守ります。 厚み100μ、20枚入り 燃焼させても塩化水素ガスが発生しません。
    タイプレギュラー厚さ(μm)100RoHS指令(10物質対応)対応フィルム厚さ(μm)100
  • レザータッチ伝票ホルダー えいむ

    レザータッチ伝票ホルダー

    えいむ(1件のレビュー)
    999税込1,099
    1個
    当日出荷
    仕様左ポケット付材質PVC、鉄質量(g)140寸法(幅W×高さH)(mm)115×235
  • アルミフラットバー 光

    アルミフラットバー

    (2件のレビュー)
    419税込461
    1本ほか
    当日出荷
    補修やDIYなどに適した金属素材です 各種補修・ホビー・DIY用素材 軽量・加工性に優れたアルミフラットバーです
  • フックアイボルト 水本機械製作所

    フックアイボルト

    水本機械製作所(2件のレビュー)
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷
    従来のアイボルトに開閉できるフックが付いているので、設置後に物を通すこともできます。
    用途アイボルトをフック式にして端末の金具として。 鳩除けネット、カラス除けネット。材質ステンレス(SUS304)ねじの種類ミリネジRoHS指令(10物質対応)対応
  • ビットホルダー ANEX

    ビットホルダー

    ANEX(9件のレビュー)
    219税込241
    1個
    当日出荷
    電動用ビットを収納でき、ビットの紛失を防ぎます。 ベルトに簡単に取り付けが可能です。
    用途ビットの保管と紛失防止に仕様六角対辺6.35mm用材質PP高さ(mm)17奥行(mm)20
  • コルゲートチューブ(難燃) OHNO(大野ゴム工業)

    コルゲートチューブ(難燃)

    OHNO(大野ゴム工業)(19件のレビュー)
    559税込615
    1パック(2m)
    当日出荷
    用途自動車用ワイヤリングハーネス、ケーブル類の保護及び集束に使用できます。材質ポリプロピレン長さ(m)2(1本)
  • 固定端子台 IDEC(和泉電気)

    固定端子台

    IDEC(和泉電気)
    279税込307
    1個
    当日出荷から31日以内出荷
    ねじレス連結構造 タッチダウン構造により、端子ねじの仮止めが可能 単品の端子台本体を増設することが可能 フィンガープロテクト構造を採用
    材質変性PPE樹脂保護構造IP20定格電圧(V)800材質(金具)導電金具:黄銅(ニッケルメッキ)材質(端子ねじ)鋼(亜鉛メッキ三価クロメート)
  • 送気管 BH-C1 重松製作所

    送気管 BH-C1

    重松製作所
    2,898税込3,188
    1本
    当日出荷
    電動ファン付き呼吸用保護具 FU-80、FU-28、FU-07用送気管です。 フェイスシールド用です。 吸音材なし 長さ:約70cm
    適合本体FU-80、FU-28、FU-07全長(mm)700
  • 反射標識万能パックロープ ユタカメイク

    反射標識万能パックロープ

    ユタカメイク(1件のレビュー)
    1,998税込2,198
    1巻
    当日出荷
    夜間、暗闇で車などのライトの光を反射します。
    用途立入禁止・危険区域の表示や駐車場の区画に最適です。材質ポリエチレン、ポリエステル、ガラス粒子ロープ径(Φmm)10ロープ長さ(m)20RoHS指令(10物質対応)対応
...