カテゴリ

  • コンプレッサー・空圧機器・ホース(15)
  • オフィス家具(2)
  • ねじ・ボルト・釘(1)
  • 印刷用紙/インク/印刷機(1)
  • 事務用品(1)
  • 農業・園芸資材(1)

「bh-1007」の検索結果

21件中 121
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • BH-1007 納品書 BSLシステム研究所

    BH-1007 納品書

    BSLシステム研究所
    12,980税込14,278
    1箱(500枚)
    3日以内出荷
    A4三面付き単票6穴
    寸法(mm)A4サイズ(210×297)入数(枚)500/箱
  • BH-1007T 納品書インボイス対応(複数税率合計欄付) BSLシステム研究所

    BH-1007T 納品書インボイス対応(複数税率合計欄付)

    BSLシステム研究所
    8,998税込9,898
    1個
    4日以内出荷
    フォーマルな色とデザインの網掛け罫線タイプ。A4三面付き単票6穴。入数500枚/箱。フォーマルな色とデザインの網掛け罫線タイプ。窓開き封筒(707200)にベストフィット。インボイス制度に対応した税率別の合計欄付き。「販売らくだ23」「かるがるできる販売23」のRev7.50以降で対応。
    サイズA4穴数6穴
  • スイングボルト(強力型) ナベヤ

    スイングボルト(強力型)

    ナベヤ
    4,498税込4,948
    1個
    3日以内出荷から66日以内出荷
    材質SUM22表面処理黒染めRoHS指令(10物質対応)対応
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2BH~)

    SMC
    22,980税込25,278
    1個
    3日以内出荷から25日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油取付金具基本形磁石内蔵有無
  • CDA2BH SMC

    CDA2BH

    SMC
    23,980税込26,378
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・質量最大15%削減 ・エアクッション制御が容易 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能 ・ロッド先端金具、揺動金具付品番を設定(別途手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDA2シリーズ:CDA2,CDA2W)
    作動方式複動片ロッド
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CDA2BH100-~)

    SMC
    34,980税込38,478
    1個
    3日以内出荷から30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式基本形使用ピストン速度(mm/s)0.5~300使用圧力範囲(MPa)0.1~1.0作動方式複動片ロッド使用流体タービン油チューブ内径(Φmm)100取付金具基本形磁石内蔵有無
  • 薄形シリンダ CDQ2BH100 SMC

    薄形シリンダ CDQ2BH100

    SMC
    29,980税込32,978
    1個
    7日以内出荷から13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2~100~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    使用ピストン速度(mm/s)50~500作動方式複動片ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2BH100) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CQ2BH100)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WBH100 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・両ロッド CQ2Wシリーズ CDQ2WBH100

    SMC
    43,980税込48,378
    1個
    13日以内出荷
    ストローク標準ストロークタイプ(H) エアハイドロタイプボディオプション(-) 標準(ロッド先端めねじ)作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • 薄形シリンダ CDQ2WBH100 SMC

    薄形シリンダ CDQ2WBH100

    SMC
    47,980税込52,778
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH100 SMC

    薄形シリンダ/標準形・複動・片ロッド CQ2シリーズ CDQ2BH100

    SMC
    36,980税込40,678
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • 薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WBH100-~) SMC

    薄形シリンダ CQ2シリーズ(CDQ2WBH100-~)

    SMC
    48,980税込53,878
    1個
    13日以内出荷
    ・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
    取付支持形式通し穴(標準)形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0作動方式複動両ロッド使用流体空気チューブ内径(Φmm)100取付金具通し穴(標準)給油不要(無給油)オートスイッチ取付溝4面ポートねじの種類Rc
  • CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WBH100) SMC

    CQ2W-Z/CDQ2W-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・両ロッド(CDQ2WBH100)

    SMC
    49,980税込54,978
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動両ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH100) SMC

    CQ2-Z/CDQ2-Z - 薄形シリンダ/標準形:複動・片ロッド(CDQ2BH100)

    SMC
    35,980税込39,578
    1個
    13日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH100 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CDA2BH100

    SMC
    24,980税込27,478
    1個
    20日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミ磁石内蔵有無(D) 磁石内蔵ポートねじの種類(-) Rc
  • エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH100 SMC

    エアハイドロシリンダ 複動・片ロッド CA2□Hシリーズ CA2BH100

    SMC
    21,980税込24,178
    1個
    30日以内出荷
    作動方式複動片ロッドチューブ内径(Φmm)100材質(チューブ)(-) アルミポートねじの種類(-) Rc
  • 標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~) SMC

    標準形エアシリンダ(角形カバー)CA2 シリーズ(CA2WB~)

    SMC
    27,980税込30,778
    1個
    30日以内出荷
    ・ロッドカバー、ヘッドカバー形状変更により質量削減(最大15%削減)。 ・エアクッション制御が容易クッションバルブ調整回転数を1回転から3回転に増加。 ・小型オートスイッチから耐強磁界オートスイッチまで取付可能。 ・設置状況に合った取付支持が可能、取付け自由度の向上。
    取付支持形式基本形作動方式複動両ロッド取付金具基本形磁石内蔵有無
  • ベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型 ナイキ

    ベンチデスク 連結タイプ モルノートMF型

    ナイキ
    87,980税込96,778
    1台
    7日以内出荷から36日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
    用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
  • ベンチデスク モルノートMF型 ナイキ

    ベンチデスク モルノートMF型

    ナイキ
    139,800税込153,780
    1台
    7日以内出荷から36日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
    用途事務用、フリーアドレス用、ミーティング用、会議用、打合せ用、作業用として天板厚さ(mm)26アジャスター配線カバー
  • ベンチデスク ナイキ

    ベンチデスク

    ナイキ
    93,980税込103,378
    1台
    36日以内出荷から46日以内出荷
    シンプルなデザインでありながら素材もカラーもスタイリッシュです。充実の機能で専門性・創造性の高い作業もはかどります。
    高さ(mm)1000グリーン購入法適合