カテゴリ
- 自動車補修部品(7)
- コンプレッサー・空圧機器・ホース(7)
- フォークリフト・産機・建機用品(4)
- 農業機械(3)
- オフィス家具(2)
- 塗装・養生・内装用品(2)
- はんだ関連・静電気対策用品(1)
- メカニカル部品(1)
- 防災用品(1)
- カー用品(1)
- 研磨材(1)
- 家電(1)
- 作業工具(1)
- 電動工具(1)
絞り込み
ブランド
- SMC(4)
- CKD(4)
- UNION(ユニオン産業)(4)
- KSフィルター(4)
- BIGM(丸山製作所)(3)
- 岩田製作所(2)
- エスコ(2)
- オカムラ(岡村製作所)(2)
- EXCEL(エクセル)(1)
- Panasonic(パナソニック)(1)
- ベッセル(1)
- 三木プーリ(1)
- ヤナセ(柳瀬)(1)
- SLIK(スリック)(1)
エコロジープロダクト
サービス分類
「bh-10d」の検索結果

ビットホルダー10本用
ベッセル(1件のレビュー)¥229税込¥2521個当日出荷4色のカラーバリエーション(赤・青・オリーブドライブ・黒)。ビットの種類や用途に合わせて使い分け可能。カラビナに取り付けできる吊り下げ穴つき。用途10本のビットをまとめて収納。整理・保管に。仕様カラビナ穴付き質量(g)14タイプビットホルダー収納本数(本)可能:10サイズ(mm)124×22×27収納寸法(mm)6.35(六角軸)
ディスクグラインダーセット
エスコ¥25,200税込¥27,7201セット(1セット)翌日出荷ESCOオリジナルセット品。セット内容:。・ディスクグラインダー本体×1(#36レジノイド砥石1枚付属)。・切断砥石×10枚。・オフセット研削砥石×5枚(#36)。・工具箱×1。ディスクグラインダー本体仕様:。・砥石サイズ:Φ100×穴径15mm。・スピンドル径:M10×1.5。・回転数:12,000rpm。・モーター:100V・760W・8A。・サイズ:295×64×60(H)mm。・重量:1.9kg。・二重絶縁、スピンドルロック、サイドハンドル付。・#36レジノイド砥石×1(本体付属)、カニ目スパナ。・最大出力:1160W。・コード長:3心2.5m(3Pポッキンプラグ付き)。切断砥石仕様:。・粒度:SG46T BF。・サイズ:Φ105×1.0×15mm穴。・最大回転数:14,520rpm。・最大使用周速度:80m/s。・セラミック砥粒。・ステンレスの薄板、全ねじ、異形鉄筋の切断に。オフセット研削砥石仕様:。・外径:100mm。・穴径:15mm。・厚み:3mm。・粒度:#36。・最大回転数:13,750rpm。・最大使用周速度:72m/s。・一般鋼・ステンレス・アルミ・鋳鉄用。・鋼材の種類によって砥石を使い分ける必要がなく、粒度の設定のみで対応できます。・専用パットなしで研磨ができるノーパット設計です。ケース仕様:。・サイズ:430×180×230(H)mm。・材質:ポリプロピレン。・中皿1枚付。 中皿はスライドする為(固定も可能)、本体底の収納物が取り出しやすくなっています。
2026年度版地図SDHCメモリーカード F1(X10BH/X10BG/X10H/X10G/D9H/D9G)・HA/HEシリーズ用
Panasonic(パナソニック)¥19,980税込¥21,9781台欠品中主な更新内容。データベースの年度更新。タウンページ、住所検索データなどのデータベースを更新しました。高速・有料道路についてはおおむね2025年4月開通分まで、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月開通分まで収録。最新高速道路データを反映。新たに開通や延伸などがあった高速・有料道路のデータを更新しました。「全国どこでも市街地図」を収録。〔収録済みの新規開通道路の例〕。常磐自動車道 三郷料金所スマートIC ( 2025年3月開通)。東海環状自動車道(国道475号線) いなべIC~大安IC(2025年3月開通)、山県IC~本巣IC(2025年4月開通)を収録。収録の道路データで、高速、有料道路についてはおおむね2025年4月、国道、都道府県道についてはおおむね2025年2月までに収集された情報に基づています。※本更新地図は各カーメーカー純正のナビには対応しておりません。地図更新に関してはナビご購入店様にお問合せください。適合車種CN-F1X10BHD・F1X10BGD・F1X10HD・F1X10GD・F1D9HD・F1D9GD・HA01D・HA01WD・HA02D・HA02WD・HE01D・HE01WD・HE02D・HE02WD
自由雲台クイックシュー式 SBH-100DQN
SLIK(スリック)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷一脚や超軽量三脚に適した小型自由雲台。ミラーレス一眼やビデオカメラの取付に対応。スリムな形状のクイックシューを装備し、撮影現場でのカメラの着脱が素早くできます。質量(g)130適合脚部重量260g以上の小型の三脚高さ(mm)68取付ねじ(カメラ)U1/4三脚取付ねじU1/4搭載可能質量(kg)1.5
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向
CKD¥23,980~税込¥26,378~1台当日出荷から54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 片方向 ニードル弁付
CKD¥28,980~税込¥31,878~1台当日出荷から54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向片方向各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)
5m 延長ケーブル
エスコ¥3,850税込¥4,2351個当日出荷注意:延長ケーブルを使用すると、電圧の降下が起こり、ポータブル電源への供給される電力値が下がります。そのため、延長ケーブル使用前に比べ同条件での充電時間が多少長くなります。本製品の延長ケーブルのジャック端子を接続し、ポータブル電源のDC入力端子にプラグ端子を接続。仕様●メーカー:JVCケンウッド●型番:BH-SC5●コード長:5m●サイズ(W×D×H)mm:180×180×45●重量(g):320●動作確認機種:BN-RB10-C/BN-RB62-C/BN-RB37-C/BN-RB6-C/BN-RB5-C/BN-RB3-C/BH-SP100-C/BH-SP68-C/BN-RB15-C●EA812HG-11A~14用 延長ケーブル●ソーラーパネルの付属ケーブル(3m)端子に●ポータブル電源とポータブルソーラーパネルをつなぐ延長ケーブル
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQ2BH~)
SMC¥3,998~税込¥4,398~1個3日以内出荷から13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)
励磁クラッチ CSZ形(ワンタッチ取付形) CSZ-05-35
三木プーリ¥55,285税込¥60,8141個翌々日出荷・クラッチは駆動部と負荷部の間に配置することで動力の連結・切り離しを正確に行います。・この、基本の使用方法を応用しクラッチとブレーキを組み合わせることで有段変速機構や正・逆回転切り替え、位置決め・割り出し、寸動運動などさまざまな応用が可能です。・制御が簡単でメンテナンスも容易であることも魅力のひとつです。・クラッチの動作に必要な摩擦面の隙間を調整し、あらかじめ組み立てたもですです。・隙間調整と同心度・偏心の調整が不要で取り付け時間を大幅に削減します。寸法(mm)軸穴bH9:3(+0.030/0)、軸穴d1H7:10サイズ5寸法B(mm)径方向:54寸法C(mm)径方向:50寸法d2(mm)軸穴10.2寸法A1(mm)径方向:50寸法A2(mm)径方向:47寸法A3(mm)径方向:28(0/-0.009)寸法G1(mm)径方向:28軸穴寸法t(mm)1.5(+0.3/0)
ビニールホース 12X16X1130L
BIGM(丸山製作所)¥479税込¥5271個8日以内出荷規格12X16X1130L部品名称ビニールホース 12X16X1130L図解NoKBM-501D 薬剤タンク部品_No.10、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.10、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.10、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.9、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.10、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.10、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.10、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.10
ミズコシアミマトメ
BIGM(丸山製作所)¥37,980税込¥41,7781個8日以内出荷部品名称ミズコシアミマトメ図解NoKBM-300N 薬剤タンク部品_No.22、CBM-300BD-K 薬剤タンク部品_No.16、CBM-520BH 薬剤タンク部品_No.46、KBM-3015D-2 薬液タンク部品_No.15、SSW-302A 薬液タンク部品_No.10、CBM-520SLT-B 薬剤タンク部品_No.43、CBM-520SLT-C2-3 薬剤タンク部品_No.43、KBM-503D 薬剤タンク部品_No.31、CBM-302SB 薬液タンク部品_No.16、CBM-520BA 薬剤タンク部品_No.46、KBM-500D-1(改訂版) 薬剤タンク部品_No.32、KBM-500D-1 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520A 薬剤タンク部品_No.46、CBM-301SB 薬液タンク部品_No.7、CBM-520 薬剤タンク部品_No.46、CBM-520BH-1 薬剤タンク部品_No.47、KBM-500D 薬剤タンク部品_No.33、CBM-520SLT-1 薬剤タンク部品_No.43、KBM-502D 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520SLT 薬剤タンク部品_No.46、KBM-501D 薬剤タンク部品_No.32、CBM-520B 薬剤タンク部品_No.46
ケイコクラベル
BIGM(丸山製作所)¥1,998税込¥2,1981個8日以内出荷規格ユニバーサルジヨイト部品名称ケイコクラベル図解NoBSM-1300L-2 警告ラベル部品_No.10、BSM-1040SLT-C2 ハリマーク部品_No.41、KBM-500D ハリマーク部品_No.20、CBM-520BH ハリマーク部品_No.36、BSM-1030L 1998ネン ハリマーク部品_No.36、BLM-30 ハリマーク部品_No.13、KBM-502D ハリマーク 警告ラベル部品_No.23、KBM-300N ハリマーク部品_No.8、BSM-1240SLT-C2S ハリマーク,警告ラベル部品_No.42、MJI-1010 ハリマーク部品_No.22、CBM-520BH-1 ハリマーク、警告ラベル部品_No.21、KBM-500D-1(改訂版) ハリマーク 警告ラベル部品_No.23、BSM-1240SLT-C2-1 警告ラベル部品_No.9、BSM-840SLT-C2-1 警告ラベル部品_No.9、BSM-1040SLT-C2-1 警告ラベル部品_No.9、CBM-520BA ハリマーク部品_No.36、BSM-1030SLT-BC2 ハリマーク部品_No.40など
薄形シリンダ CQP2B
SMC¥11,980税込¥13,1781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
薄形シリンダ CQ2シリーズ(CQP2BH~)
SMC¥18,980税込¥20,8781個13日以内出荷・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。 ・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面) ・オートスイッチの飛びだしがありません。 ・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較) ・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加 ・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます) ・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、 CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)作動方式複動片ロッド取付支持形式通し穴形式エアハイドロタイプ使用ピストン速度(mm/s)50~500使用圧力範囲(MPa)0.05~1.0使用流体空気取付金具通し穴給油不要(無給油)
ポジット クロスパネル 直線パネル 1200W40D1320H カモミール/ブラック <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥54,980税込¥60,4781台28日以内出荷色カモミール/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×40×1320グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
ポジット クロスパネル 直線パネル 1200W40D1320H インディゴ/ブラック <配送時組立サービス付>
オカムラ(岡村製作所)¥54,980税込¥60,4781台28日以内出荷色インディゴ/ブラック寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×40×1320グリーン購入法適合サービス分類組立・設置・取付
小形流量センサ ラピフロー FSM3-Lシリーズ LCD表示タイプ 樹脂ボディ 流量レンジ:200L/min以下 双方向
CKD¥28,980~税込¥31,878~1台54日以内出荷1台で空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(混合比Ar:CO2(8:2))に対応できる小形の流量センサです。 高精度・高応答 繰返し精度:±1%F.S.以内、表示精度:±3%F.S.以内、応答時間:50msec 流路の再設計により従来品に比べ最大50%の圧力損失を低減しました。 双方向での流体計測が可能でタクトタイムの短縮に貢献します。流れ方向を順方向、双方向、逆方向の3つから任意に設定可能です。 液晶ディスプレイの表示を上下反転することが可能です。 オプション選択により、ブラケット、DINレール、パネルマウントでの取付が可能です。 継手部分はワンタッチ式エルボ、ワンタッチ式ストレート、ねじ込み式エルボ、ねじ込み式ストレートの4つから選択可能です。用途空気、窒素、アルゴン、炭酸ガス、混合ガスの流量測定に取付直管導入部不要保護構造IP40相当(IEC規格)温度範囲(℃)0~50(結露なきこと)精度±3%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)(保証範囲は「測定流量レンジ」による)表示4桁+4桁 2色LCD保存温度(℃)-10~60消費電流(mA)45以下単位SI単位系のみ使用温湿度範囲0~50℃、90%RH以下保護回路電源逆接続保護、スイッチ出力逆接続保護、スイッチ出力負荷短絡保護耐圧力(MPa)1取付姿勢縦・横自在耐振動(m/s2)10~150Hz、最大100、XYZ方向、各2時間温度特性±0.2%F.S./℃以内(15~35℃、25℃基準)(乾燥空気にて)繰返し精度±1%F.S.以内(二次側大気開放)(乾燥空気にて)適合流体清浄空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~5.6.2)、圧縮空気(ISO 8573-1 2010 1.1.1~1.6.2)、窒素ガス、アルゴン、炭酸ガス、混合ガス(アルゴン+炭酸ガス)流れ方向双方向RoHS指令(10物質対応)対応各種認証EMC指令: EN55011、EN61000-6-2、EN61000-4-2/3/4/6/8圧力範囲(MPa)-0.09~0.75応答時間(ms)50以下(応答時間設定OFF時)